664サドルのベーススプリングをはぶきシートポストを直接装備することにより高さが4~5cm低くなるサドル
サドルとシートポストの台座は大きな補強で強度も確保
転倒時のサドルの傷つきや破れを防ぐサイドプロテクター装備
サイドプロテクターはグリップ一体形状で、駐輪時などにサドルを持って楽に自転車を操作可能
厚手のクッションを採用し乗り心地にも配慮
上級車種にも似合うように、座面の両端にはシボ加工で質感をアップ
材質樹脂/スチール
長さ(mm)250
幅(mm)210
質量(g)850
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×250×85
適合ポスト径(Φmm)Φ25.4×250
Prologo初の女性用人間工学に基づいたサドル「スクラッチ EVA」。 最大限のサポートを提供できる高密度フォームで作られています。対照的に軟部組織が位置する中央と前部には圧力ピークを最小限に抑えるために低密度フォームで作られた薄いパッドがあります。この厚さと密度の違いによりサドルの中央に溝が形成され、大きくて非常に柔らかい座面が形成されます。シートを女性の解剖学的構造に適応させて最適化するためのターゲットを絞ったデザインの選択によりしびれや痛みが解消され血液循環の低下が回避されます。スクラッチ EVAのセンター チャネルの下にはプロロゴの特徴であるアクティブ・ベース・システムも備えています。これは、中央に穴のあるベースで圧力をさらに軽減しペダリング時の快適性を高めます。さらにサドル前端を約10mm広げ下向きに傾斜させることで、急登などノーズに座ってペダルを漕ぐシーンでも良好な支持面を確保しました。
仕様Ti-rox
長さ(mm)250
幅(mm)140
色ハードブラック
質量(g)217
1個
¥17,980
税込¥19,778
22日以内出荷
関連キーワード