「自転車 タイヤ 700」の検索結果

475件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H-498 TUBED WOVEN  折りたたみ CHAOYANGH-498 TUBED WOVEN 折りたたみCHAOYANG
3,398税込3,738
1本
7日以内出荷
シャークスキンの耐パンク性能を上げ、転がり抵抗の低さ、グリップ力、重量、すべてに満足できます。
用途トレーニングからレースまで使用可能なロードバイク・クロスバイク向けのタイヤ仕様チューブドTPI60ビード折りたたみ式テクノロジーSHARKSKIN
H-498 WOVEN ワイヤービード CHAOYANGH-498 WOVEN ワイヤービードCHAOYANG
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷
ショルダー部がカーボンファイバーの様な編み込みパターンと細い溝との組み合わせにより、ドライでもウェットでも横滑りすることなくスムーズなコーナーリングを実現
用途トレーニングからレースまで使用可能なロードバイク・クロスバイク向けのタイヤ仕様チューブドTPI60ビードワイヤービードテクノロジーSHARKSKIN
26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 ADO(A DECE OASIS)26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車 【組立整備済み】ADO(A DECE OASIS)
219,800税込241,780
1台
10日以内出荷
日本初の自動変速機能付26型電動アシスト自転車。 オランダ風クルーザーデザインのジオメトリーフレームと120kgの耐荷重性能が、安定した快適なライディングを実現※組立整備済みでお届けします。但し、一部ハンドル部等のセットが必要です。
用途通勤通学、お買物等仕様前照灯:自動感知式フロントライト IPX5防水 1200lmブレーキ制動装置:前後油圧ディスクブレーキ質量(kg)約24.0タイプ荷台:スチール製リアキャリア、駆動:カーボンベルトドライブフレーム軽量アルミフレーム変速機BAFANG自動2段変速ギアバッテリーリチウムイオンバッテリー37V/10Ah (370Wh)スタンドサイドスタンドタイヤサイズ26×1.95HE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約D1790×W700×H1075-1190距離最大航続:100km(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)
26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  フロントバスケット(ブラック)付き【組立整備済み】 ADO(A DECE OASIS)26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車 フロントバスケット(ブラック)付き【組立整備済み】ADO(A DECE OASIS)
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷
日本初の自動変速機能付26型電動アシスト自転車。 オランダ風クルーザーデザインのジオメトリーフレームと120kgの耐荷重性能が、安定した快適なライディングを実現※お洒落なスタイルが一層際立つ、フロントバスケット(メーカーオプション)付き。※組立整備済みでお届けします。但し、一部ハンドル部等のセットが必要です。
用途通勤通学、お買物等仕様前照灯:自動感知式フロントライト IPX5防水 1200lmブレーキ制動装置:前後油圧ディスクブレーキ寸法(mm)(フロントバスケット(ブラック))上部: 約長さ375 × 幅280/底部: 約長さ288 × 幅193/高さ: 約137質量(kg)約24.0(フロントバスケット含まず)グレー(バスケットBK付)タイプ荷台:スチール製リアキャリア、駆動:カーボンベルトドライブフレーム軽量アルミフレーム変速機BAFANG自動2段変速ギアバッテリーリチウムイオンバッテリー37V/10Ah (370Wh)スタンドサイドスタンドタイヤサイズ26×1.95HE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約D1790×W700×H1075-1190距離最大航続:100km(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)
26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  フロントバスケット(シルバー)付き【組立整備済み】 ADO(A DECE OASIS)26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車 フロントバスケット(シルバー)付き【組立整備済み】ADO(A DECE OASIS)
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷
日本初の自動変速機能付26型電動アシスト自転車。 オランダ風クルーザーデザインのジオメトリーフレームと120kgの耐荷重性能が、安定した快適なライディングを実現※お洒落なスタイルが一層際立つ、フロントバスケット(メーカーオプション)付き。※組立整備済みでお届けします。但し、一部ハンドル部等のセットが必要です。
用途通勤通学、お買物等仕様前照灯:自動感知式フロントライト IPX5防水 1200lmブレーキ制動装置:前後油圧ディスクブレーキ寸法(mm)(フロントバスケット(シルバー))上部: 約長さ375 × 幅280/底部: 約長さ288 × 幅193/高さ: 約137質量(kg)約24.0(フロントバスケット含まず)ラテカラー(バスケットSV付)タイプ荷台:スチール製リアキャリア、駆動:カーボンベルトドライブフレーム軽量アルミフレーム変速機BAFANG自動2段変速ギアバッテリーリチウムイオンバッテリー37V/10Ah (370Wh)スタンドサイドスタンドタイヤサイズ26×1.95HE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約D1790×W700×H1075-1190距離最大航続:100km(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)
24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
10日以内出荷
日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1,735質量(kg)20.6全幅(mm)580ハンドル高さ(mm)975-1,020許容積載荷重(kg)95(乗員+荷物)タイヤサイズ24×1 3/8 WO適応身長(cm)130以上サドルの高さ(mm)700-855フレーム(mm)342総質量(kg)【最大】115.6(自転車+乗員+荷物)
防災サイクル 24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル 24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
11日以内出荷
日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等仕様【サドル】テールアップサドル・ソフト【前照灯】ツインLEDビームランプ【盗難防止装置】ツインロック 後輪とワイヤ錠でロックするツインロック。【リアキャリア】ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)方式変速機:なし(シングルギア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【前カゴ】約240×390×350(大型スムースインバスケット)全長×全幅W(mm)1,735×580機能駐輪:スタピタ2Sスタンドかろやかスタンド2タイヤサイズ24×1 3/8 WO適応身長(cm)130以上サドルの高さ(mm)700-855総質量(kg)22.1
タイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE IRCタイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGEIRC
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。転がり抵抗値は現行S-LIGHTモデル比21.2%減、現行RBCCモデル比12.7% 減を達成。満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。iRCの歴史を刷新する超速チューブレスレディヒルクライム、タイムトライアル向けフックレス対応の決戦用タイヤ
ビードフォールディング
タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE IRCタイヤ ASPITE PRO SPEED EDGEIRC
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。転がり抵抗値は現行モデル比30.9%を達成。重量は現行比10%軽量化。満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。iRC 最軽量のクリンチャータイヤヒルクライム、タイムトライアルに最適フックレスにも対応した、決戦用タイヤ
ビードフォールディング
電動ポンプ BEP-01B P-pump Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pumpPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書仕様充填圧上限(kPa):約1000対応バルブ:米・仏
タイヤ GRAVELKING X1 Panaracer(パナレーサー)タイヤ GRAVELKING X1Panaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
次世代GRAVELKINGのフラッグシップモデル2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。
推奨内圧(kPa)MAX 350
タイヤ GRAVELKING X1+ Panaracer(パナレーサー)タイヤ GRAVELKING X1+Panaracer(パナレーサー)
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
GRAVELKING X1の耐パンク性能強化スペック新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
推奨内圧(kPa)MAX 350
GIC折り畳み自転車 ULTRA LIGHT7 TRY163(ウルトラライト7 トライ163) RENAULT(ルノー)GIC折り畳み自転車 ULTRA LIGHT7 TRY163(ウルトラライト7 トライ163)RENAULT(ルノー)
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
鍛造フォーク鍛造式高さ調節付きアルミハンドルステム 16インチ折り畳み自転車
用途アウトドア等ブレーキVブレーキ質量(kg)約7.9フレームアルミスタンドサイドスタンドタイヤサイズ16×1.5折りたたみ寸法(mm)700×370×570変速3段変速
GIC折り畳み自転車 PLATINUM LIGHT8(プラチナライト8) RENAULT(ルノー)GIC折り畳み自転車 PLATINUM LIGHT8(プラチナライト8)RENAULT(ルノー)
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
7段変速 8.8kgの軽量折り畳み自転車
用途アウトドア等ブレーキVブレーキ質量(kg)約8.8フレームアルミスタンドサイドスタンドタイヤサイズ16×1.5折りたたみ寸法(mm)700×380×570変速7段変速
アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 520CAPTAIN STAG
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。
仕様ブレーキ:Wピボットキャリーパーブレーキ、ホイール:セミエアロ(29mmセミディープリム)、ボトル台座、スポーツサドル材質フレーム:アルミ質量(kg)13.6シルバー、シルバーハンドル高さ(mm)940~970タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×179×95適応身長(cm)目安:170~フレーム(mm)520地上高さ(cm)サドル:88~101
CSクロス700外装21段 CAPTAIN STAGCSクロス700外装21段CAPTAIN STAG
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
巡航性能に優れるディープリムとインパクトのある変形アルミフレームで街中を軽快に走行ができるクロスバイク。21段変速付で様々な路面状況に的確に対応できます。グリップをにぎりながら指先のレバーでスムーズに変速できます。
仕様ブレーキ:Wピボットキャリーパーブレーキ、ホイール:40mmディープリム、ボトル台座、座面広めのスポーツサドル材質フレーム:アルミ質量(kg)13ハンドル高さ(mm)930タイヤサイズ700×28C寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×180×96地上高さ(cm)サドル:85~95
アルクロ700外装21段 480 CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 480CAPTAIN STAG
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。グリップをにぎり変えることなく手元操作で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。
仕様ブレーキ:Wピボットキャリーパーブレーキ、ホイール:セミエアロ(29mmセミディープリム)、ボトル台座、スポーツサドル材質フレーム:アルミ質量(kg)13.5ハンドル高さ(mm)910~930タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×179×95適応身長(cm)目安:165~180フレーム(mm)480地上高さ(cm)サドル:85~98
アルクロ700用480アルミフェンダー CAPTAIN STAGアルクロ700用480アルミフェンダーCAPTAIN STAG
4,298税込4,728
1組
翌々日出荷
アルクロ700外装21段 480用フェンダー
材質アルミサイズ480用
アルクロ700用520アルミフェンダー CAPTAIN STAGアルクロ700用520アルミフェンダーCAPTAIN STAG
4,298税込4,728
1組
翌々日出荷
アルクロ700外装21段 520用フェンダー
材質アルミサイズ520用
アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 520CAPTAIN STAG
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。グリップをにぎり変えることなく手元操作で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。
仕様【ブレーキ】Wピボットキャリーパーブレーキ【ホイール】セミエアロ(29mmセミディープリム) / ボトル台座 / スポーツサドル材質フレーム:アルミ質量(kg)13.6ブラックフレーム520寸法(cm)【組立時】179×57×95タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)高さ(cm)【ハンドル】94~97地上高さ(cm)【サドル】88~101
NEXT163 GICNEXT163GIC
117,900税込129,690
1個
7日以内出荷
「持ち運ぶためにつくられた」16インチ最小・最軽量クラスの電動アシスト自転車
用途アウトドア等付属品サドルポーチ、バッテリーカバー、充電器ブレーキVブレーキ質量(kg)約11.9フレームアルミバッテリー5.0Ah/24V ライト一体型 リチウムイオンバッテリー組立寸法(mm)1290×540×760-960タイヤサイズ16×1.5モード【アシスト】1モード折りたたみ寸法(mm)700×450×620変速外装3段変速
タイヤ Break Through Panaracer(パナレーサー)タイヤ Break ThroughPanaracer(パナレーサー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤトレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
黒/黒
アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1865質量(kg)24.9タイプ充電器方式:スタンド式 AC100V全幅(mm)580フレームアルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:38.2cm)方式補助制御:踏力比例制御式モーターブラシレスDC式定格出力(W)240寸法(cm)バスケット:鉄 ワイヤーオーバルバスケット 幅45.0×奥行30.0×高さ24.5(上面)速度補助:24km/h未満バッテリーリチウムイオンバッテリーC201充電時間約2時間30分バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5Vタイヤサイズフロント:26×1-3/8WO、リヤ:26×1-3/8WO高さ(cm)サドル地上:74.5 ~89.5モード【1充電あたりの走行距離の目安】(標準パターン・バッテリー新品時)オートエコモードプラス:52km、標準モード:36km、強モード:30km適応身長(cm)140~錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)バッテリ交換方法目安・充電回数(回):(標準パターン)700~900変速内装3段シマノグリップシフト
アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1800質量(kg)24.2タイプ充電器方式:スタンド式 AC100V全幅(mm)580フレームアルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:37.2cm)方式補助制御:踏力比例制御式モーターブラシレスDC式定格出力(W)240寸法(cm)バスケット:鉄 ワイヤーオーバルバスケット 幅45.0×奥行30.0×高さ24.5(上面)速度補助:24km/h未満バッテリーリチウムイオンバッテリーC201充電時間約2時間30分バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5Vタイヤサイズフロント:24×1-3/8WO、リヤ:24×1-3/8WO高さ(cm)サドル地上:73 ~87.5モード【1充電あたりの走行距離の目安】(標準パターン・バッテリー新品時)オートエコモードプラス:52km、標準モード:36km、強モード:30km適応身長(cm)138~錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)バッテリ交換方法目安・充電回数(回):(標準パターン)700~900変速内装3段シマノグリップシフト
DISTANZAチューブ・仏式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)DISTANZAチューブ・仏式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
739税込813
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
街乗りから通勤まで走れるディスタンザのチューブです。仏式バルブ
ゴム厚(mm)0.8
折りたたみ ジュニア MTB シマノ6段変速 LEDライト リング錠 バスケット付き MJ822F CROSSBLAZEシリーズ MYPALLAS折りたたみ ジュニア MTB シマノ6段変速 LEDライト リング錠 バスケット付き MJ822F CROSSBLAZEシリーズMYPALLAS
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
【折りたたみジュニア MTB 22インチ MJ822F CROSSBLAZEのおすすめポイント】 ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ! 振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。 通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 22インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車仕様JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1460幅(mm)550質量(kg)14.5高さ(mm)840~880材質(フレーム)スチールタイヤサイズ22インチ適応身長(cm)120~適応体重(kg)50以下サドルの高さ(mm)590~700寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】790×390×840変速段数6
防災サイクル 20型6段変速付きミニベロ MINI VELO 2025モデル ノンパンク仕様 ※オプション前カゴ付き【完成組立品】 Jeep(ジープ)防災サイクル 20型6段変速付きミニベロ MINI VELO 2025モデル ノンパンク仕様 ※オプション前カゴ付き【完成組立品】Jeep(ジープ)
59,980税込65,978
1台
11日以内出荷
Jeepスピリット×BMXスタイル。Jeep BicyclesにBMXのエッセンスを融合させた、個性際立つミニベロ。タウンユースに適した装備を備えつつ、ワイドタイヤが存在感を放つストリートバイクです。さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※オプションのフロントバスケットは、車体へ取付けた状態で発送します。
用途構内移動用、防災用、アウトドア等寸法(mm)約1440×585×700~900((全長×全幅×サドル地上高さ))質量(kg)約17.7サイズ20型耐荷重(kg)リアキャリア:5(チャイルドシート取付不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)OP前カゴ:約345×285×195適応身長(cm)145~変速段数シマノグリップシフト外装6段
自転車スタンド 2台タイプ アイリスオーヤマ自転車スタンド 2台タイプアイリスオーヤマ
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置けるスタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650ブラック高さ(mm)475奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)1870適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
IRC プレミアムチューブ WO IRCIRC プレミアムチューブ WOIRC
998税込1,098
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
1.2mmの肉厚チューブに待望の700Cサイズが追加されました。年々、通勤・通学にクロスバイクが急増し空気保持の高さや耐パンク性の面で肉厚チューブの要望が増えており、ラインナップへ追加となりました。
用途プレミアムチューブ(肉厚1.2mm)
タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) IRCタイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)IRC
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
用途ビード:ソフトワイヤー
IRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR IRCIRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLRIRC
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
エンデューロタイヤとして最高の1本。低反発コンパウンドを採用したことで、ダウンヒル、トレイルライドにも最適化、柔らかいブロックがヤモリ(=英表記:GEKKOTA/ゲコタ)のように多様な路面を捉え、木の根などからの弾かれ、滑りを抑制する。サイド部分、ビード上部のフィラー補強により、サイドカット及びリム打ちパンクへの対策も万全となり補強により剛性もアップした。MTBエンデューロレースすべてに対応する1本低反発コンパウンドが粘りのあるグリップを生み、ガレ場や木の根の上で性能を発揮する
用途ビード:アラミド
【LAS7007-500-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装7段変速 LASSIG【LAS7007-500-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装7段変速LASSIG
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
トップチューブをスロープさせて乗りやすいフレーム設計をしています。 500サイズ、ツートンカラータイヤと人気なカラーフレーム
ブレーキVブレーキサイズ(inch)700Cライト種類なし適応身長(cm)169~変速外装7段変速
【LAS7007-450-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装7段変速 LASSIG【LAS7007-450-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装7段変速LASSIG
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
トップチューブをスロープさせて乗りやすいフレーム設計をしています。 450サイズ、ツートンカラータイヤと人気なカラーフレーム
ブレーキVブレーキサイズ(inch)700Cライト種類なし適応身長(cm)160~変速外装7段変速
MIRAI GT(電動アシスト自転車) MIRAI GTMIRAI GT(電動アシスト自転車)MIRAI GT
359,800税込395,780
1台
11日以内出荷
全長(mm)1750全幅(mm)670バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミ合金(A6061)バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)48タイヤサイズ20×4インチ充電時間(時間)約5適応身長(cm)155以上サドルの高さ(mm)825走行距離(km)約80~100変速段数SHIMANO製7段変速総質量(kg)約36
RICHBIT CITY ASSIST(電動アシスト付自転車) RICH BITRICHBIT CITY ASSIST(電動アシスト付自転車)RICH BIT
141,900税込156,090
1台
11日以内出荷
全長(mm)1250全幅(mm)580ハンドル高さ(mm)965~1130バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)10.2バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ14×2.125インチ充電時間(時間)約5適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)700~990走行距離(km)約80~100※荷重や坂道、気温により変化総質量(kg)約14
ツアーガードプラス Panaracer(パナレーサー)ツアーガードプラスPanaracer(パナレーサー)
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
黒+シルバー反射テープ
TPUチューブ パープルライト Panaracer(パナレーサー)TPUチューブ パープルライトPanaracer(パナレーサー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。
チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
ZF パンク防止Z-LINER ZefalZF パンク防止Z-LINERZefal(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
アルベルト e L型 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルベルト e L型 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1845タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式全幅(mm)585モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式ハンドルバー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールバッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh材質(フレーム)アルミ充電時間約4時間10分スタンドオートロック両立L字スタンドバッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXTタイヤサイズフロント 26×1-3/8WO、リア 26×1-3/8WO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)充電器電圧(V)AC100適応身長(cm)乗車可能:最低144~充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回サドルの高さ(mm)765~915錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62変速段数3総質量(kg)25.8
ステップクルーズ e 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ステップクルーズ e 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
157,990税込173,789
1台
11日以内出荷
1回の充電で、驚くほど長く走れる。スポーティ&スタイリッシュな通学・通勤向け電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物仕様●ギアクランク:165L アルミ ブラック●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ ブラック●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:鉄スポーク/リア:鉄スポーク●チェーンケース:鉄 ピストル型●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:アルミリム/リア:アルミリム●駆動:カーボンベルトドライブブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1845タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式全幅(mm)590モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式ハンドルバー:鉄 クルーザーハンドル/グリップ:タルグリップ ブラック使用チューブフロント:ノーマルチューブ/リア:ノーマルチューブランプフロント:プチトリオバッテリーランプバッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh材質(フレーム)アルミ充電時間約4時間10分スタンドオートロックラクラクスタンドバッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5タイヤタイプフロント:ファットブロックタイヤ/リア:ファットブロックタイヤタイヤサイズフロント 26×1.75HE、リア 26×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鉄 大型ワイヤーバスケット:46.5×31.0×17.2(上面)充電器電圧(V)AC100適応身長(cm)乗車可能:最低144~充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回サドルの高さ(mm)765~905錠前BSロック8 (スペアキー対応)走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62変速段数3総質量(kg)27.4
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら