61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C-120 ニップル回し ホーザン 動画あり
リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合(ニップル)#10/12/13/14/15 材質 質量(g)50 外形寸法(mm)41Φ×10
1個
459 税込505
当日出荷

ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スポークレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
寸法-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。 適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル) 材質炭素鋼(焼入れ) 直径(Φmm)40 高さ(mm)12
1個
279 税込307
当日出荷

SW-5 スポークレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)スポークレンチ
DTのホイールに採用されているトルクスタイプのニップルに対応するレンチ。
グレー タイプトルクスEタイプ(DT用)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

市場で最も多い、3つのサイズをカバーしたスポークレンチ。
材質 - 寸法- 二面幅(mm)3.2/3.3/3.4(#14/15用)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スポークレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)スポークレンチ
軸長85mmのドライバー型スポークレンチ。リムの外側からニップルを回すインターナルタイプのホイール用です。
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ND-1 ニップルドライバー ParkTool(パークツール) 動画あり
スピーディーなホイール組に欠かせない、ニップルドライバー。 ベアリング入りのハンドルを回転させることで、ニップルの早回しができ、ホイール組作業に置いて時間短縮を可能にします。 深さ50mmまでのリムに対応します。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

#9・#10・#11・#12・#13・#14・#15
用途自転車スポーク調整工具 CP タイプスポーク用
1個
499 税込549
6日以内出荷

SW-11 スポークレンチ(カンパニョーロ用) ParkTool(パークツール) 動画あり
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 カンパニョーロ製ホイール用スポークレンチ。
適合5.5mm、6.0mm
1セット
1,798 税込1,978
3日以内出荷


二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。 左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
用途スポークホイールの調整・点検に 質量(g)93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105.7×22.4×9 適合サイズ#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
1個
899 税込989
当日出荷

ParkTool(パークツール)スポークレンチ
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 JIS #14/15、DT、Wheel Smith他
寸法(mm)口部:2面幅 3.2/3.4 アズワン品番64-8086-33
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

SW-13CはMAVIC製のホイールに使用されているアイレットスクリュー(M9)とインテグレーテッドニップル(M7)に対応するスポークレンチ。長い柄は微調整に最適です。SW-14Cはシマノ製ホイール用のスポークレンチです。
- 二面幅(mm)-
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニップルの4面をホールドする口部と手に良く馴染む形状により効率の良い作業をサポート。 3.3mm(ブルー)と3.45mm(グレー)の2サイズをラインナップ。
質量(g)27 寸法L(mm)45 寸法B(mm)42 寸法C(mm)2.2
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAVIC製ホイール用スポークレンチ。スティック状のレンチは微調整に最適です。アイレットスクリュー(M9)と最近のカーボンスポークに採用されている外径6.4mmΦ(7溝)のインテグレーテッドニップル(M7)に対応します。
適合アイレットスクリューM9インテグレーテッドニップルM7(外径Φ6.4mm(7溝))
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

車輪の振れ取りなどでスポークの張力を調整する際にニップルを回す工具 ひとつで6サイズのニップルに対応
材質スチール シルバー サイズ10/11/12/13/14/15G 質量(g)37
1個
369 税込406
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

アルミ製ニップルなど柔らかい素材をしっかりホールド
用途自転車ホイール用ニップル回し 材質クロムモリブデン鋼製 対応ニップル番手:101112131415
1個
889 税込978
5日以内出荷

リムの外側からニップルを回し振れ取り調整を行うホイール用のスポークレンチ。 Y字レンチにより十分なトルクと微調整のしやすさを可能にしました。
寸法(六角)5/5.5mm、(スクエア)3.2mm
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


3.3mm/3.45mm/3.7mm/3.96mm/4.4mm/5.0mmの6種類のニップルに対応するマルチスポークレンチ。
質量(g)50 寸法D(mm)40 寸法B(mm)10 寸法A1(mm)3.3 寸法A2(mm)3.45 寸法A3(mm)3.7 寸法A4(mm)3.96 寸法A5(mm)4.4 寸法A6(mm)5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

両口タイプのスポークレンチ。 Mavic用(618411)を含む各サイズ 計4種類をラインナップ。
寸法A(mm)4
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。 寸法E(mm)6.4 寸法B(mm)5.1 寸法A(mm)4.5 質量(g)80 寸法F(mm)6.6 適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6 寸法L(mm)100 寸法T(mm)10 寸法D1(mm)20 寸法D(mm)6.1 寸法C(mm)5.8 トラスコ品番821-7887
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

アサヒサイクルニップル回し
スポークの張り調整に!ニップル回し。リム振れの調整工具
用途ニップル回し シルバー 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×12
1個
569 税込626
4日以内出荷

10種類の工具がコンパクトに収納された携帯用自転車装備、修理用セット!
用途自転車の安全走行のための点検、整備に! レンチサイズ(mm)(ヘックス)2・4・5・6 仕様プラスドライバー:No.2、マイナスドライバー:6mm、ボルト用レンチ:8・9・10mm、スポークレンチ:14G.E(0.136) 材質本体:アルミニウム、ドライバー&レンチ:Cr-V鋼
1個
899 税込989
3日以内出荷

#10~#15まで対応できるニップル回し。
用途スポークの張りを調整する工具です。 材質スチール 質量(g)52 直径(mm)40
1個
299 税込329
3日以内出荷

1本で11役、持っていると便利なフォールディングツール。プラスドライバー、マイナスドライバー、2mmヘキサレンチ、4mmヘキサレンチ、5mmヘキサレンチ、6mmヘキサレンチ、8mmボックスレンチ、9mmスパナ、10mmスパナ、スポークレンチ♯13、スポークレンチ♯14
材質工具部:クロムモリブデン鋼、樹脂部:ABS樹脂 寸法(mm)W32×D20×L97
1個
869 税込956
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

エアロスポークを押えてニップルを回し易くする。0.9/1.1/1.3/1.8mm対応。
1個
799 税込879
5日以内出荷

14機能付携帯工具。・3/4/5/6mm六角レンチ。・PH2プラスドライバー/SL4マイナスドライバー/T25トルクスレンチ。・チェーンピン工具。・3.2/3.5/MAVIC(5.65mm)M7スポークレンチ。・自着式リペアパッチ。・タイヤレバー×2
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

15機能付携帯工具。・15mmペダルレンチ。・3/4/5/6/8mm六角レンチ。・T25トルクスレンチ。・PH1スクリュードライバー。・10mmBOXレンチ付8/9/10速用チェーン切。・3.2/3.5/MAVIC5.65mm(M7)スポークレンチ。・ブレーキピストンプレス。・ボトルオープナー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

シマノ ホローテックIIに対応した工具BOXパンク修理セット、ミニドライバー、フリーボディーリムーバー、+/-ドライバー、フリーボディーチューナー、T25レンチ、クランク取り外し(コッタレスクランク対応)、チェーン切り、ホローテックII/MEGAEXO用BBツール、カートリッジ式BBツール、スポークレンチ、ペダルレンチ、13x14x15x16両口ハブスパナ、タイヤレバー、2/2.5/3/4/5/6mmアーレンキセット、8mmロングアーレンキ、(1/2ソケットアダプター付)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ParkTool(パークツール)ワークトレイ
頑丈で実用的なワークトレイ。部品や工具、溶剤などのボトルを置いておける便利な形状に、パークツールのスポークレンチを差しておける穴などが施されています。この設計により必要なツールをすぐに取り出せ、整理整頓しながら作業することができます。
材質アルミ 適合寸法(mm)41~45mm
1個
8,898 税込9,788
61日以内出荷