1セット
¥429
税込¥472
当日出荷
優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)
仕様(適合リアスピード)10/11スピード
タイプリムブレーキ
スポーク数32H
寸法(mm)(OLD)130
軸長(mm)141、(QR)163
色シルバー
タイプ前芯棒一式
径(Φ)5/16
シャフト長さ(mm)145
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
色シルバー
タイプ変速機後芯棒一式
径(Φ)3/8
シャフト長さ(mm)185
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
シャフト長さ(mm)180
色シルバー
直径(Φmm)9.5
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
色シルバー、(玉受け部)ブラック
直径(Φmm)3/8
シャフト長さ(mm)185
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)145
前後区分前輪
ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。
手に馴染みやすいソフトグリップ付です。
用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。
全長(mm)205
材質構造用鋼、(柄部)樹脂
質量(g)85
先端厚さ(mm)2
商品構成単品
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。
剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)約205
刃の厚さ(mm)2.0
ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。
刃の厚さ(mm)2
全長(mm)215
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)
スポーク数32H
寸法(mm)(OLD)100
軸長(mm)108、(QR)133
フロントハブ
用途スポーク穴数:28H。サイズ:5/16 93×145mm
サイズ28H 5/16
1個
¥809
税込¥890
5日以内出荷
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)192
前後区分後輪
簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。
用途緊急用・携帯用に
色黒
仕様15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
アズワン品番64-9596-31
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
アズワン品番64-9602-07
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。
トラスコ品番628-5133
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
色オレンジ・ブラック
タイヤサイズ26(インチ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×600×900
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:1810×580×1050
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
規格W/O
仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)150
端子数2
エンド幅(mm)93
前後区分前輪
ハブエンドキャップ大、小キャップのセットです。取付可能サイズ/大:ハブナット二面幅15mm、小:ハブナット二面幅14mm
材質ポリプロピレン
寸法(mm)キャップ大:21×24、キャップ小:20×18
ハブ軸部の保護、引っかけ防止、目かくしに。1台分。
色グレー
1袋(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
ハブ軸の固定に。前後セットです。
セット内容ハブナット:14mm×2、15mm×2、ワッシャー小×2、ワッシャー大×2
材質鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/セット)50
1袋
¥699
税込¥769
当日出荷
ハブ軸の固定に。ハブナットセット後用です。
セット内容ハブナット×2、ワッシャー×2
材質鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/セット)25
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ハブナットセット、前用です。
セット内容ハブナット×2、ワッシャー×2
材質鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/セット)20
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ハブナットキャップ(前後セット)
用途ハブ関連
質量(g)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×18×18
セット内容14mmナット×2、15mmナット×2、各ワッシャー×2セット
色シルバー
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。
ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。
フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ハブコンレンチの7本組セットです。ハブ玉押し、ロックナットに使用できます。グリップハンドルなので正確な作業が可能です。
厚さ(mm)2(全サイズ)
セット内容13/14/15/16/17/18/19mm
全長(mm)215(全サイズ)
1セット(7本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
付属品前後輪のダイス
質量(g)270
適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
色ブラック
1個(100g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アズワン品番64-9566-01
1個
¥199
税込¥219
欠品中
ピスト、一般車に適したペダルレンチ&14/15mmボックスレンチ
長さ(mm)225
幅(mm)30
高さ(mm)40
材質(本体)鉄
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象フロントフォーク
質量(g)約90(本体のみ)
電源ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69
光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式反射板
照射範囲約Φ20cm(1m前方)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ