アウターケーブルの干渉によるフレームへのキズを防止します。
通常1ヶ所に1本を使用し傷を防止しますが、2本を組み合わせることも可能です。
用途自転車用フレームプロテクター
内径(Φmm)約5
サイズ(mm)55
素材TPR
フレームとワイヤーのこすれ傷プロテクター
セット内容シフト用2本・ブレーキ用2本セット
材質シリコン
ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。
2本組み合わせて使用することもできます。
先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に
材質TPR
長さ(mm)58
色ブラック
質量(g)1
外径(mm)6.3
1袋(2本)
¥249
税込¥274
当日出荷
たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に
寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
輪行中のフレームをキズから保護
材質ポリエステル、ウレタン
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)180×250
適合パイプ径(Φmm)100~200
1セット
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質エラストマー樹脂
耐候性、耐久性に非常に優れており、クリアー色が変色(黄色)しにくいプロテクターフィルムとなっております。
ワイヤー等で出来るフレームのこすれキズや砂利の飛び石などで出来るフレームのキズ防止に最適です。
フィルム生地が非常に柔らかい為、カーブしたフレーム部分でもきれいに貼る事ができます。
クリアー色なのでフレームのカラーデザインなど邪魔をしません。
接着ノリがフレームに残りにくく、綺麗に剥がすことができます。
寸法(cm)チェーンステー用:1枚/横28×縦3(長い部分)1.9(短い部分)、長方形:1枚/横11.7×縦5.8、楕円:3枚/横5×縦2、丸(M)3枚/直径3、丸(S)2枚/直径2.4
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
クリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
寸法(mm)120×150
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)250×400
リペアスタンド専用のポストプロテクター。
リペアスタンドへの接触によるフレームの損傷を防ぎます。
ビニール素材のため、汚れやグリースを簡単に拭き取ることができます。
直径5cmのポストを備えたリペアスタンドに対応します。
面ファスナーにより簡単に着脱が可能です。
高さ(cm)81
アズワン品番64-8086-29
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ジャケットのファスナーやツーリングネットから車体の傷付き防止に効果のあるプロテクションシール。素材:カーボン調及びブラックは、外観重視のPVCラミネートタイプ。素材:透明タイプは耐摩耗性と衝撃性に優れたウレタンタイプ。サイズ:130×200mm
チェーステーを覆うプロテクター
たわんだチェーンの干渉によるノイズやキズを抑制
3M社の高耐久両面テープで強力固定
長さ(mm)225
色ブラック
1個
¥839
税込¥923
欠品中
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様3M製
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
自転車BBの補修用部品
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に!
煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転!
しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質POM樹脂
寸法(mm)35×51×25
質量(g)16
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フレームとワイヤーのこすれ傷を防止するプロテクター。
材質ラバーフォーム製
色ブラック
入数4
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
自転車用チェーンカッター シングルチェーン用
モノタロウ
¥529
税込¥582
一般車やシングルスピード、BMXなどの1 / 8"、3 / 16"から12Speedなどの多段式用チェーンに対応するチェーンツール。
カンパニョーロの11/12Speed用チェーンは切断のみ対応します。
適合シングル用、5~12speed用
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。
柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。
しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。
シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。
用途ボディ用貼る塗料
簡単キズかくし
バンパーやドアミラーにも!
シートサイズ(mm)80×150
危険物の類別非危険物
自転車のトップチューブを傷から守ります。 細めのフレームの場合は衝撃材を使用ください。太めの フレームの場合は衝撃吸収材を取り除いて使用ください。 プロテクターに付属のループはロックを通して使用する ことができます。 ロックの収納の為のものではありません。
材質ポリエステル
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)430×210
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
置くだけで自転車をホールド!置くだけスタンドPONTO新登場!
ポンッと置くだけで、しっかりホールド
自転車の自重でしっかりホールド
置くだけで自転車をホールド
ほとんどのスポーツ自転車に適用可能
スルーアクスル、ディスクブレーキ仕様車もOK!
セット内容フレーム2本、プロテクター2個、脚4本、ネジ小4個、ネジ大2本、ナット2個、管2個、バネ2個、六角レンチ(大・小各1個)
材質スチール(円形パイプ)、ポリエチレン(プロテクター)、ポリプロピレン(本体足)
色ブラック
幅(cm)31.5
長さ(cm)35~36.5(自転車設置時の最大値)
本体質量(g)1074
高さ(cm)27
適合タイヤサイズタイヤ幅:76mm(3.0インチ)まで、タイヤ外径:510mm(20インチ)以上※但し、HE406規格には対応しておりません。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耐候性、耐久性に優れた変色がしにくいフィルム。フィルム生地が非常に柔らかい為カーブしたフレーム部分でもきれいに貼る事ができます。
用途チェーンステー用:8枚/20.5cm×2.5cm(幅広部分)1.9mm(幅狭部分)
色クリア
1本
¥4,798
税込¥5,278
13日以内出荷
関連キーワード