103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のトゥストラップと違い、固定にトゥクリップを必要としないため、直接ペダルに固定します。 2本のベルトをペダルに通して、ベルクロになった爪先側のベルトに挟み込むだけの簡単取り付けです。 BMX、MTB、ピスト、クロスバイクなどストリート、シティーユーザーにオススメです。
適合(ペダル)M-21、R025B、B137、M194、M195R、C260、C241 寸法(長さL×幅W)(mm)220×52(ベルクロ部分)/290×20×2本(ペダル固定部分)
1セット(1ペア)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NJS認定品。 材質はジュラルミン75S。 サイズはS・M・Lの3サイズをご用意しました。
付属品ボルト、ナット シルバー
1組(2個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材を曲げてひとつひとつハンドメイド溶接をした軽やかで美しいフォルムのトゥクリップ 錆に強く汚れもつきにくいステンレス製 靴あたりが優しい丸断面線材を採用 通常のトゥクリップと違いストラップなしで使用するハーフタイプで大きな引き足が不要な方におすすめ ツーリングはもとより街中など乗り降りが多い機会に最適 しっかりと足の位置を固定し正しい位置でペダリングできるのでペダル効率アップ
用途ツーリング、街乗り 付属品取り付けネジセット、六角レンチ 材質ステンレス ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)58×41.5
1ペア
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKS(三ヶ島)ROYAL NUEVO
回転機構部まで研磨を施し、高精度ボールベアリングを採用したハイスペックモデル 全面研磨仕上げで鏡のように光る美しいボディは高級感抜群 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 取り替え可能な側板 日本自転車振興会(NJS)認定品
用途トラック サテンシルバー 仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム(研磨仕上げ)、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト) 質量(g)297 ベアリング高回転性能ボール 踏面幅(mm)(横)84×(前後)60
1ペア
9,598 税込10,558
4日以内出荷

つま先部分が深くなり大きなシューズでの窮屈感がなくなりました。鉄製。サイズフリー。
付属品ボルト、ナット 材質スチール メッキ
1組(2個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

三ヶ島製作所ペダル Pretzel
人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。
用途オフロード・街乗り 材質ボディ・側板:アルミ 質量(g)約530 ベアリングボールベアリング 寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅) モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
1ペア
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
999 税込1,099
当日出荷

MKS(三ヶ島)GR-9
コンパクトサイズのプラットフォームペダル。 トゥクリップ使用の定番モデル。ツーリングや街乗りに最適です。
用途ツーリング・街乗り 仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可 材質アルミ 寸法(mm)70×78 質量(g)299 ベアリングボールベアリング
1組(2個)
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つま先部分が深くなり大きなシューズでの窮屈感がなくなりました。 鉄製。 サイズはM・L・LLの3種類をご用意しました。
付属品ボルト、ナット メッキ
1組(2個)
2,390 税込2,629
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップレスが怖くて使えない、ツーリングに使いたい。樹脂製の外国製クリップではもろくてイヤ、そんな方々にお勧めです。鉄製。C-P。Lサイズ。
付属品ボルト、ナット 材質スチール メッキ
1組(2個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1組(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選されたバッファローの1枚皮を使用しダブルストラップにすることで、シングルでは得られなかったホールド感とスタイリッシュなデザインを実現 2本で締めることによりシューズ、クリップ、ストラップ、ペダルをしっかりとホールド ストラップに喰い付きトルクをペタルに伝える”fitα”のステンレスバックルを採用 クラシカルなトウクリップスタイルに最適 錆びにくいステンレスバックル
材質ベルト:バッファロー皮、バックル:ステンレス 寸法(mm)400×40.5/12.5 ブラック
1ペア
4,498 税込4,948
4日以内出荷

オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル 靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能 ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定 トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能 ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観 両面踏みで踏みやすい設計 クリップレスストラップが取付可能
用途ツーリング、オフロード、街乗り 材質アルミニウム 仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可 寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92) 質量(g)381
1ペア
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKS(三ヶ島)SUPREME
1つ1つ手作業で調整することにより、わずかなガタもなくし最高級の回転性能を実現したフラッグシップモデル 全面研磨仕上げで鏡のように光る美しいボディは高級感抜群 取り替え可能な側板 日本自転車振興会(NJS)認定品
用途トラック 仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可 質量(g)294 ベアリング最高級回転性能シールド 踏面幅(mm)(横)84×(前後)60
1ペア
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なナイロン66製。
材質ナイロン66 ブラック 質量(g)約56 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×89×80
1個
779 税込857
4日以内出荷

三ヶ島製作所ペダル EXA
誤って外れることがない最強のトラック競技専用ペダル。トゥクリップとストラップを併用することもできます。それにより、誤ってペダルが外れることを防ぐ究極のセキュリティ性能を提供します。プラスチック製のMC-1クリートと必要な装着パーツが付属します。MC-1クリートは、3穴のシューズと互換性があります。プラスチック製のクリートに頼りたくない人のために、アルミ製のMC-3 EXA専用クリート(別売り)もご用意しています。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ/つや消しアルマイト。サイズ:W84 x L60。踏み面:片面。ベアリング:高回転性能ボールベアリング。トウクリップ装着 :必須。リフレクター :取付不可。おすすめ用途:トラック。重量:335g
1ペア
24,980 税込27,478
3日以内出荷

三ヶ島製作所ペダル RX-1
シールドベアリングは、経験豊富な従業員によってひとつひとつ手作業で調整、組み立てられます。そのためガタつきのない、最高品質の回転性能を実現しています。プロのトラックレース(競輪)用に設計、製造された「競輪(NJS)認定モデル」です。RX-1には、SUPREMEと同じベアリングシステムを使用していますが、頑丈なシャフトを採用することで、トラック競技に必要とされる高い剛性を備えています。全面ミラー仕上げに研磨された高級感のある美しいアロイボディを採用。側板は、アルマイトでブラックに仕上げています。重量281gとメーカーNJS認定ペダルのなかで最軽量となっております。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ研磨仕上げ/アルマイト。サイズ:W86 x L61。踏み面:片面。ベアリング:最高級回転性能シールドベアリング。トウクリップ装着 :必須。リフレクター :取付可。おすすめ用途:トラック。重量:281g
1ペア
13,980 税込15,378
3日以内出荷

三ヶ島製作所ペダル CYGMA シグマ
CYGMAは、両面どちらも踏めるデザインの丈夫なアルミ製ワンピースペダルです。重量は、わずか240g(ペア)。MKSペダルのラインナップのなかで2番目の軽さを誇ります。最軽量モデルとなる「Compact」と同様に、回転性に優れる「シールドベアリング&ブッシュ」軸受を採用しました。別売りのトウクリップやリフレクターの装着も可能です。信号待ちなどで足を着く機会が多いアーバンライドや、寄り道を楽しむライトツーリングにおすすめします。
用途ボディ:Alloy。サイズ:W73 x L64。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:240g
1ペア
4,798 税込5,278
3日以内出荷

子供車や街乗り車の補修用としても選ばれているリーズナブルなプラスチックペダル。丸みをおびたデザインとサイズ感から、一輪車用としても好評を博しています。夜間走行でも安心のリフレクターを内蔵。
用途ボディ:PP樹脂。サイズ:W100 x L69。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :装着済。おすすめ用途:街乗り。重量:386g ホワイト
1ペア
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ペア重量わずか 233gのCompactは、MKSペダルのなかで最軽量モデルとなります。CNC機械加工による、押し出しアルミワンピースボディのペダル本体は美しい薄型で、両面を踏むことができます。「シングルシールドベアリング」と「ブッシュベアリング」を使用することで回転性能を高め、重量を抑えました。Compact には、 クイックリリースアクスルシステム「Ezy」採用モデルもラインナップしています。
用途ボディ:アルミ押出成型。サイズ:W75 x L67。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:街乗り。重量:233g グレー
1ペア
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ペア重量わずか302g。脱着が簡単なEzyシステムを採用したペダルのなかで最軽量モデルです。CNC機械加工による押出アルミワンピースボディは、薄くスタイリッシュなデザインが特徴です。※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
用途ボディ:アルミ押出成型。サイズ:W75 x L67。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:輪行・街乗り。重量:303g グレー
1ペア
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ペア重量わずか 233gのCompactは、MKSペダルのなかで最軽量モデルとなります。CNC機械加工による、押し出しアルミワンピースボディのペダル本体は美しい薄型で、両面を踏むことができます。「シングルシールドベアリング」と「ブッシュベアリング」を使用することで回転性能を高め、重量を抑えました。Compact には、 クイックリリースアクスルシステム「Ezy」採用モデルもラインナップしています。
用途ボディ:アルミ押出成型。サイズ:W75 x L67。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:街乗り。重量:233g ブラック
1ペア
9,998 税込10,998
3日以内出荷

面が広くて踏みやすい人気プラットフォームペダルの大型モデル。MKSの人気製品「GR-9」をベースに、プラットフォームをひとまわり大きく設計。柔らかいソールのシューズやアウトドアサンダルとの相性がいい、街乗りやツーリングで使いやすい片面踏みのアルミ製ペダルです。MKSの熟練したスタッフが、1点1点、丁寧に手作業で調整した回転性能に優れるカップ&コーンベアリングシステムを採用しました。このペダルは、トウクリップ、トウストラップを使うことを前提としてデザインしています。
用途ボディ:アルミ。サイズ:W76 x L88。踏み面:片面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :必須。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:340g ブラック
1ペア
3,490 税込3,839
3日以内出荷

PP樹脂製のボディにエラストマー樹脂のグリップシートを備え、靴裏へのグリップとソフトな乗り心地を両立させました。疲れにくく、リラックスした踏み心地を実現します。色はGray & Blackのツートンカラー。E-Bikeや通勤自転車、クルーザー等の自転車にお勧めです。製品名は”パナマ運河を通過できる最大寸法の船”という意味のPanamaxからなぞらえました。踏面幅98mm×89mmのこのペダルは文字通り、MKSが製造できる最大幅のワンピースボディペダルです。ペダル前方と後方にそれぞれリフレクターを備えています。
用途ボディ:PP樹脂/エラストマーグリップシート。サイズ:W89 × L98。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :装着済。おすすめ用途:街乗り。重量:378g ブラック/グレー
1ペア
2,398 税込2,638
3日以内出荷

Sylvanシリーズ最大となる、約94mm×85mmの広い踏み面が特徴です。カップ & コーンベアリングを採用。メンテナンスする事でより長くお使いいただけます。側板はM4ボタンネジによって固定されています。傷んだ際は側板のみお取り寄せする事で取り換えが可能です。側板のアルマイト処理でシルバーとブラックの2色に分かれます。ツーリングバイクや、アドベンチャーバイク、コミューターバイクなど様々な自転車に最適です。
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W94×L85。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:430g シルバー
1ペア
5,398 税込5,938
3日以内出荷

ペア重量わずか302g。脱着が簡単なEzyシステムを採用したペダルのなかで最軽量モデルです。CNC機械加工による押出アルミワンピースボディは、薄くスタイリッシュなデザインが特徴です。※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
用途ボディ:アルミ押出成型。サイズ:W75 x L67。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:輪行・街乗り。重量:303g ブラック
1ペア
12,980 税込14,278
3日以内出荷

回転性能のよいトリプルシールドベアリングを採用。左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリング。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。左側:EzySuperior 右側:ノーマル
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W94 x L63。踏み面:両面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:338g
1ペア
10,980 税込12,078
3日以内出荷

通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面
用途街乗り ブラック
1ペアほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一輪車競技者から高い支持を得ている専用ペダル。ペダル先端にミラストマープロテクターを搭載することで、転倒時にも室内の床を傷つけにくい仕様です。ペダル本体に、あえてリフレクターを装着しないことで、競技中に照明などの光を反射して集中力を欠くことを防ぎます。
用途ボディ:PP樹脂&ミラストマープロテクター。サイズ:W102 x L82。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付不可。おすすめ用途:街乗り。重量:312g グレー
1ペア
2,698 税込2,968
3日以内出荷

多くのユーザーに着脱式ペダルを体験してほしいという想いで開発された「UX-DEzy」(U=User:ユーザー、X=eXperience:体験、D=Detachable:着脱式) 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能で収納、輪行、車載に便利 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造 脱着式ペダル「Ezy」の新規導入がより気軽に行えるリーズナブルな価格帯
用途輪行、街乗り ブラック 材質PP樹脂 仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69 質量(g)300
1ペア
4,398 税込4,838
欠品中

Sylvanシリーズ最大となる、約94mm×85mmの広い踏み面が特徴です。カップ & コーンベアリングを採用。メンテナンスする事でより長くお使いいただけます。側板はM4ボタンネジによって固定されています。傷んだ際は側板のみお取り寄せする事で取り換えが可能です。側板のアルマイト処理でシルバーとブラックの2色に分かれます。ツーリングバイクや、アドベンチャーバイク、コミューターバイクなど様々な自転車に最適です。
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W94×L85。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:430g ブラック
1ペア
5,398 税込5,938
3日以内出荷

研磨仕上げ・高回転ボールベアリング。両面ペダル。工具なしで容易に脱着が可能。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。左側:EzySuperior 右側:ノーマル
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W86 x L69。踏み面:両面。ベアリング:高回転性能ボールベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ロード・ツーリング・輪行・街乗り。重量:375g ブラック
1ペア
9,498 税込10,448
3日以内出荷

リフレクターを搭載したベーシックな低価格ペダルです。プラスチック製のペダル本体は、耐衝撃性に優れます。
用途ボディ:PP樹脂。サイズ:W95 x L72。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :装着済。おすすめ用途:街乗り。重量:330g。1/2インチ芯仕様 グレー
1ペア
1,198 税込1,318
3日以内出荷

シルバー 仕様リフレクター付 材質アルミニウム 寸法(mm)98×63×27 質量(g)385 ベアリングボール スピンドルボロン
1セット(2個)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

はずしやすい特許申請の分割型ビンディング。クリートを固定する際には、左右2つに分かれたビンディングが従来品と変わらない強い固定力でホールドします。クリートをはずすときは、片側のビンディングのみが作動することにより、一般的なビンディングペダルのおよそ半分の力ではずせます。着脱がしやすいのでヒザへの負担が少なく、初めてビンディングを使うエントリーユーザーや足の力が弱い女性などにもおすすめです。小さな力で簡単にはずすことができるので、ロングツーリングなどで疲労が蓄積されてきた際にも安心です。スプリングのテンションは、好みで3段階に調整できます。トリプル・シールドベアリングの採用で、驚くほどなめらかな高回転性能を実現しました。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
用途ボディ:ガラス強化樹脂。サイズ:W64 x L87。踏み面:片面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付不可。おすすめ用途:ロード・ツーリング・輪行。重量:345g
1ペア
11,980 税込13,178
3日以内出荷

かつては郵便局や新聞配達などの実用自転車に採用されていた、伝統的なゴム製ペダル。リフレクターなし。ビーチクルーザー、オールドスクールBMXなどに取り付けできる米芯(1/2インチ)仕様もラインナップ。
用途ボディ:スチール。側板:ゴム製。サイズ:W100 x L73。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着:不可。リフレクター:取付不可。おすすめ用途:街乗り。重量:706g
1ペア
3,598 税込3,958
3日以内出荷

MKS(三ヶ島)US-L
エントリーユーザー向けビンディングペダル 特許申請の分割型ビンディング 固定する際は2つのビンディングで従来と変わらない固定力 解除の際は片側のビンディングのみが作動することにより、通常のおよそ半分の力で取り外すことが可能 ひざへの負担も軽くビンディングエントリーユーザーや女性におすすめ 疲労時にも簡単にはずす事が可能で長距離走行時にも最適 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能 3段階のスプリング調整付き 専用3つ穴クリートセット付属
用途ロード、ツーリング ブラック 材質ガラス繊維強化樹脂 仕様踏み面:片面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可 付属品US-L クリートセット 寸法(mm)踏面横幅(W)64×踏面前後幅(L)87 質量(g)290
1ペア
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W79 × L61。踏み面:両面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り。重量:373g シルバー
1ペア
11,980 税込13,178
3日以内出荷

オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」搭載 靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能 ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定 トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能 ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観 両面踏みで踏みやすい設計 クリップレスストラップが取付可能
用途ツーリング、輪行、オフロード、街乗り 材質アルミニウム 仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可 寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92) 質量(g)434
1ペア
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)