ロードバイクやクロスバイクに最適なスリムタイプで簡単に取り外しができるフェンダーです。スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。カラーはブラックとカーボンの2パターンです。
用途自転車の泥除け。700C用。
付属品取付金具
材質樹脂
寸法(mm)フロント/355×46リア/445×46
質量(g)250
適合サイズ~700C×32まで
付属品V型ステー、POP OFF
セット内容前後1組
材質樹脂/ステンレス
幅(mm)約45
質量(g)440
材質ステンレス
色ステンレス
取り外しが簡単な今までにない小径車専用フェンダーです。スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。カラーはブラックとブラック/シルバーLINEの2パターンです。
用途自転車の泥除け。小径車用(18~20インチ)
付属品取付金具
セット内容前後1組
材質樹脂
寸法(mm)フロント/277×50リア/350×50
質量(g)200
20インチの小径車に最適なフルタイプのフェンダーです。幅が約50mmとワイドサイズです。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、しっかり固定できるV型ステーはサビに強いステンレス製です。さらに取り付けが簡単な最新パーツを付属しています。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』を採用しました。『POP OFF』は本体に強い衝撃がかかると外れる仕組みで安全に配慮された衝撃安全機構付ブラケットです。シルバーカラーでスタイリッシュなデザインが際立ちます。
用途自転車の泥除け。20インチ用
適合サイズ~20×1.75まで
付属品V型ステー、POP OFF
セット内容前後1組
材質樹脂/ステンレス
幅(mm)約50
色シルバー
質量(g)365
1セット
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
補修などに最適な幼児車用フェンダーです。水や泥などのはね上げを効果的に防ぐように幅広いデザインです。
用途自転車の泥除け
適合サイズ12~18インチ(タイヤ幅/1.75インチ)
26インチのMTBに最適なフルタイプのフェンダーです。
従来(SW-816FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。
。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、しっかり固定できるV型ステーはサビに強いステンレス製です。
。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』を採用しました。『POP OFF』は本体に強い衝撃がかかると外れる仕組みで安全に配慮された衝撃安全機構付ブラケットです。スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバーの2パターンです。
用途自転車の泥除け。MTB用(26インチ)
適合サイズ~26×2.125まで
付属品V型ステー、POP OFF
セット内容前後1組
材質樹脂/ステンレス
幅(mm)約60
質量(g)500
着脱が簡単なリアフェンダー。泥除け部が460mmとロングタイプで効果は抜群。
取付径(Φmm)シートポスト25.4~31.6
700Cのバイクに最適なショートタイプのフェンダーです。従来(SW-819FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、ステーはサビに強いステンレス製です。取り付けが簡単な『SP003 RUBBER BAND』でフロントフォークとシートステーにしっかり固定ができます。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』(衝撃安全機構付)を採用しました。スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバの2パターンです。
用途自転車の泥除け。700C用。
適合サイズ~700C×32まで
付属品RUBBER BAND、POP OFF
セット内容前後1組
材質樹脂/ステンレス
幅(mm)約45
質量(g)360
Wサスペンション対応MTB用泥除け
適合タイヤサイズ24~26インチ
材質樹脂製
質量(g)約305
適合車種24~26インチまで
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
シートポストに簡単に装着できるスライド式リアフェンダーです。スライド部分を収納することでコンパクトにまとまり、使用しないときは付属のポーチに納めて持ち運びが可能です。シートポストへの取り付けはバンドとクイックレバーでワンタッチで確実に固定できます。サイドに付いた反射テープが暗い時の走行にも役立ちます。本体の角度調整も工具不要で行えます。専用収納ポーチ付属です。
用途自転車の泥除け
付属品専用収納ポーチ
材質樹脂
幅(mm)最大70
全長(mm)最大480(取付部含む)、最小155(収納時)
色ブラック
質量(g)160
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
オフロードに限らず、街中でも使用したい取付簡単なドロヨケです。リアフェンダーはシートポストとフレームのどちらにも取付可能。角度調節機能付。
材質フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)フロント:113×276、リア:82×388
質量(g/セット)240
1セット
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他
付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠
材質リム:アルミ
幅(mm)550
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)16
高さ(mm)950~980
奥行(mm)1460
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
変速段数6
レイチェルから20インチ折りたたみ自転車が新登場!。小さな車でも折りたたんで簡単に積み込め、目的地での移動を快適にします。
材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ
質量(kg)15.5
径(Φmm)シートポスト:25.4
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)1530×975×550
変速機シマノ6段
タイヤサイズ20×1.75
適応身長(cm)145以上
サドルの高さ(mm)(地上より)710-865
フレーム(mm)350
折りたたみ寸法(mm)横830×高さ745×幅500
5カラーから選べるおしゃれな26インチ折りたたみシティサイクル。 バンクしにくい極厚(2.25mm)チューブ仕様なので毎日の通勤通学にも安心です。 。信頼のあるシマノ製6段変速を装備し、十分な走行性能を発揮します。 LEDダイナモライトが標準で付属するので、夜間の走行も安心です。
材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ
寸法(mm)横1800×高さ1030×幅560
質量(kg)18
径(Φmm)シートポスト:25.4
タイヤサイズ26×1-3/8
サドルの高さ(mm)(地上より)750-880
フレーム(mm)380
折りたたみ寸法(mm)横1020×高さ850×幅400
変速段数6段
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他
本体質量(kg)約11.5(N・W)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ18
適応身長(cm)105~
適応体重(kg)30以下
サドルの高さ(mm)(約)520~560
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220
適合年齢(歳)~8
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。
・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車
その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他
付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)13
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16インチ
本体高さ(mm)870~940
適応身長(cm)135~
本体長さ(mm)1270
適応体重(kg)70以下
サドルの高さ(mm)600~850
本体幅(mm)510
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム
質量(kg)27
サイズ(cm)組立時:169×60×105
タイヤサイズ20×2.60
装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド
関連資料(0.64MB)
径(mm)シートポスト:25.4×300
折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)
地上高さ(cm)サドル:78-93
THRC5526専用の交換部品です。
用途TRUSCO THRC5526(26インチ)用
適合機種THRC5526
視認性をあげる後ろ泥除け用リフレクター。
材質ABS樹脂、鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)タテ40.3mm×ヨコ35.6mm×奥行35.2mm
色ブラック
質量(g)21
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
人気アウトドアブランド「LOGOS」ライセンスの折りたたみ自転車。デイリーユースからアウトドアにも便利な大型リアキャリアや前後泥除け、大型砲弾オートライトを標準装備したスタイリッシュモデル。さらに、空気入れ不要でパンクの心配がいらないノンパンクシステムを搭載した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用など
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)約1660
サイズ20型
全幅(mm)約550
スタンドオートロック機能付き両立スタンド
ライト種類前照灯:大型砲弾オートライト
適応身長(cm)140以上
サドルの高さ(mm)約780~970
キャリアクラス27リアキャリア
総質量(kg)約22.5
変速シマノグリップシフト6段変速
CTB用のフェンダーセットです。ボルト2本で簡単に取り付けられます。
材質ポリプロピレン 鉄
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロント=90×310 リア=100×310
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ