26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車用の転倒防止用スタンドです。
用途自転車の整理や転倒防止に ブラック 適合タイヤ幅(mm)55以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm) 質量(kg)6 適合タイヤサイズ18~28インチ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能
ブラック 内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置 下穴径(Φmm)9.0 ねじ外径(mm)8 付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本) 材質スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)434 適合タイヤ幅(mm)45以下 適合タイヤサイズ18~27インチ(目安) 取扱説明書(0.9MB) 収納可能質量(kg)35以下(目安)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけで自転車をホールド!置くだけスタンドPONTO新登場! ポンッと置くだけで、しっかりホールド 自転車の自重でしっかりホールド 置くだけで自転車をホールド ほとんどのスポーツ自転車に適用可能 スルーアクスル、ディスクブレーキ仕様車もOK!
セット内容フレーム2本、プロテクター2個、脚4本、ネジ小4個、ネジ大2本、ナット2個、管2個、バネ2個、六角レンチ(大・小各1個) 材質スチール(円形パイプ)、ポリエチレン(プロテクター)、ポリプロピレン(本体足) ブラック 幅(cm)31.5 長さ(cm)35~36.5(自転車設置時の最大値) 本体質量(g)1074 高さ(cm)27 適合タイヤサイズタイヤ幅:76mm(3.0インチ)まで、タイヤ外径:510mm(20インチ)以上※但し、HE406規格には対応しておりません。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン グレー 耐荷重(t)10 付属品連結ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。 3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)40・50・60 材質ポリプロピレン 幅(mm)600 奥行(mm)150 トラスコ品番413-0898 グレー 質量(g)840 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン グレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質ステンレスSUS304 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 長さ(m)0.6 寸法L(mm)600
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)600
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)900
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 寸法L(mm)600 寸法L1(mm)39 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)6 寸法L2(mm)31 トラスコ品番849-0358 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)465 寸法W1(mm)24 寸法W2(mm)9
1個
2,998 税込3,298
欠品中

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0353 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)457 寸法L(mm)900 寸法L1(mm)31 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)5 寸法L2(mm)27 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)1200
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CROPS(クロップス)Q3 (コイルワイヤー)
あると便利な定番コイルロック 3mmケーブルで携帯性に特化したロックです。 コンパクトコイルロックは長時間の駐輪には不向きですが、ライド中のコンビニ休憩などで短時間自転車から目を離すシーンで活躍します。 更に自転車を対象物とロックすることで不意の転倒を防止することができます。 Q3はロックとしての効果+転倒防止に役立ちます。 バイクを壁に立て掛ける際に、フロントホイールとダウンチューブをロックすることでハンドルが固定され、バイクが転倒し難くなります。
質量(g)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド) ワイヤー長(mm)1800 キー方式3桁ダイヤル ワイヤーコイル 太さ(mm)3
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーマックス敷鉄板スロープ
敷鉄板の段差を解消するための樹脂スロープ。歩行者のつまずきや、自転車の転倒防止に役立ちます。
タイプ1500L
1ケース(4個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0362 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(kg)1 寸法L(mm)900 寸法L1(mm)55 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)9 寸法L2(mm)39 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)13
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0361 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(kg)1 寸法L(mm)600 寸法L1(mm)55 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)9 寸法L2(mm)39 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)13
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

セーフラン安全用品段差プレート(ストレート)
自転車や歩行者の転倒やつまづき防止に!。車庫前、玄関前などの段差部に設置し段差衝撃緩和。置くだけ簡単設置、横連結使用時は付属のネジで固定してご使用ください。
用途車庫前などの段差に 材質PP グレー 付属品横連結用ボルト
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お子様の体型にピッタリな設計と安全機能を実現したリヤチャイルドシート 年齢制限に幅を持たせた従来のチャイルドシートと異なり、座高、肩幅など1歳から3歳未満の身体寸法に基づき1歳児の体型に合わせたサイズ設計 サイドまでしっかり身体を包み込む本体形状と全面を覆ったステップ形状で、身体の投げ出しの防止、転倒、サイドからの衝突、障害物などからお子様の身体を保護 EVAクッション付きガードは前面に倒れる可動式でお子様の乗せ降ろしが簡単でありながら子供の手が届きにくい位置にロック操作部があるため誤作動も安心 EVA素材は汚れや水に濡れても拭くだけで簡単に手入れが可能 背面とステップ前面にハニカム型のパンチングを採用することで、デザイン、通気性を確保し閉塞感を軽減 小さな子供の身体をしっかりホールドする安心の5点式ベルトを採用 ヘッドレスト上下可動式 製品安全基準(SG)取得 別売の日除けカバー(UV-012R)とレインカバー(RCR-003)が取り付け可能
質量(kg)約5 ハニカムブラック 適応身長(cm)89以下 適合車種22~27型のうしろキャリアを使用したシティ車(婦人車、軽快車) 適応体重(kg)22以下(クラス27キャリア使用時)、20以下(クラス25キャリア使用時) 適合年齢(歳)1(12ヶ月)以上、3(36ヶ月)以下
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

セーフラン安全用品段差プレート(コーナー用)
自転車や歩行者の転倒やつまづき防止に!。車庫前、玄関前などの段差部に設置し段差衝撃緩和。置くだけ簡単設置、横連結使用時は付属のネジで固定してご使用ください。
用途車庫前などの段差に 材質PP グレー 付属品横連結用ボルト
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超幅広設計で転倒防止をしっかりサポートする正爪自転車専用両立スタンド 接地部をL型に折り曲げることで広い接地面で安定感を確保 L型形状は楽な力でスタンドを立てることが可能 太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレーム 踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構 製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付き
用途正爪自転車(内装変速機付きまたはシングルギヤ)専用 材質クロムメッキ フレームエンド形状正爪
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)