22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗証番号を押して開錠するボタン式ロック。
用途一般シティサイクル用 ホワイト アズワン品番64-9541-37 取付径(Φmm)13
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。 取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。
付属品取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー) キー方式シリンダー式 タイプリング錠 取付寸法(mm)(幅)73.5 取付径(Φmm)(バンド)13
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
タイプダイヤルワイヤー錠 長さ(mm)600 材質(本体)ダイカスト 質量(g)280 ワイヤー長(mm)600 キー方式プッシュボタン式 太さ(mm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック 暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠 キー方式シリンダー式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに 長さ(mm)700 キー数4桁 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12 取扱説明書(0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷

不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー 仕様取付バンド:Φ13/16/19mm 材質アルミダイカスト ワイヤー径(Φmm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠 キー数2本 キー方式シリンダー式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。 頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防 タイプリング錠 付属品取り付けバンド(3種類) 適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用 キー方式ディンプルキー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠 仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVCプロテクター モノタロウ 動画あり
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サイクルカバー
スナップボタンでカンタンに調整できる高さ可変調節式。安心の鍵穴スリット付で盗難防止対策。 便利な吊下げ保管用フック付大きくてもかぶせやすい、ゆとり設計。バタツキ防止、アジャストストッパー付。
材質ポリエステル100% 撥水加工 東レ セハン 150D糸高密度設計生地 適合車種ギュット・アニーズEX、DX、F・DX、ギュット・ミニEX、DX、DX、ステージ22
1枚
5,198 税込5,718
翌々日出荷

暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROCKBROS(ロックブロス)LEDダイヤルロック
【商品特徴】。こちらのダイヤルロックは、あなたの自転車やバイクの安全性を保つための重要な製品です。特筆すべきは、鍵のダイヤルの見づらさに悩むライダー向けにLEDライトが付いている点です。ボタン一つで簡単に数字部分を照らし出す、便利な機能を搭載しています。また、防犯性を最大限に引き上げる「5桁式」+「超頑丈仕様」を採用しており、厚いPVC素材でケーブルを覆っているため、切断されにくく、愛車の傷防止にも役立ちます。【商品仕様】。長さは約120cm / 約180cm、重さは約334g / 約437gで、太さは約1.2cmです。使用電池はCR2032を使用し、1日10回以下のライト点灯下において、約1年間電池交換不要となっております。
用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止に最適なダイヤルロックです。夜間ライドが多い方やダイヤルの数字が見づらい方に特におすすめです。また、通勤や通学用の自転車やバイクにも適しております。なお、防犯対策を万全にしたい方にも最適な製品です。
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)