コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象フロントフォーク
質量(g)約90(本体のみ)
電源ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69
光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式反射板
照射範囲約Φ20cm(1m前方)
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。
用途LED ハブダイナモ専用ライト
電源ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)
光度(cd)6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900
ライト種類高輝度白色LED×1個
付属品3タイプのコード付
色ブラック
質量(g)約94(本体のみ)
タイプ1・2線兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×79×62
取付場所フロントフォーク
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
6V-2.4Wハブダイナモ搭載車専用ヘッドライト
1W LED採用(1灯)で広範囲を明るく照射
オートライト機能(AUTO)、常時点灯(ON)の切り替えスイッチ付き
時速15kmで中心光度約3500カンデラ、平均周辺光度約1500カンデラ(JIS規格光度区分 : グレード5相当)
用途ハブダイナモ装着車専用
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
色CP
アズワン品番64-9544-22
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
ライト種類LED
定格電力(W)1.2
定格電圧(V)4.5
前方明るく、足元も明るい『足も灯』機能。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。足元照射機能付き。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:茶色
色茶色
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比。遠くも足元も明るい。押し歩きでも明るい。約40lxの明るさ。ワイド照射で足元も明るい。低速時から明るく、押し歩きも安全。中心照度約40lx。6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度0.5WLED × 1個。本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm。重量:約88g(ブラケット含む)
色黒
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ケース全体が光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯機能付。足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。フロストタイプ、ヘッドケース全体360°で発光。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:フロスト
色フロスト色
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比。遠くも足元も明るい。押し歩きでも明るい。約40lxの明るさ。ワイド照射で足元も明るい。低速時から明るく、押し歩きも安全。中心照度約40lx。6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度0.5WLED × 1個。本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm。重量:約88g(ブラケット含む)
色グレー
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ケースがライン状に光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯、足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。2重構造タイプ、ケースライン状に発光。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm。重量:約 102g (ブラケット含む)。カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)
色内部ケース黒
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード