近年急上昇中の自転車バイク事故のために、万が一に備えて。
決定的瞬間を逃さない、自転車バイク用のドライブレコーダー登場です。
簡単取付け。更にライトにもなるので、夜道の運転にも安心、防犯カメラとして不審者対策にも。
用途自転車用のドライブレコーダーに。自転車用ライトや防犯カメラなどに。
セット内容本体、USBケーブル、本体ホルダー、ホルダー固定具、ストラップ、リセット用ピン、取扱説明書
寸法(mm)約30.5×36×127
電源5V 2000mAh内蔵リチウム電池
記録方式ビデオ:AVI
解像度レンズ:100万、ビデオ:1920×1080 DPI
視野角レンズ:120°
充電時間(時間)5~6
使用時間(時間)LEDライト機能:約4、録画機能:約15、LEDライト+録画:約2
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
決定的瞬間を録画できる自転車用ドライブレコーダー。交通事故の2割強は自転車によるもの!事故の検証や自己防衛に!!。自動上書き録画でメモリーカードの交換が不要!!。ロードバイク、自転車に!。稼働時間最大8時間。万が一の証拠のために。防犯対策、事故対策、トラブル対策。かんたん設置!LEDライトで夜間も安心。3ヶ月保証書付き
セット内容本体、マイクロSDカード、USB充電ケーブル、自転車マウントスタンド、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂・アルミニウム・強化ガラス
色ブラック
質量(g)本体:(約)130
電源USB充電式
直径×長さL(Φmm×mm)本体:(約)32×120
機能自動上書き機能・ライト機能(8LED)・生活防水
充電時間約5時間
解像度1280×720pixel(フォーマット:AVI)
視野角約100度
稼働時間(時間)約:最大8
対応microSDカード8~32GB
1個
¥9,498
税込¥10,448
12日以内出荷
明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源充電式(USBAポートから充電)
光束(Lm)約400
中心光度(cd)約4000
付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B)
質量(g)約72(付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.4×41×82(付属品除く)
保護等級IPX4(防まつ形)
連続使用時間(時間)約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)約1500
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)
バッテリー寿命充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
側面露光により、 横からの視認性が高い
用途自転車用ライト
付属品シリコンブラケット
材質アルミ
寸法(mm)69×27×27
色ブラック
規格USBコネクタ:USBタイプA
電源充電式リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント9、フラッシュ18
光源高輝度白色(3W)×1灯
明るさ(Lx)150
防滴構造IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)19~32
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
小型でハイパワーライト、丈夫なアルミボディ
用途自転車用ライト
付属品シリコンブラケット、USBケーブル
材質アルミ
寸法(mm)54×29.5×24.5
色ブラック
規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB
電源充電式リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)ハイビーム1.5、ロービーム4、パルス7、フラッシュ18
光源高輝度白色(3W)×1灯
明るさ(Lx)100
防滴構造IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)19~48
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとハイビームモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途自転車用ライト
付属品USBケーブル
材質アルミ
寸法(mm)84×37.3×27.3
色ブラック
規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB
電源充電式リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)ハイビーム4、ロービーム8、フラッシュ24、デイタイムフラッシュ20
光源高輝度白色×1灯
明るさ(Lx)500
防滴構造IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)19~40
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとスーパーブライトモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途自転車用ライト
付属品USBケーブル
材質アルミ
寸法(mm)71×32×23.5
色ブラック
規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB
電源充電式リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)スーパーブライト1、ブースト2、コンスタント4.5、パルス20、デイタムフラッシュ8
光源高輝度白色(10W)×1灯
明るさ(Lx)500
防滴構造IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)19~48
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
USB充電で繰り返し使えるバッテリーライト。
用途USB充電で繰り返し使えて経済的なバッテリーライトです。
電源バッテリーUSB充電(充電ランプ付)
中心光度(cd)7000
色ブラック
機能点灯(Hi-Low) 点滅の3モード
電池寿命(連続時間)連続点灯約1.5(Hi)/連続点灯約3(Low)/連続点滅約8
充電時間(時間)約6
電球の種類高輝度LED×1個
適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。充電お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
用途自転車用前照灯
電源USB充電
光度(cd)2000
電池寿命(時間)LOWモード:約3、HIモード:約2
ブラケットゴムバンド
色ブラック
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6525
セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)
材質ポリカーボネート
幅(mm)22
色赤
高さ(mm)21
質量(g)19
奥行(mm)51
電源充電池(内蔵・USB充電式)
保護等級IP66
明るさ(Lm)10
照射距離(m)6
点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です。4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。バッテリインディケーター付です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6526
セット内容取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵)
材質6463B-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)32
高さ(mm)31
質量(g)155
奥行(mm)113
電源充電池(内蔵・USB充電式)
ハンドル径(Φmm)22~35
保護等級IP66
明るさ(Lm)600
照射距離(m)106
点灯時間(時間)600Lm/約2(ターボ)、350Lm/約7(強)、150Lm/約15(中)、50Lm/約36(弱)、150Lm(ストロボ)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電源専用リチウム充電池(付属)
明るさ(Lm)1800
付属品リモート・スイッチ、取付マウント、充電池(内蔵)、USBコード
トラスコ品番115-2310
材質6463B-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)50.5
高さ(mm)32
質量(g)240
奥行(mm)114
保護等級IP66
照射距離(m)161
最大点灯時間36時間(50lm時)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシム
トラスコ品番257-6851
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)50
色黒
高さ(mm)32
奥行(mm)120
電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本
電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本
保護等級IP67
明るさ(Lm)2200
照射距離(m)187
最大点灯時間約50時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
USB充電式バイシクルライト、周囲の明るさに反応して自動調光
用途自転車用LEDライト
付属品ブラケット、USBケーブル
材質本体:樹脂、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルト
色ブラック
電源2600Ahリチウムイオンバッテリー
取り付け工具不要
光源高輝度ホワイトLED
点灯方式センサー点灯-点灯(Hi)-点灯(Lo)-点滅(一定)
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)点灯:(Hi)250(Lo)90
電球の種類LED
点灯時間(時間)点灯(Hi)約3(Lo)約6、(一定)約12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト
仕様(インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅
付属品角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル
材質ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など
寸法(mm)39×40×23
色(ボディ)クリアレッド
質量(g)17(シリコンパーツ・ベルクロ除く)
発光色レッド
輝度18000mcdのLED3個搭載
電池リチウムイオンポリマー
点灯方式3モード(回転→点滅→連続)
充電時間(時間)約2
アズワン品番64-9545-83
装着可能径(mm)(ベルクロ)14~34
点灯時間(時間)回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。
リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。
従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。
視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。
前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。
リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。
バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。
ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。
リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。
オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。
用途リア用セーフティライト
使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8
付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き)
寸法(mm)74×31×39
質量(g)46(本体・電池のみ)
周長(mm)約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ)
取付径(Φmm)12~32
発電方式USB充電
点灯時間(時間)5
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル。小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に。赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯。ボタン長押しでON/OFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mm。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)。ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)。折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)。自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式。RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】
電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓)
本体質量(g)25
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個
ライト種類LED
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約2
対応径(Φmm)約22~26、約27~36
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E)
落下耐久(m)1
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
XBシリーズ充電式モデル 上面カット配光のハイスペックタイプ。上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。コリメータレンズ 拡散する光を中央に集めて遠くへ光を飛ばすレンズ。リフレクタータイプよりも中央に光を集めることができる。最大1000ルーメン(19400カンデラ)の高出力 3時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射で 点滅時は11時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点滅:67~99% 消灯:充電完了)。ライト点灯時とモード切り替え時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点灯:67~100%)。スイッチ長押しでOFF。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ22~35mm。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット
電源専用リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh 9.62Wh(内蔵)
本体質量(g)約133
保護等級防噴流仕様(IPX5準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
ライト種類LED
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約4
光度(cd)19400(Highモード時)/ 8350(Ecoモード時)
明るさ(Lm)1000(Highモード時)/ 500(Ecoモード時)
照射距離(m)約278(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×63×108
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)約3(Highモード)/ 約7(Ecoモード)/ 約11(点滅)
落下耐久(m)1
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル。最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用
付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)64
電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78
防塵防水性能IPX5
ライト種類LED
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内蔵):3
光束(Lm)最大:200
明るさ(Lm)約200~7
照射距離(m)最大:約91
モデルエントリーモデル
連続点灯時間(時間)約4~140
落下耐久(m)1
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ジェントスのバイクライト、XBシリーズ、軽量充電式モデル。最大210ルーメン(3000カンデラ)の出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射、点滅モードは16時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅、オレンジ点滅/充電中 緑点滅/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(赤点灯/少、オレンジ点灯/中、緑点灯/多)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。一体型ラバーバンド。Type-Cケーブルで充電(付属)。XB-06R後継品。1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
用途自転車での夜間走行やアウトドアでの使用
付属品Type-Cケーブル(21cm)
質量(g)51
電源リチウムポリマー充電池3.7V 500mAh (内蔵)
ハンドル径(Φmm)22~31対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×54×65
防塵防水性能IPX4
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内臓)約2
明るさ(Lm)20~210
照射距離(m)最大約109
連続点灯時間(時間)2.5~16
落下耐久(m)1
1台
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル。照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用
付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)113
電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3
防塵防水性能IPX5
ライト種類LED
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内蔵):4
光束(Lm)最大:500
明るさ(Lm)約500~240
照射距離(m)最大:約115
モデルミドルモデル
連続点灯時間(時間)約2~45
落下耐久(m)1
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト
カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能
オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能
大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh)
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載
手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属)
LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用
ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード
ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります
モードメモリ機能
手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
ヘルメットブラケット(オプション)対応
急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了
バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
付属品MICRO USBケーブル
寸法(mm)111.3×30.6×41.3
質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む)
使用電池Li-ion 3.6V 2200mAh
ライト種類LED 1個
充電時間(時間)約6 (USB2.0)
アズワン品番64-9544-89
使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60
防水性IPX4
充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書
寸法(mm)約33×80×35※バンド含まず
色ブラック
質量(g)約70
タイプハンドルバー用
使用温度範囲(℃)-10~40
連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)
使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAh
ライト種類白色LED
充電時間(時間)約3(20℃時)
照度(Lux)中心:約1510mm前方)
防水性IPX5
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
レンズ一体型スイッチ
手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属)
頑丈なアルミニウムボディ
ラバーバンド取り付け
寸法(mm)27×27
質量(g)25
使用電池リチウムイオンポリマー充電池(70mAh)
充電時間(時間)約3.5
防水性IPX4
最大約500ルーメンの充電式ライト
オプティキューブTMテクノロジーを採用したワイド配光で、視認性と被視認性を高めたデザイン
電池残量が分かるバッテリーインジケータ搭載(残量が20%以下になると、赤色点灯)
手軽なUSB充電
モードメモリー機能
ハイ/ロー/デイタイムハイパーコンスタント/点滅 4モード
ダブルクリックでどのモード(消灯含む)からでも素早くハイモードにすることができ、シングルクリックで元のモードに切替可能
手軽に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
オプションのヘルメットブラケットとセンターフォークブラケットにも対応
デイタイムハイパーコンスタントは常時点灯に点滅機能を加えたモードで、明るさをしっかり保ちながら存在をしっかりアピールします。
寸法(mm)100×34×37
質量(g)117
使用電池リチウムイオン電池 3.6V 2200mAh
ライト種類LED 1個
充電時間(時間)約4~8
使用時間(時間)点灯(ハイ):約1.5(500ルーメン)、点灯(ロー):約3(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント:約5(500/250ルーメン)、点滅:約50(250ルーメン)
防水性IPX4
G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)
色レッド
使用電池リチウムイオンポリマー
ライト種類LED
使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル。照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能。白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯。振動による本体のズレに強い新型マウント。チャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)。ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)。対応ハンドル径:Φ22~32mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして
付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB)
質量(g)226
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4
防塵防水性能IPX5
ライト種類LED
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内蔵):6
光束(Lm)最大:1500
明るさ(Lm)約1500~50
照射距離(m)最大:約165
モデルハイエンドモデル
連続点灯時間(時間)約1~49
落下耐久(m)1
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金
寸法(mm)約33×80×44
色ブラック
質量(g)約60
タイプフォークブラケット用
使用温度範囲(℃)-10~40
連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)
使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAh
ライト種類白色LED
充電時間(時間)約3(20℃時)
照度(Lux)中心:約15(10m前方)
防水性IPX5
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
軽量、スマートなオートテールライト。 オートモード搭載で、明暗と振動を感知して自動で点滅します。トンネルや暗がりなどの走行時にON / OFFの操作が不要で、日中のバッテリー消費を節約することができます。UB08ブラケットが付属し、様々なパイプ系に対応します。ライト全体が光ことで、点灯していることを乗り手側からも確認しやすい設計です。路面の反射光を取り込み、サドルバッグ下の暗い取り付け位置でも誤動作を軽減します。別売のシートレールブラケットを使用し、ライトをシート下に横付けすることができます。クリップをスライドさせて取り付けを行い、充電や盗難防止のためにライトを外す操作をスムーズに行えます。
用途カラー ボディ:スモーク&ブラック / レンズ:レッド。レッドLED x 5。本体サイズ (W×H×D) / 重量 :68 × 24 × 19mm / 22g 。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:5.5時間 / 点滅1:15時間 / 点滅2:30時間 / オートモード※オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能:オートモード(振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。)・バッテリーインディケーター:LEDの点灯数にてバッテリー残量を確認できます。(スイッチ長押し)
使用電池リチウムイオンポリマー
ライト種類LED
使用時間(時間)点灯:5.5、点滅1:15、点滅2:30(個体差がある場合があります)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
走行時に自動点灯
上面カット配光採用で対向車にやさしい
パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応
フォークにもハンドルにも取り付け可能
JIS 規格の明るさに準拠
ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし!
スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。
この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)
取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製
寸法(mm)約35×65×35
質量(g)約28
電源定格6V-0.8W ハブダイナモ
コード長さ(mm)約1000
光源超高輝度1W白色LED×1
明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)
ライト種類LED
適合ハンドル径(Φmm)22~32
関連キーワード