30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー) キー方式シリンダー式 タイプリング錠 取付寸法(mm)(幅)73.5 取付径(Φmm)(バンド)13
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー 仕様取付バンド:Φ13/16/19mm 材質アルミダイカスト ワイヤー径(Φmm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに 長さ(mm)700 キー数4桁 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12 取扱説明書(0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷

セフティ(SAFETY)機構付。2重ロック構造を採用した箱型錠です。
用途前輪錠 シルバー キー方式箱型錠
1個
579 税込637
6日以内出荷

ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠 キー方式シリンダー式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに キー方式ディンプルキー 長さ(mm)700 タイプワイヤー錠 キー数2 太さ(mm)12
1個
299 税込329
当日出荷

鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。 専用のワンタッチブラケット付属です。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
タイプワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本、ブランケット 材質スチール ブラック 適合ブラケットΦ28mm~Φ35.5mm 加工樹脂 ワイヤー長(mm)1800 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
タイプダイヤルワイヤー錠 長さ(mm)600 材質(本体)ダイカスト 質量(g)280 ワイヤー長(mm)600 キー方式プッシュボタン式 太さ(mm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。 取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。
付属品取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠 クリアー キー方式ダイヤル式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。 頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防 タイプリング錠 付属品取り付けバンド(3種類) 適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用 キー方式ディンプルキー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。
サイズ(cm)180
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボタンをワンプッシュ!解錠が簡単におこなえます。吊に被膜をしている為、傷がつきにくい。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。自転車、バイクの持ち去り防止に! ロックダイヤル式 材質(吊)鋼鉄/ゴムチューブ 材質(本体)亜鉛ダイカスト ブラック 材質(ダイヤル)ABS樹脂 全長(mm)170 幅(mm)110 内径(Φmm)吊:高さ130/幅75 吊径(mm)10 タイプダイヤル4段 品番IB-153 呼び寸法110 アズワン品番65-1331-53
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量10mL 特性潤滑 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ディンプルキーで防犯効果アップ。 ディンプルキー3個付。 カラーワイヤーを採用
タイプワイヤー錠 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)12
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。 高さ(mm)143 機能エアーツールの円滑・防錆 縦(mm)40 横(mm)40 粘度32 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1本(100mL)
969 税込1,066
当日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鈴付きのシンプルなベルトタイプ。 ベルトの外側、内側が異なるカラーでアクセント。
用途自転車や家のカギに アソート(レッド、ブルー、グリーン、ブラック×各25個)
1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷

暗闇で光る蓄光タイプ!鈴付き!
用途自転車や家のカギに アソート(スター、ハート、ペンギン、イルカ×4種4色)
1箱(60個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠 キー数2本 キー方式シリンダー式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートポスト後ろに取付けできるコイルワイヤータイプのロック。
用途シートポストに取付可能なワイヤーロック。 取付け方法縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

カギ付きなので、盗難防止にも効果的。原付、ミニバイク、スクーター、カブ系単車、自転車のキャリア(荷台)へ簡単に取付できます。
用途サイズ:縦420×横310×深さ280mm、内寸:385×285×270mm。素材:本体/蓋 耐候・耐衝撃性樹脂
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MARUTO(大久保製作所)布製サイクルカバー タフタ
丈夫で破れにくい布製サイクルカバー。ホコリ・雨・サビ・紫外線から大切な自転車を守ります。 カバー前方に、前輪と共に施錠可能なカギ穴付き。バタつき防止機能のベルクロ付き。スソが絞れてピッタリフィット。
1枚
2,388 税込2,627
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固なステンレスボディーで破壊されにくい。吊径9mmの円盤タイプなので吊切断がしにくい為、防犯性が高い。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)。自転車、バイクの持ち去り防止に使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。) ロックダイヤル式 材質(吊)鋼鉄 材質(本体)ステンレス シルバー 材質(ダイヤル)ダイカスト 全長(mm)70 厚さ(mm)24 吊径(mm)9 タイプダイヤル4段 品番IB-152 アズワン品番65-1331-52
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

お手持ちの大切なカギをお洒落で便利に収納します。スマートキー、玄関鍵、自転車・バイク鍵、その他色々収納できます。お好みでベルトやバッグなどに取り付け可能なカラビナ付きです。安心な抗菌素材でアウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラーです。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。 仕様抗菌撥水素材、内側キーリング、外側クリアポケット、簡単マジックテープ サンドカーキ サイズ(cm)本体:11×7 カラビナ含め:16×7
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

CU-011 防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック WAKI 動画あり
和気産業の防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック!不正な破壊・切断に強い効果があり、水滴、ホコリに強いため屋外での使用に適しています。門扉の不正解錠防止、屋外で保管する作業機械や自転車、オートバイの盗難防止等に防刃ベルト「アンブレイカブル」を使用する際のロックとしてご利用ください。ベルトを施錠するカギに南京錠などを使用されますと、ハンマーのようなもので破壊、工具を使って切断される事が考えられます。これらの破壊行為対策として、1施錠時にシャックルが見えない2破壊に強いボディ3ダブルロック4ボディを固定しにくい等々、防刃ベルト「アンブレイカブル」に最適な専用ロックです。
用途防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック セット内容専用ロック、キー2本付き 材質本体/鉄(クロームメッキ仕上げ)、シリンダー/真鍮、鉄、キャップ/PVC、キー/真鍮、PVC タイプ和気産業(株)防刃ベルト アンブレイカブル専用品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷