マンションや事業所の駐輪場管理に最適です。油性マジックで書き込めます。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅
材質塩ビシート、ラミネート加工
設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質ユポステッカー
寸法(Φmm)40
オリジナルデザインの自動車用ステッカーをご家庭のインクジェットプリンタで気軽に作成できる、”自動車専用手作りステッカー”です。
耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます。
耐水加工を施したフィルムにUVカットフィルムを貼り重ねることで、耐久性を向上しています。
粘着剤を使用せず、接触面で発生する分子間力で貼り付く自己粘着タイプの専用シートを採用していますので、塗装を痛めることなく貼り直しが可能です。
カラー印刷が色鮮やかに再現できる高白色ホワイトフィルムを採用しています。
顔料・染料に対応したインクジェットプリンタ専用ラベルです。
お好みのサイズや、文字や絵柄などの形に合わせてカットできるフリーカットタイプです。
サイズA4
紙厚(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.1
色ホワイト
セット内容ホワイトフィルムラベル×2枚、透明UVカットフィルム×2枚、取扱説明書
坪量(g/m2)160
素材高白色ホワイトフィルム
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
対応インク顔料・染料
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)13×30
仕様単番号
材質紙(PPコーティング)
縦(mm)15
横(mm)30
インクジェットプリンタでオリジナルデザインの自動車用ステッカーが作れる!接着剤不使用素材で車体の塗装剥がれを起こさない、”自動車専用手作りステッカー”です。下地が活かせる透明タイプ。
仕様お探しNo.F58
セット内容透明フィルムラベル×2枚/透明UVカットフィルム×2枚/取扱説明書×1部
寸法(mm)一面:210×297(フリーカット)
色透明
サイズA4
紙厚(mm)0.13
面付フリーカット
ラベル厚(mm)0.08
適合プリンタインクジェットプリンタ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。
貼りつけ後は、-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)
しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。
カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
丈夫で破れにくいホワイトフィルム素材です。
用途ノーカットなので、お好きなものを印刷してご使用いただけます。
厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)
坪量(g/m2)220
紙質ホワイトPETフィルム
ラベル厚(mm)0.23
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機
反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識
取付方式裏面のり付
材質熱可塑性エラストマー
仕様反射タイプ、裏面のり付
エスコ品番EA983BB-18
寸法(mm)1000×700×1.5(T)
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
反射部分にプリズム反射材(国土交通省認定シート)を採用 通常の反射材と比べ約6倍の輝度があります
用途ランドセル・自転車等 夜間の注意喚起等に役立ちます ヘッドライトの光を反射して夜間ドライバーにしっかりアピール
耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。
手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)
白色度(%)82程度(ISO)
坪量(g/m2)222
ラベル厚(mm)0.12
総厚(mm)0.23
適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
材質PET
タイプシールは透明となっています。
1枚
¥259
税込¥285
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

プリンタラベル 屋外用
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ
余白余白なし
ラベル形状四角
自転車ながらスマホ禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文6ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途自転車乗車時の注意喚起に。
材質PET
厚さ(mm)1
取付ビス・両面テープ等(別売)
縦(mm)300
横(mm)225
表示内容ながらスマホ禁止
1枚
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
超強力な耐水性能で食洗機にも対応する耐水耐候なまえラベル。印刷した文字などの退色を予防するUVカット機能つき!
ラベル形状四角
インクジェット対応○
会計クリップやメニュースタンド等にご利用ください。
材質紙
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.1
仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他
本体質量(kg)(N・W)約15.0
材質(フレーム)スチール
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
1個
¥268
税込¥295
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420
質量(g)350
成分シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
光に反射して輝くメタリック!!
薄いラベルで、はがれにくく、なじみやすいステッカーが自作できる!
耐水性・耐光性に優れたラベルです。
透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。
セット内容印刷用ラベル+透明保護フィルムラベル
適合インクジェット(染料・顔料)
材質ポリエステルフィルム
サイズA4
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
標準総厚さ(mm)0.17
面付ノーカット
ラベル厚(mm)0.1
余白なし
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプより強く貼れる
ラベル形状四角
フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。
薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。
また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。
用途浸透性チェーン用防錆潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ!
電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁
自転車のグリップ
ポリ容器のフタ割れの補修
水道管の水漏れ防止応急処理
ホースの穴割れの補修
ビン容器栓のシールなど
トラスコ品番542-4020
剥離紙あり
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
夜間の安全対策に役立つ反射シールです
視認性向上による安全対策
自転車・自動車での夜間走行などの事故防止等に便利です
シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。
接着力が強く、柔軟性のあるシールです。
種別22
材質ガラスビーズ55%、ポリエステル繊維・ウレタン樹脂55%、接着樹脂:アクリル系樹脂
サイズハート6枚
タイプシールタイプ
1袋(6枚)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
雨などの水濡れに強くてはがれにくい強粘着反射シールです。薄くて柔らかいためR面や凸凹面にも貼ることが可能です。遠くからも光って見える高輝度反射です。
用途自転車、ヘルメット、靴、バッグの反射シールに。
トラスコ品番520-9522
材質ポリウレタン、ガラスビーズ
色シルバー
縦(mm)190
横(mm)55
1袋(20シート)
¥519
税込¥571
当日出荷
チェーン専用に開発されたスプレータイプのオイルです。チェーンの摩耗伸び寿命を延ばすとともに、伝動効率を最大限に発揮させることができる優れた特長を持っています。
粘着性が良く飛散が少ない。潤滑性が良く、耐摩耗性が向上する。浸透性が良く、防食性が高い。耐水性が良く、水に流されにくい。耐熱性に優れている。シールリングを損なわない。
用途伝動用ローラチェーン、シールチェーン、リーフチェーン、一般コンベヤチェーン、モーターサイクルチェーン、自転車チェーン、スプロケット(搬送用(低速)でのご使用をお勧めします。)
内容量(mL)330
種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤
使用温度範囲(℃)(吹付け後の有効成分)-10~+150、(スチール製ローラチェーン)-10~+80
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ゴム・樹脂・塗装面を侵さず、人と環境への影響を限りなく抑えた洗浄スプレー。
刺激臭を抑えた抜群の使用感。ゴム・樹脂・塗装面の油汚れを安心洗浄。
用途あらゆる産業機器・精密機械の洗浄。金型の洗浄。ゴム/シール/リング・樹脂類の洗浄。
自動車・バイク・自転車の洗浄。家庭用の洗浄剤など。
比重0.68(20/4℃)
引火点(℃)-104(LPG)、-4(原液)
沸点(℃)984
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
発火点(℃)233
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.28L
危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
市販のペットボトルを容器として重曹を研磨材としてドライ&ウェット2Wayのサブ除去作業ができます。ぺtt-ボトルに重曹1に対し水10を混合して飛散が少ない安全な作業ができます。(ウェットブラスト)。ペットボトルに重曹のみを入れて効率よく作業ができます。(ドライブラスト)
用途自転車のチェーン、木工製品、浴室のカビ、油汚れ、シールはがしに。
トラスコ品番626-3337
ノズル口径(Φmm)5.5
エアー取付口G1/4
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
身の回りのお困りごとを解決するために開発された、使いやすいテープです。
幅広い素材に対して強力にはり付けることができ、透明ではった場所が目立ないので、様々なシーンで使用できます。
テープが黄色くなったりボロボロにならず、きれいな仕上がりが長持ちします。
用途お名前シールの保護、絵本などの破れ補修、自転車やベビーカーなどのレインカバー補修、名札などの補強、おもちゃ・ベビー用品の補修、子供雑誌の付録など紙工作の製作・補強、屋内外の様々な箇所の緊急補修
幅(mm)25
長さ(m)3
頭囲の小さなお子様向け自転車用子供ヘルメット!。お子様の首に負担がかかりにくい重さ約230gの軽量設計。ヘルメット周り360度リフレクターシールが付いているので、暗い道でも安心です。サイズ調整ダイヤルが付いているので、サイズに合わせて調整し長く使えます。内装パッドは取り外して洗えるので清潔に保てます。※SG基準合格商品
用途セット内容:ヘルメット本体、内装パッド(薄手・厚手)。対応サイズ:44~50cm。対象年齢:1~5歳くらい。製品素材:ヘルメット本体:PVC・EPS/あごひも:ナイロン/内装パッド:PE
色キカンシャトーマス
寸法(cm)44~50
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
ツアーバッグ RK-FS-L(18インチ/20インチ 折り畳み自転車用)。包んで担ぐだけ。究極の輪行袋に 18/20インチ対応バージョン新登場。現行のRK-FSの台紙にシールで適合の表記を変更 FOLDING BIKE 18/20in。特徴:1ダホンやターン、バーディー、タイレルなどの18インチから20インチまでの折り畳み自転車に対応。25色のカジュアルなカラー展開で使いやすいデザイン性。収納袋とフラップ以外は黒生地で、汚れも目立ちにくい。3自転車を入れるだけで簡単に輪行。ベルトを持ち上げると自然に口が閉じる巾着式で手間いらず。4収納袋が一体型なので、紛失の心配なし。収納袋のファスナーはダブルファスナーとなっているので小物入れとしても使用可能。5底がポリエステル生地の2重構造で丈夫。耐荷重は15kgまでOK。
用途サイズ:W920×D210×H670(mm)。重量:約460g。材質:ポリエステル。生産地:日本
壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SL●タイプ:左置き用(右側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用
アズワン品番65-3888-97
1個
¥92,980
税込¥102,278
9日以内出荷
壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SR●タイプ:右置き用(左側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用
アズワン品番65-3888-98
1個
¥92,980
税込¥102,278
9日以内出荷
GRAFIGHT-XXの細口(BC1/2)タイプ
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87
質量(g)440
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
色カーキ
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅(W)102×踏面前後幅(L)87
質量(g)440
1ペア
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87
質量(g)440
GRAFIGHT-XXの細口(BC 1/2)タイプ
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
色カーキ
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅(W)102×踏面前後幅(L)87
質量(g)440
1ペア
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
関連キーワード