178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)220 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)970 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 2台タイプ
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)1870 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)2820 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状正爪
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

正爪対応の一本スタンドです。 自動ロック機構。 ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状正爪
1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

自転車用の転倒防止用スタンドです。
用途自転車の整理や転倒防止に ブラック 適合タイヤ幅(mm)55以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ワイドスタンド。安定の幅広ワイドスタンド。 自動ロック機構。 ソフトロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。 アシスト機構。少ない踏力でスタンドを立てることができるアシスト機構。 頑丈フレーム(広い・太い・厚い)。高い強度を誇るフレームと各部部品。
クロムメッキ+クリア
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
1台
78,980 税込86,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正爪対応の一本スタンドです。
用途幼児車・小径車用 フレームエンド形状正爪
1本
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

限られたスペースで効率よく収納できます。
材質熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装) ステンカラー(SC)
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途幼児用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロジック自転車スタンド
RoHS
世界最小 インテリアに「こだわる」自転車スタンド。省スペース。極めたら「世界最小」。愛車を室内に飾って、ハイセンスなインテリアとして楽しみませんか。防犯や雨風からも守る為にも愛車は室内に置きたいものです。カナダのデザイナーが省スペースにこだわり、開発した[CLUG]がそれらを実現します。完成した商品はなんと世界で最も小さい自転車スタンドになりました。手のひらにおけるサイズ。自転車スタンドの多くはフレームを壁に固定するタイプ。しかし、それだとフレームを傷つけてしまう恐れがあります。今回のアイテムはタイヤを固定するタイプですので、フレームに傷が入ることは御座いません。後輪は必ず地面に接地するようにして下さい。落下の恐れが御座います。
セット内容本体×1、取り付けネジ×2、プラグ×2、外箱×1、取扱説明書×1 寸法(mm)42×42×32 ブラック サイズS 適合タイヤ幅(mm)約23~32 アズワン品番65-2350-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置 下穴径(Φmm)9.0 ねじ外径(mm)8 付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本) 材質スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)434 適合タイヤ幅(mm)45以下 適合タイヤサイズ18~27インチ(目安) 取扱説明書(0.9MB) 収納可能質量(kg)35以下(目安)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズが目立ちにくいオールステンレス製ラック。 マウンテンバイクもOKの独自のフック形状。 先端部分に、タイヤを押し込めば、自転車はまっすぐに立ち、安定感を保ちます。
材質ステンレス(#400)
1台
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴム サイズ650×430×475 収納数2台 適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
1台(1台)
5,490 税込6,039
翌日出荷

高さ調整が可能な、2台収納できる自転車スタンド。工事・釘打ち不要で設置できる突っ張り固定式。フックは左右スイング可能(角度は固定)。
用途自転車ラック、自転車スタンドとして。ディスプレイ/駐輪/サイクルスタンド/ラック/室内/玄関/飾る/保管/突っ張り/壁面収納/壁面ディスプレイ 材質スチール(粉体塗装) ブラック 耐荷重(kg)1段につき15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62.5×43.5×202-262 高さ(cm)設置可能天井:202~262 組立時間約40-60分 取扱説明書(1.22MB)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

室内でスポーツ自転車をすっきり飾って収納できるスタンド。一本支柱のスリムな構造で、スポーツ自転車をスマートに浮かせてディスプレイすることができます。ハンガー部は自転車のフレーム形状によって角度を調節でき、フレームをキズつけないためにシリコーンの滑り止めが付いています。ハンガー部にはヘルメットを掛けておくことも。玄関やリビングで、ハンガーに掛けるだけで、お気に入りのスポーツ自転車を省スペースにディスプレイして収納できます。
付属品六角レンチ(大) 六角レンチ(小) 材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン 滑り止め:シリコーン 質量(g)約6100 耐荷重(kg)ハンガー部:12 適合サイズ対応自転車 トップチューブのある一般的なスポーツ自転車 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×33×94
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サン・ハーベスト自転車スタンドラック
大事な自転車を1インテリアとして飾る 2盗難から守る 3錆などを防ぐ 室内用ディスプレイサイクルスタンドです。 フックは無段階で高さを調整できるので、床にタイヤが着きません。 床から81.5~107cmの高さに調整可能(フックの底部まで)高さが変えられる棚板が2枚付きで、インテリア性もアップ。 突っ張り式なので転倒の心配もありません。
用途自転車スタンドラック 耐荷重(kg)自転車15、棚板(1枚):2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×230×1980~2730 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 収容数1
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正爪対応の一本スタンド 幼児車、小径車に適しています。
仕様●対応サイズ:16インチ●ロック機能はありません。 アズワン品番68-4181-38
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷



ペダルなし自転車とヘルメットをまとめて収納!ペダルなし自転車のタイヤを隙間に通すだけの簡単設置!付属のフックは肘・膝パッドなどの小物収納に便利!自転車のタイヤを隙間に通すだけの簡単設置!
付属品付属品 フック×1 六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約820 耐荷重(kg)フック(本体):約1、フック(付属品):約0.25 対応タイヤ幅約4.5cm以内のペダルなし自転車(幼児用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×20×63
1個
3,000 税込3,300
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドスタンド。安定の幅広ワイドスタンド。 ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。 頑丈フレーム(広い・太い・厚い)。高い強度を誇るフレームと各部部品。
用途軽快車用 マルチコーティング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに 材質スチール 質量(kg)7 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960 取扱説明書(1.7MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度面、耐久面を重視し設計された、サドルやフレームに引っ掛けて使用するメンテナンススタンドです。土台部分には重量のある鉄板を用い、安定度も抜群です。 簡易移動用としてキャスターがついています。
質量(kg)12 耐荷重(kg)60 適合車種電動アシスト自転車、幼児二人同乗自転車など、重い自転車 色(本体)亜鉛メッキ アズワン品番64-9556-67
1個
42,880 税込47,168
8日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)スタンドバネ
自転車スタンド用取替えバネです。
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばねが内側にセットされているのでけがの防止になります。
用途12インチ用スタンド 材質スチール ブラック サイズ(inch)12インチ
1本
589 税込648
5日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)スタンドバネ バラ
自転車スタンド用取替えバネです。
シルバー
1本
559 税込615
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


自転車スタンド用補修バネ
用途自転車スタンド用バネ
1本
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車スタンドバネ部分の部品です。補修に利用下さい!
用途スタンドばね CP 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×83×15
1個
229 税込252
4日以内出荷

◆自転車用スマートフォンホルダー特徴。 自転車のハンドルに取り付けて使用します。 自転車にスマートフォンを設置すれば、サイクリングの際に便利!運転しながらスマホのナビを利用できます。 ホルダー部分は、幅 が9cmまで広がります。一度広げてからスマホを挟み、さらにゴム製グリップでホールドしてください。 ホルダー部分は360度回転、使いやすい向きに設定できます。 スマホが接地する部分にはウレタン・ゴムのクッションが付いているため、傷つけずにホールドできます。 ご使用の際は落下防止の為、ストラップ等でハンドルに繋ぐことをおすすめします。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ホルダー部分の可動幅:55~90mm●使用可能な機器:縦横いずれかの短い幅が55~90mm 付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Apple iPhone 14 Pro Max 入数1セット
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷

二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。 質量(g)550 耐荷重(kg)25 材質(本体、プレートの一部)アルミ合金(ボルト、本体部品の一部)スチール(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック 適合車輪径(Φmm)脚部切断により各サイズに対応 付属品65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)