36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用 ハンドル径(Φmm)22.2 材質アルミ合金・樹脂 直径(Φmm)51.6 質量(g)52 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用 適合径(Φmm)19~32 材質アルミ合金・樹脂 直径(Φmm)35 質量(g)20
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧米でも大人気のTB550の進化版。樹脂バネを採用、強度アップといたずら防止を実現しました。
用途ベルの交換に ハンドル径(Φmm)(適合)22 材質(ワン)アルミ 直径(Φmm)(ワン)33 質量(g)20
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーで愛されおなじみのベルです。
ハンドル径(Φmm)(適合)22
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 操作がしやすい穴型引手を採用 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)12~32 付属品フレックスタイトブラケット 材質真鍮(ワン) 直径(Φmm)23 質量(g)25
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車によく使用される一般的なベルです。
用途ベルの交換に ハンドル径(Φmm)22.2 直径(Φmm)51
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質ベル:アルミニウム合金、ベース:ポリプロピレン 寸法(mm)33×53×65(H) 質量(g)30 アズワン品番64-7987-80 取付径(Φmm)22.2
1個
685 税込754
翌日出荷

Φ19~32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。 スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。 環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。
適合径(Φmm)(バンド)19~32 材質アルミ、樹脂
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)Φ22.2 材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン 質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×65
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車(あるいは荷物)の位置をマップ上に表示して探せる。タグから離れると通知が届く。内蔵スピーカーで音を鳴らして探せる。(アプリとタグが10m以内にある場合)。「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。雨の時も安心。水の侵入を防ぐ防水設計。(防水規格IP67)。自転車への取付けは簡単。(直径22.2mmのハンドルに対応)。プラスドライバー使用。連続使用時間は約1年で、ユーザー自身で電池交換が可能。
用途紛失防止、自転車ベル、音が鳴る、iPhone、iPad、Apple、探す、紛失防止タグ、タグベル、自転車、盗難、紛失 セット内容紛失防止タグ、自転車用ベル、テスト電池(CR2032)、取扱説明書/保証書 材質【タグ】ABS樹脂【ベル】アルミ合金/ABS樹脂 質量(g)【タグ】8【ベル】26 径(Φmm)(ハンドルバー)約22.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タグ】約32×32×9.6【ベル】約40×40×60 (突起部除く) 連続使用時間約1年目安 (使用状況による) 通信方式Bluetooth5.0 電池CR2032 コイン型リチウム電池 測定距離限定なし スピーカー内蔵 (アラーム再生) 互換性iOS14.5以降/iPadOS14.5以降 防水性防水 (IP67) 音量(dB)(アラーム)50~55 アプリケーションApple「探す」 動作温度範囲(℃)-20~60 感知距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

一般的なアルミベルです。
用途ベルの交換にご使用下さい。 ハンドル径(Φmm)22.2 直径(Φmm)51
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなデザインでどんなタイプの自転車にもあうベル ワンが取れにくい特殊な設計 左右取り付け可能 JIS(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2 直径(Φmm)47(ワン径:40) 質量(g)28
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツサイクルにマッチするデザインをポイントに、メカニック感を連想させるフォルムを具現化。 固定アングルを従来の上向きではなく水平にすることで、スポーツサイクルにすっきりと固定可能。 音響体部に9個のサークルホールを施した印象性の高いデザイン。 音響体部のリベットはアルミ製でスタイリッシュな表面研磨仕上げ。 樹脂アームは小さいスナップ操作でも確実に音を発せられるよう精度を追求。日本製。
取付径(Φmm)22または25.4 直径(Φmm)33
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベルです。 外部ローターカバーをダイヤモンドのようなカットにしたデザインです。 台紙デザインにもこだわり、小さな女の子から、そのお母さんたち、また通勤通学の女性など、すべての女子をターゲットとしています。 ブラケット部はクリアー樹脂で、Φ22mmに対応。 ワン部分に真鍮を採用し、余韻のある音色を実現しました。
寸法(mm)45(外部ローターカバー外径) 質量(g)38
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ベル:アルミニウム合金、ベース:ポリプロピレン 寸法(mm)33×53×65(H) 質量(g)30 アズワン品番64-7987-79 取付径(Φmm)22.2
1個
685 税込754
翌日出荷

取付径(Φmm)直径:約22.2 仕様シンプルでスマートなボディ 材質ワン:アルミ 質量(g)22
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップとサイドにグラフィックとロゴを入れた自転車ベル
直径(Φmm)ベル椀:66 使用工具プラスドライバー 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自転車用ベル
用途自転車用ベル 材質アルミ 直径(Φmm)33 ハンドル径(Φmm)22.2
1個
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャトル型フリーバンドタイプベル。結束バンド(付属)で工具不要、簡単取付
取付径(Φmm)19.1~31.8 質量(g)31 材質ワン:真鍮
1個
599 税込659
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車用ベル
用途自転車用ベル 材質アルミ 直径(Φmm)52 ハンドル径(Φmm)22.2
1個
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要部分は全て日本製 素材を重視して強度に大変強い 特殊な設計で格段にワンが取れにくい スマートなデザイン
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用) 質量(g)28 寸法(Φmm)ドーム:40
1個
369 税込406
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FOGLIAベル
工具不要の簡単取付ベル
用途自転車用ベル 材質アルミ 直径(Φmm)32 質量(g)21 適合ハンドル径(Φmm)19.2ー31.8
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質【音響体】真鍮 ゴールド 質量(g)70 取付径(Φmm)22.2・25.4
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷

雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質【音響体】真鍮 ブラック 質量(g)70 取付径(Φmm)22.2・25.4
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷

お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー 着脱がとても簡単なベルクロテープ固定 ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません あらゆるところに取り付け可能です
発電方式乾電池 適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く) 質量(g)13 取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質【音響体】真鍮 マットブラック 質量(g)70 取付径(Φmm)22.2・25.4
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷

秒速着脱スマホルダーEVO PLUS(エボ・プラス) Bikeguy (バイクガイ) 動画あり
わずか1~2秒、片手でスマホを取り付けられます。カバーも含め、最大で厚み13mmのスマホに対応。振動でもずれません。取り付けに工具不要、ベルクロで自転車ハンドルバーへ取り付けられます。本体は耐衝撃性・対候性に優れたPCを使用。イギリス、ドイツで特許取得。国内特許申請中
用途自転車用スマートフォンホルダー。通勤、通学、サイクリング時のGPS確認、位置情報ゲームに便利 材質本体:ポリカーボネート、ゴムバンド・ゴムパッド:シリコンゴム 寸法(mm)145×81×57 ブラック 質量(g)61 アズワン品番64-9599-18 適合寸法(mm)【スマホ(カバー含む)】高さ:138~159、幅:65~82、厚さ:8~13 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

grunge(グランジ)ハンドルバーバッグ
大きめの口の中は、保温保冷機能のアルミ生地になって おり、ペットボトルなどを入れて使用できる。grunge ペットボトルクージーを使えば更に保温性アップ。 ちょっとした自転車散歩にお勧め。 少し長めのベルクロでハンドルに巻留めるタイプで、容 易に取り外しが可能。開け口が乗車側から開けられ取り 出しも便利。自転車以外にも流用出来とっても便利な バッグ。
寸法(mm)215×120×120
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。スポーツバイクに乗られる、より幅広いユーザーに雷神ベルを使用していただきたく、O-ringゴムを使用して(*フリーバンド方式)ハンドル取付径Φ22.2/Φ25.4/Φ31.8mmに取付可能です。所有感を満たすベル!!。高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!!。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質音響体:真鍮 マットブラック 質量(g)70 適合径(Φmm)取付:22.2~31.8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付) Bikeguy (バイクガイ) 動画あり
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。 ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。 もちろんママちゃりにも取付できます。 PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。 ※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり) 材質(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金 寸法(mm)150×75×100 質量(g)約90 適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自転車用ジャージ付のスタンダードタイプ。ベル穴付。材質:外装塩化ビニール/内装ウレタンボアジャージ付。カラー:白。適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MARUTO(大久保製作所)布製サイクルカバー タフタ
丈夫で破れにくい布製サイクルカバー。ホコリ・雨・サビ・紫外線から大切な自転車を守ります。 カバー前方に、前輪と共に施錠可能なカギ穴付き。バタつき防止機能のベルクロ付き。スソが絞れてピッタリフィット。
1枚
2,388 税込2,627
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着 付属のベルクロテープを利用し保持力アップ ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能 軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100 ブラック 質量(g)1300 耐荷重(kg)25
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

私に光を当てると、凄いんです。オーロラカラー+牡丹柄 サドルのレールやサドルバッグ、サイドバッグ、バックパックなどにぶら下げれば、後続車のライトに照らされ、自転車の存在を強烈アピール。事故防止の安全対策には、目立つしかない。 ツーリングはもちろん、夜間走行の多いブルベや自転車通勤・自転車通学の必需品。 ゆらゆら揺れることで、視認性アップ。夜間はもちろん、昼間も効果大。 取り付け方法は、ベルクロでサドルのレールやサドルバッグ・バックパックのベルトループにとめるだけ。
材質ポリエステルメッシュ、リフレクターテープ 寸法(mm)175×155、1辺175の正三角形 質量(g)16
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷