色シルバー
仕様リフレクター付
材質アルミニウム
寸法(mm)98×63×27
質量(g)385
ベアリングボール
スピンドルボロン
1セット(2個)
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アルミボディークロモリアスクル
材質アルミ
寸法(mm)102×67
質量(g)376
シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。
ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。
リフレクター付き。
材質アルミニウム
寸法(mm)99.7×63.2×23.5
質量(g)254
ラバーグリップ採用でスリップを防止します。
ラバーグリップが湾曲(凹)した形状で、グリップ力を高めます。
アルミボディ採用、リフレクター付属、ボールベアリングでコストパフォーマンスに優れています。
色シルバー/ブラック
仕様リフレクター付
材質アルミニウム/樹脂
寸法(mm)102×69×25
質量(g)312
ベアリングボール
スピンドルボロン
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質アルミニウム
質量(g)343
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。
用途オフロード・街乗り
材質ボディ・側板:アルミ
質量(g)約530
ベアリングボールベアリング
寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅)
モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
人気製品PROMENADEの側板一体型ペダル。
さらに踏み面が広く、両面踏みなので街乗りなどで乗りやすい。
U字型の側板が、万が一の転倒時にペダル本体への衝撃を軽減します。
側板は取替え可能。
MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。
折りたたみ自転車や輪行に最適です。
用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト
寸法(mm)93×64
質量(g)364
ベアリングボールベアリング
関連キーワード