86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダイナモランプ モノタロウ 動画あり
コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用 発電方式ダイナモ ライト種類LED ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36 ホワイト 質量(g)100 電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 ライト種類LED 光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g)220(本体のみ) 定格6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110 光源高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd)1600 ライト種類LED
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6V-2.4Wハブダイナモ搭載車専用ヘッドライト 1W LED採用(1灯)で広範囲を明るく照射 オートライト機能(AUTO)、常時点灯(ON)の切り替えスイッチ付き 時速15kmで中心光度約3500カンデラ、平均周辺光度約1500カンデラ(JIS規格光度区分 : グレード5相当)
用途ハブダイナモ装着車専用 発電方式ダイナモ ライト種類LED CP アズワン品番64-9544-22
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化 簡単に差し替えるだけのLED電球 E10型は一般的な電球のソケット規格です。 発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。
用途自転車ブロックランプ用 電圧(V)6 口金E10 輝度1W相当 ライト種類LED
1個
689 税込758
当日出荷

3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。 付属品モニター電池×3個 材質ABS樹脂 質量(g)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×26 電池単四アルカリ電池×3個 ライト種類LED 光度(cd)280 取付径(Φmm)21~24 発電方式乾電池
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス) オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現 点灯・点滅 2モード 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)89.0×36.0×26 質量(g)78 (本体・乾電池のみ) 電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります] ライト種類LED 1個 使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250 対応径(Φmm)22~35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)LEDブロックランプ
球切れの心配のないLEDブロックランプ。1200cdのコンパクトヘッド。
用途自転車用ライト 光度(cd)1200 ライト種類LED
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39 取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。 ライト種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XBシリーズ充電式モデル 上面カット配光のハイスペックタイプ。上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。コリメータレンズ 拡散する光を中央に集めて遠くへ光を飛ばすレンズ。リフレクタータイプよりも中央に光を集めることができる。最大1000ルーメン(19400カンデラ)の高出力 3時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射で 点滅時は11時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点滅:67~99% 消灯:充電完了)。ライト点灯時とモード切り替え時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点灯:67~100%)。スイッチ長押しでOFF。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ22~35mm。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット 電源専用リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh 9.62Wh(内蔵) 本体質量(g)約133 保護等級防噴流仕様(IPX5準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 ライト種類LED 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約4 光度(cd)19400(Highモード時)/ 8350(Ecoモード時) 明るさ(Lm)1000(Highモード時)/ 500(Ecoモード時) 照射距離(m)約278(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×63×108 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)約3(Highモード)/ 約7(Ecoモード)/ 約11(点滅) 落下耐久(m)1
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

RL-20R リアライト充電式 GENTOS 動画あり
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル。小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に。赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯。ボタン長押しでON/OFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mm。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)。ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)。折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)。自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式。RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】 電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓) 本体質量(g)25 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個 ライト種類LED 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約2 対応径(Φmm)約22~26、約27~36 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E) 落下耐久(m)1
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル。照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用 付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g)113 電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3 防塵防水性能IPX5 ライト種類LED 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内蔵):4 光束(Lm)最大:500 明るさ(Lm)約500~240 照射距離(m)最大:約115 モデルミドルモデル 連続点灯時間(時間)約2~45 落下耐久(m)1
1台
3,898 税込4,288
欠品中

ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光 路面を幅広く照らす配光 バッテリーの寿命がわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)34×38×85.5 ブラック 質量(g)66 (本体・乾電池のみ) 使用電池単4形乾電池 3本(アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、使用しないでください] ライト種類LED 1個 アズワン品番64-9546-04 使用時間(時間)ハイ:約3(50ルーメン) 2500カンデラ、ロー:約10(35ルーメン)、点滅:約50(50ルーメン)
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル。最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用 付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g)64 電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78 防塵防水性能IPX5 ライト種類LED 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内蔵):3 光束(Lm)最大:200 明るさ(Lm)約200~7 照射距離(m)最大:約91 モデルエントリーモデル 連続点灯時間(時間)約4~140 落下耐久(m)1
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

発電ランプと比べて軽いペダリング!。フロントフォーク取付用LEDかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。ランプブラケットに対応。フロントフォークのランプブラケットに取付対応。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応
用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間 ブラック 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) ライト種類白色LED×1個
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長180時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付 2021年度グッドデザイン賞受賞
付属品クリップ (C-2) 寸法(mm)35.6×77.5×23.4 質量(g)49 (本体・乾電池のみ) 電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります] ライト種類レッド LED 5個 アズワン品番64-9546-05 使用時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120 防水性IPX7 バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能 オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能 大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh) 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載 手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属) LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用 ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります モードメモリ機能 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 ヘルメットブラケット(オプション)対応 急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了 バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
付属品MICRO USBケーブル 寸法(mm)111.3×30.6×41.3 質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む) 使用電池Li-ion 3.6V 2200mAh ライト種類LED 1個 充電時間(時間)約6 (USB2.0) アズワン品番64-9544-89 使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60 防水性IPX4 充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

最大約500ルーメンの充電式ライト オプティキューブTMテクノロジーを採用したワイド配光で、視認性と被視認性を高めたデザイン 電池残量が分かるバッテリーインジケータ搭載(残量が20%以下になると、赤色点灯) 手軽なUSB充電 モードメモリー機能 ハイ/ロー/デイタイムハイパーコンスタント/点滅 4モード ダブルクリックでどのモード(消灯含む)からでも素早くハイモードにすることができ、シングルクリックで元のモードに切替可能 手軽に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 オプションのヘルメットブラケットとセンターフォークブラケットにも対応 デイタイムハイパーコンスタントは常時点灯に点滅機能を加えたモードで、明るさをしっかり保ちながら存在をしっかりアピールします。
寸法(mm)100×34×37 質量(g)117 使用電池リチウムイオン電池 3.6V 2200mAh ライト種類LED 1個 充電時間(時間)約4~8 使用時間(時間)点灯(ハイ):約1.5(500ルーメン)、点灯(ロー):約3(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント:約5(500/250ルーメン)、点滅:約50(250ルーメン) 防水性IPX4
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ一体型スイッチ 手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属) 頑丈なアルミニウムボディ ラバーバンド取り付け
寸法(mm)27×27 質量(g)25 使用電池リチウムイオンポリマー充電池(70mAh) 充電時間(時間)約3.5 防水性IPX4
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発電ランプと比べて軽いペダリング!。フロントフォーク取付用LEDかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。ランプブラケットに対応。フロントフォークのランプブラケットに取付対応。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応
用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間 シルバー 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) ライト種類白色LED×1個
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)約33×80×35※バンド含まず ブラック 質量(g)約70 タイプハンドルバー用 使用温度範囲(℃)-10~40 連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時) 使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAh ライト種類白色LED 充電時間(時間)約3(20℃時) 照度(Lux)中心:約1510mm前方) 防水性IPX5 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

加速度センサー内蔵で、減速を感知するとモードがハイ点灯(約2.5秒)で光るブレーキ(キネティック)モード搭載 防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長160時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット
寸法(mm)35.6×77.5×23.4 質量(g)49 (本体・乾電池のみ) 電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります] ライト種類レッド LED 5個 アズワン品番64-9597-78 使用時間(時間)ロー:約70、点滅:約160、ラピットモード:約140[ブレーキ(キネティック)モードが働く頻度が多いほど使用は短くなります] 防水性IPX7 バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDカゴ下オートライト
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ ライト種類LED CP
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。 シルバー 使用電池単3形乾電池×2本付 電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) ライト種類白色LED×1個
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

従来モデル(NSKL137)と比べて常時点灯モード時の明るさが約1.5倍にUPしたLEDスポーツかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応
用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間 シルバー 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) ライト種類白色LED×1個
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

電池付属で単4電池2本使用。
用途点滅・点灯の切替式で、夜間走行時の安全確保に 発電方式乾電池 仕様3LED搭載
1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル。照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能。白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯。振動による本体のズレに強い新型マウント。チャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)。ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)。対応ハンドル径:Φ22~32mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして 付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB) 質量(g)226 電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4 防塵防水性能IPX5 ライト種類LED 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内蔵):6 光束(Lm)最大:1500 明るさ(Lm)約1500~50 照射距離(m)最大:約165 モデルハイエンドモデル 連続点灯時間(時間)約1~49 落下耐久(m)1
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

連続点灯ハイ:(約)30時間(明るさ半滅まで2時間)、連続点灯ロー:(約)30時間(明るさ半滅まで4時間)、連続点滅:(約)60時間(明るさ半滅まで30時間)
材質レンズ:メタクリル樹脂(側面=ポリカーボネート)、ケース:ポリカーボネート、LEDユニット:ABS樹脂、乾電池ホルダー:ABS樹脂、ブラケット:ポリアセタール 質量(g)ヘッドライト:54、ブラケット:8(滑り止めパッド含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×37(ブラケット除く) 照度(Lx)ハイ:約20/ロー:約10/点滅:約2 ライト種類白色LED 光度(cd)ハイ:約2000/ロー:約1000/点滅:約200 取付径(Φmm)19.0~25.4 明るさ(Lm)280
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)1LEDライト20lx
USB充電式の上面カット仕様LEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
セット内容ハンドル取付用ブラケット付き ハンドル径19.1mm-25.4mm対応 連続使用時間(時間)連続点灯:約3(LOW)/連続点灯:約2(HI) 光源高輝度白色LED×1 明るさ(Lx)約20 ライト種類LED 充電時間(時間)約5 光度(cd)約2000
1個
3,688 税込4,057
4日以内出荷

丸みを帯びた形とカラフルな6色展開が魅力のリア用セーフティライトです。 赤色LEDを搭載し、点灯、点滅の2モードをボタンひとつで簡単に操作できます。 連続点灯時間約30時間、連続点滅時間約100時間使用可能です。 ゴムバンドで固定する簡単な取り付け、工具不要でオーバーサイズにも対応します。
ライト種類LED 付属品CR2032×2個(モニター電池) 寸法(mm)29×28 質量(g)18(電池含む)
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途明るさ:中心16lx(1600cd)、周辺8lx(800cd)。低速走行(3~4km)から明るく点灯。BAA対応フロントリフレクター付。ウレタンゴムローラー。6V1.4W BK/ブラック ライト種類LED 光度(cd)1600
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

独自のデザインを更に美しくコンパクトに。広く深く夜道を照らし、昼間もより安全に。
用途明るさ:450ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:1~65時間(使用モードによる)。充電時間:2.5時間 ライト種類LED 明るさ(Lm)450 点灯時間(時間)1~65(使用モードによる)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し) レッド 使用電池リチウムイオンポリマー ライト種類LED 使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間
材質体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき) 質量(g)ヘッドライト:42、ブラケット:28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×105×40(ブラケット除く) 照度(Lx)約20 ライト種類高輝度白色LED 光度(cd)約2000 取付径(Φmm)19.0~25.4
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)上面カットLEDライト20lx
対向車がまぶしくない上面カット仕様のLEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
セット内容ハンドル取付用ブラケット付き ハンドル径19.1mm-25.4mm対応 光源高輝度白色LED×1 使用電池単三乾電池×2本(別売) 電池寿命(連続時間)連続点灯:約4(LOW)/連続点灯:約2(HI) 明るさ(Lx)約20 ライト種類LED 光度(cd)約2000
1個
2,388 税込2,627
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッド3LED点滅(12時間)。ハンドルバー、ヘルメット装着可。明るい
レッド ライト種類LED アズワン品番64-9544-58
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6) 取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製 寸法(mm)約35×65×35 質量(g)約28 電源定格6V-0.8W ハブダイナモ コード長さ(mm)約1000 光源超高輝度1W白色LED×1 明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方) ライト種類LED 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸みを帯びた形とカラフルな6色展開が魅力のセーフティライトです。 高輝度白色LEDを搭載し、点灯、点滅の2モードをボタンひとつで簡単に操作できます。 連続点灯時間約30時間、連続点滅時間約100時間使用可能です。 ゴムバンドで固定する簡単な取り付け、工具不要でオーバーサイズにも対応します。
ライト種類LED 付属品CR2032×2個(モニター電池) 寸法(mm)29×28 質量(g)18(電池含む)
1個
特価
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途明るさ:中心12lx(1200cd)、周辺5lx(500cd)。低速走行(3~4km)から明るく点灯。ウレタンゴムローラー BK/ブラック ライト種類LED 光度(cd)1200
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷