1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボトムブラケット(BB)のロックリング用レンチです。
全長(mm)265
質量(g)175
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
チェーンのたるみを無くしフレームへの傷や汚れを防止します。
後輪を外した際にチェーンを固定するツール。
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16)
全長(mm)280
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
シマノのペダルシャフトを抜くときに使用します。
純正品番Y42A09000
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。
ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。
剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)約205
刃の厚さ(mm)2.0
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
用途チェーンの取付・交換に!
バイク・自転車のメンテナンスに。
トラスコ品番784-3275
全長(mm)160
質量(g)140
呼び寸法(mm)160
使用範囲(mm)(車両用)410~530(産業機械用)#35~#50
頭部厚(mm)8.5
頭部幅(mm)17
柄幅(mm)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。
全長(mm)約210
アズワン品番64-9594-26
純正品番Y13009210
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。
14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。
また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
全体が樹脂で覆われています。8/9/10 Speed 対応。シマノHG/IG/UG用(全てのシマノ製チェーン(ナロータイプ)に対応します)。
ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。
ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
全長(mm)170
質量(g)235
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途シングルスピード用
こんなお得な商品も!

スポーク回し 焼入れタイプ
モノタロウ
¥279
税込¥307
リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合(ニップル)#10/12/13/14/15
材質鉄
質量(g)50
外形寸法(mm)41Φ×10
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。
刃の厚さ(mm)2
全長(mm)215
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。
1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
適合シングルチェーン
全長(mm)280
質量(g)226
適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27
純正品番Y13009220
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用
モノタロウ
¥399
税込¥439
ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用
アズワン品番64-9593-40
純正品番Y12009050
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ペグスパナのNEWタイプ。旧モデルTL-FC20に比べより長くなって、使いやすくなりました。太いほうはクランクキャップの着脱に、細いほうはギア板固定ボルトのナット側の回り止めとして使用します。
純正品番Y13009700
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。
センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
質量(g)520
外形寸法(mm)35Φ×115
内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6
適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付
モノタロウ
¥829
税込¥912
センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
用途モンキーレンチで使用します。
アズワン品番64-9594-25
純正品番Y12009230
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。
全長(mm)185
質量(g)57
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!

カートリッジボトムブラケット工具
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!
アズワン品番64-9593-75
純正品番Y13009073
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
こんなお得な商品も!

樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。
重ねて収納できて携帯用にも便利。
トラスコ品番495-3053
長さ(mm)120
質量(g)39(3本セット)
1セット(3本組)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランクツール
モノタロウ
¥799
税込¥879
従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。
アズワン品番64-9593-43
純正品番Y13098210
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
自転車やパーツの洗浄に最適な毛先の堅いブラシです。
全長(mm)約280
ブラシ長(mm)約140
コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。
純正品番Y13009180
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ソフトな毛先(細)と硬い毛先(太)の2種類の毛先クリーニングブラシです。
こんなお得な商品も!

カートリッジボトムブラケット工具
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
シマノカートリッジやISISドライブのカートリッジ型BBの脱着工具
簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。
全長(mm)約170
対応シマノ8/9/10段
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ