一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用
ハンドル径(Φmm)22.2
材質アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)51.6
質量(g)52
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用
適合径(Φmm)19~32
材質アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)35
質量(g)20
真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル
操作がしやすい穴型引手を採用
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用
フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)12~32
付属品フレックスタイトブラケット
材質真鍮(ワン)
直径(Φmm)23
質量(g)25
自転車によく使用される一般的なベルです。
用途ベルの交換に
ハンドル径(Φmm)22.2
直径(Φmm)51
欧米でも大人気のTB550の進化版。樹脂バネを採用、強度アップといたずら防止を実現しました。
用途ベルの交換に
ハンドル径(Φmm)(適合)22
材質(ワン)アルミ
直径(Φmm)(ワン)33
質量(g)20
昔懐かし 昭和レトロなパフパフホーン。
付属品取付用ステー(本体装着済み)
材質本体・ステー/スチールメッキ、手持ち部分/ゴム
動作方式手動式
スマートなデザインでどんなタイプの自転車にもあうベル
ワンが取れにくい特殊な設計
左右取り付け可能
JIS(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2
直径(Φmm)47(ワン径:40)
質量(g)28
形も大きければ音もでかい。カンコーンと懐かしい音が響きます
色黒
適合径(Φmm)ハンドル/22.2
質量(g)約150
直径(Φcm)ベルト/約6
1個
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベルです。
外部ローターカバーをダイヤモンドのようなカットにしたデザインです。
台紙デザインにもこだわり、小さな女の子から、そのお母さんたち、また通勤通学の女性など、すべての女子をターゲットとしています。
ブラケット部はクリアー樹脂で、Φ22mmに対応。
ワン部分に真鍮を採用し、余韻のある音色を実現しました。
寸法(mm)45(外部ローターカバー外径)
質量(g)38
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
Φ19~32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。
スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。
環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。
適合径(Φmm)(バンド)19~32
材質アルミ、樹脂
一般的なアルミベルです。
用途ベルの交換にご使用下さい。
ハンドル径(Φmm)22.2
直径(Φmm)51
シャトル型フリーバンドタイプベル。結束バンド(付属)で工具不要、簡単取付
取付径(Φmm)19.1~31.8
質量(g)31
材質ワン:真鍮
主要部分は全て日本製
素材を重視して強度に大変強い
特殊な設計で格段にワンが取れにくい
スマートなデザイン
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)
質量(g)28
寸法(Φmm)ドーム:40
スポーツサイクルにマッチするデザインをポイントに、メカニック感を連想させるフォルムを具現化。
固定アングルを従来の上向きではなく水平にすることで、スポーツサイクルにすっきりと固定可能。
音響体部に9個のサークルホールを施した印象性の高いデザイン。
音響体部のリベットはアルミ製でスタイリッシュな表面研磨仕上げ。
樹脂アームは小さいスナップ操作でも確実に音を発せられるよう精度を追求。日本製。
取付径(Φmm)22または25.4
直径(Φmm)33
軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)Φ22.2
材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン
質量(g)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×65
iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車(あるいは荷物)の位置をマップ上に表示して探せる。タグから離れると通知が届く。内蔵スピーカーで音を鳴らして探せる。(アプリとタグが10m以内にある場合)。「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。雨の時も安心。水の侵入を防ぐ防水設計。(防水規格IP67)。自転車への取付けは簡単。(直径22.2mmのハンドルに対応)。プラスドライバー使用。連続使用時間は約1年で、ユーザー自身で電池交換が可能。
用途紛失防止、自転車ベル、音が鳴る、iPhone、iPad、Apple、探す、紛失防止タグ、タグベル、自転車、盗難、紛失
セット内容紛失防止タグ、自転車用ベル、テスト電池(CR2032)、取扱説明書/保証書
材質【タグ】ABS樹脂【ベル】アルミ合金/ABS樹脂
質量(g)【タグ】8【ベル】26
径(Φmm)(ハンドルバー)約22.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タグ】約32×32×9.6【ベル】約40×40×60 (突起部除く)
連続使用時間約1年目安 (使用状況による)
通信方式Bluetooth5.0
電池CR2032 コイン型リチウム電池
測定距離限定なし
スピーカー内蔵 (アラーム再生)
互換性iOS14.5以降/iPadOS14.5以降
防水性防水 (IP67)
音量(dB)(アラーム)50~55
アプリケーションApple「探す」
動作温度範囲(℃)-20~60
感知距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質【音響体】真鍮
色ブラック
質量(g)70
取付径(Φmm)22.2・25.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)Φ22.2
材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×55×65
トップとサイドにグラフィックとロゴを入れた自転車ベル
直径(Φmm)ベル椀:66
使用工具プラスドライバー
適合ハンドル径(Φmm)22.2
お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー
着脱がとても簡単なベルクロテープ固定
ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません
あらゆるところに取り付け可能です
発電方式乾電池
適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)
質量(g)13
取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。
ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。
もちろんママちゃりにも取付できます。
PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。
※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり)
材質(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金
寸法(mm)150×75×100
質量(g)約90
適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
自転車用ジャージ付のスタンダードタイプ。ベル穴付。材質:外装塩化ビニール/内装ウレタンボアジャージ付。カラー:白。適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル
あらゆる自転車に簡単取付け。ベルクロテープでワンタッチ・変形ハンドルにも対応。
スマホ、ガラケーを簡単確実に。2サイズのシリコンバンドで、幅広い機種に対応。
フォンスタンド(クレイドル)にもなる。自転車から外せば、そのまま机に置ける。
シンプルデザイン・3色のシリコンバンドでコーディネイトしやすい。
振動に強い。滑り止め付きベルクロでしっかり固定・シリコンブロックで振動吸収。
スポーツライドを妨げない。ダンシング(立ちこぎ)でも、ヒザに当たらない。
取付可能寸法(mm)(ハンドルバー)直径25~35
材質(プレート)ABS、(ブロック、リング)シリコンラバー、(ベルクロストラップ)ナイロン
本体寸法(mm)112×50×42
質量(g)約50
付属品取付け用ベルクロストラップ、シリコンバンド
大きめの口の中は、保温保冷機能のアルミ生地になって おり、ペットボトルなどを入れて使用できる。grunge ペットボトルクージーを使えば更に保温性アップ。 ちょっとした自転車散歩にお勧め。 少し長めのベルクロでハンドルに巻留めるタイプで、容 易に取り外しが可能。開け口が乗車側から開けられ取り 出しも便利。自転車以外にも流用出来とっても便利な バッグ。
寸法(mm)215×120×120
雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。スポーツバイクに乗られる、より幅広いユーザーに雷神ベルを使用していただきたく、O-ringゴムを使用して(*フリーバンド方式)ハンドル取付径Φ22.2/Φ25.4/Φ31.8mmに取付可能です。所有感を満たすベル!!。高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!!。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質音響体:真鍮
色マットブラック
質量(g)70
適合径(Φmm)取付:22.2~31.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド
ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着
付属のベルクロテープを利用し保持力アップ
ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能
軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100
色ブラック
質量(g)1300
耐荷重(kg)25
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
わずか1~2秒、片手でスマホを取り付けられます。カバーも含め、最大で厚み13mmのスマホに対応。振動でもずれません。取り付けに工具不要、ベルクロで自転車ハンドルバーへ取り付けられます。本体は耐衝撃性・対候性に優れたPCを使用。イギリス、ドイツで特許取得。国内特許申請中
用途自転車用スマートフォンホルダー。通勤、通学、サイクリング時のGPS確認、位置情報ゲームに便利
材質本体:ポリカーボネート、ゴムバンド・ゴムパッド:シリコンゴム
寸法(mm)145×81×57
色ブラック
質量(g)61
アズワン品番64-9599-18
適合寸法(mm)【スマホ(カバー含む)】高さ:138~159、幅:65~82、厚さ:8~13
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
丈夫で破れにくい布製サイクルカバー。ホコリ・雨・サビ・紫外線から大切な自転車を守ります。
カバー前方に、前輪と共に施錠可能なカギ穴付き。バタつき防止機能のベルクロ付き。スソが絞れてピッタリフィット。
私に光を当てると、凄いんです。オーロラカラー+牡丹柄
サドルのレールやサドルバッグ、サイドバッグ、バックパックなどにぶら下げれば、後続車のライトに照らされ、自転車の存在を強烈アピール。事故防止の安全対策には、目立つしかない。
ツーリングはもちろん、夜間走行の多いブルベや自転車通勤・自転車通学の必需品。
ゆらゆら揺れることで、視認性アップ。夜間はもちろん、昼間も効果大。
取り付け方法は、ベルクロでサドルのレールやサドルバッグ・バックパックのベルトループにとめるだけ。
材質ポリエステルメッシュ、リフレクターテープ
寸法(mm)175×155、1辺175の正三角形
質量(g)16
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
安定化のために、4 つのベルクロが付属。自転車の形状に応じて最適な取り付け方法/位置を決定できます。パッド入り保護性能もあり。100% 防水テクニカル素材と耐水ジッパーを使用した新しいデザインが特徴です。外側にマグネット式サイドポケット、小さめの内ポケットあり
色ブラック
質量(g)180
容量(L)2.2
サイズ(mm)320(H) x 160 ×60
素材ナイロン
1個
¥3,798
税込¥4,178
16日以内出荷
安定化のために、4 つのベルクロが付属。自転車の形状に応じて最適な取り付け方法/位置を決定できます。パッド入り保護性能もあり。100% 防水テクニカル素材と耐水ジッパーを使用した新しいデザインが特徴です。外側にマグネット式サイドポケット、小さめの内ポケットあり
質量(g)170
容量(L)1.5
サイズ(mm)280(H) x 130 ×60
素材ナイロン
3 つのベルクロにより安定性の強化。自転車の形状に応じて最適な取り付け方法 / 位置を決定できます。傷つきにくい素材。パッド入りの保護。100%防水素材。耐水性テクノファブリック。防水ジッパー
質量(g)100
容量(L)0.9
サイズ(mm)180 (H) x 90 ×55
素材ナイロン
130gと軽量設計。3 つのベルクロにより安定性の強化。自転車の形状に応じて最適な取り付け方法 / 位置を決定できます。傷つきにくい素材。パッド入りの保護。100%防水素材。耐水性テクノファブリック。防水ジッパー。携帯電話を収納できる外側のサイドポケット。小さな内ポケット
質量(g)130
容量(L)1.2
サイズ(mm)210(H) x 100 ×60
素材ナイロン
ベル型デザインのLoshall TagおよびAir Tagホルダーです。軽量設計で、愛車の外観を損なうことなくスタイリッシュに装着可能。子供用自転車、一般車、クロスバイク、電動自転車など、幅広い車種に対応します。
質量(g)24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10×××3.7×××5.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ