7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。 指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。 サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに ブラック 全長(cm)24 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15 入数(枚)50 エンボス加工外エンボス
1箱(50枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製紙クレシアワイプオールX70 ポップアップ ツイン
エコ商品
持ち運びに便利なボックスタイプのレギュラーサイズ不織布ワイパー。 丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー。 水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。 不織布タイプ ハイドロニット素材。 ボックスタイプ。 接着剤不使用。 RoHS指令適合。
用途自動車部品の拭き取り/自転車のメンテナンス/油汚れの拭き取り等 材質パルプ+ポリプロピレン 質量(kg)2.07 ホワイト 1枚の寸法(mm)282×426 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製紙クレシアウェットタスク Sサイズ
エコ商品
ドライロールのワイパーです。ミシン目付で1枚ずつ取り出せるので、無駄がありません。付属のディスペンサーに薬液を入れてウェットワイパーとして使えます。
用途部品の拭き取り/自転車のメンテナンス/油汚れの拭き取り等 材質パルプ+ポリプロピレン 質量(kg)2.84 ホワイト 1枚の寸法(mm)305×152 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(90枚×6ロール)
11,980 税込13,178
当日出荷

ウェット・バイクルーブは透明でクリーンなオイルで、自転車やオートバイのチェーン用に開発されました。 通常の油よりもチェーンにまとわりつくような特性を持ち、雨が降るウェットコンディションにおいて優れた性能が発揮できるように作られております。 湿気、錆、腐食、摩耗に対して優れた防御力を発揮します。
無色透明 使用温度範囲(℃)-40~232 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量118mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

アサヒペン手に塗る テブックリン
エコ商品
作業前に塗ることで汚れが簡単に落ちます。塗料・ワックス・油等の汚れが水洗いだけで簡単に落ちます。弱アルカリ性。安心の国産品!。化粧品基準の安全成分を使用しています。作業前に手に塗りこむことで、塗料、ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます。
用途塗料・ワックス等の塗装時、換気扇・レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸・サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備、靴磨きなど。 成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール 形状白クリームタイプ 使用量1回あたり0.5~1g 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数80~160回
1個(80g)
2,598 税込2,858
翌々日出荷