自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
仕様駐輪台数:1台
材質支柱:STK
質量(kg)5.5
色メタリックシルバー
支柱径(Φmm)42.7
本体幅(mm)258
地上高さ(mm)800
1本
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600
キー数3本
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
携帯に便利なコンパクトタイプのワイヤーロックです。
ワイヤーをコイル状にすることで長さとコンパクトさを両立した設計です。
自転車にはもちろん、ヘルメットや荷物の盗難防止などあらゆる場面で役立ちます。
ロック本体はナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能です。
自転車乗車時は腕にはめるとオシャレです。
タイプダイヤルワイヤー錠
材質スチール
色ブラック
質量(g)65
加工PVCコーティング(ワイヤー部)
ワイヤー長(mm)1200
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)2.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
適合タイヤ幅(mm)60以下
適合タイヤサイズ20~27インチ
質量(kg)3.3
材質(本体)STK400
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)700
キー数4桁
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。納まりがきれいな、地面埋設型の先付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
材質支柱:STK
色白
支柱径(Φmm)42.7
地上高さ(mm)350
こんなお得な商品も!

ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
材質支柱:STK
色白
支柱径(Φmm)42.7
地上高さ(mm)350
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。
ディンプルキー3本付。
タイプワイヤー錠
寸法(mm)10×900
ワイヤー長(mm)900
キー数3本
キー方式ディンプルキー
4ケタのダイヤル式チェーン錠。
材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)
寸法(mm)Φ12×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも
タイプワイヤー錠
色ブルー
キー数4本
キー方式ディンプルキー
iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車(あるいは荷物)の位置をマップ上に表示して探せる。タグから離れると通知が届く。内蔵スピーカーで音を鳴らして探せる。(アプリとタグが10m以内にある場合)。「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。雨の時も安心。水の侵入を防ぐ防水設計。(防水規格IP67)。自転車への取付けは簡単。(直径22.2mmのハンドルに対応)。プラスドライバー使用。連続使用時間は約1年で、ユーザー自身で電池交換が可能。
用途紛失防止、自転車ベル、音が鳴る、iPhone、iPad、Apple、探す、紛失防止タグ、タグベル、自転車、盗難、紛失
セット内容紛失防止タグ、自転車用ベル、テスト電池(CR2032)、取扱説明書/保証書
材質【タグ】ABS樹脂【ベル】アルミ合金/ABS樹脂
質量(g)【タグ】8【ベル】26
径(Φmm)(ハンドルバー)約22.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タグ】約32×32×9.6【ベル】約40×40×60 (突起部除く)
連続使用時間約1年目安 (使用状況による)
通信方式Bluetooth5.0
電池CR2032 コイン型リチウム電池
測定距離限定なし
スピーカー内蔵 (アラーム再生)
互換性iOS14.5以降/iPadOS14.5以降
防水性防水 (IP67)
音量(dB)(アラーム)50~55
アプリケーションApple「探す」
動作温度範囲(℃)-20~60
感知距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
色ブラック
キー方式ダイヤル錠
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
材質支柱:SUS304
支柱径(Φmm)42.7
地上高さ(mm)350
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。納まりがきれいな、地面埋設型の先付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
材質支柱:SUS304
支柱径(Φmm)42.7
地上高さ(mm)350
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
仕様駐輪台数:2台
材質支柱:STK
質量(kg)5.5
色メタリックシルバー
支柱径(Φmm)42.7
本体幅(mm)1200
地上高さ(mm)350
1本
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
【商品特徴】。当商品は、極めて強靭なU字ロックです。頑丈な作りのためグラインダーや、鉄筋カッター、電動ドリルに強く、切断にも丈夫です。大変太く、長時間の駐輪や屋外保管にピッタリです。また、鍵穴カバーやシリコンカバーが付属し、鍵穴の防水・防塵や、愛車への接触傷を予防します。【商品仕様】。製品のサイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重量は約826gとなっており、堅牢さと安心感を提供します。尚、U字ロック本体、鍵が3本、車体取付用の専用マウントがパッケージ内容となっております。
用途【用途】。当商品は、自転車やバイクの盗難防止のため強固な防御を提供します。長時間の駐車や屋外での保管においても、安心して利用いただけます。見た目の堅牢さが盗難防止効果を高め、信頼性を保証します。
LEDライト付で、夜間の使用が非常に便利です。
用途自転車の盗難防止に
タイプワイヤー錠
長さ(mm)650
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色ブラック
ワイヤー長(mm)2100
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
仕様モバイルセキュリティ
セット内容モバイルセキュリティ
材質本体:ABS+TPR、ワイヤー:スチール+PVC
質量(g)約88.8
ワイヤー径(Φmm)1.6
ワイヤー長さ(m)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×18.5×94
ロックダイヤル錠
1個
¥1,915
税込¥2,107
当日出荷
作業・工事現場での盗難防止に!自転車・バイク等の盗難防止に!
数字がクッキリ見やすい!好きな番号に設定できる!
ワイヤー長さ(m)1.5
ワイヤー太さ(mm)16
ロックダイヤル式
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤロック
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
大型車・乗用車・バイク・門扉・トラクター(農機具等)・自転車の盗難防止に。盗難防止ロックキー。
全長(mm)約290
質量(kg)1.8
全幅(mm)約200
適合タイヤ幅(mm)160以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。
サイズ(cm)180
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
チェーン長(mm)600
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池
光度(cd)210
材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)約57(電池含まず)
保護等級IPX3
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)19
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)600
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質ステンレスSUS304
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
長さ(m)0.6
寸法L(mm)600
盗難防止にはまずロックを確認!!。バイクや自転車などの盗難、いたずらを防止する視感的にも効果のあるワイヤー式ロック(鍵付)場!。ホイール、フレームなどの穴を通せる場所であればどこでもロックできます。
タイプ純正タイプ
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番849-0358
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)465
寸法L(mm)600
寸法L1(mm)39
寸法D1(mm)7
寸法D2(mm)6
寸法L2(mm)31
寸法W1(mm)24
寸法W2(mm)9
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)900
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番849-0354
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)591
寸法L(mm)1200
寸法L1(mm)31
寸法D1(mm)6
寸法D2(mm)5
寸法L2(mm)27
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)8
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番849-0357
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)277
寸法L(mm)900
寸法L1(mm)28
寸法D1(mm)5
寸法D2(mm)4
寸法L2(mm)26
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)6.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
SUPER HARD CHAIN
切れまチェーン
切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい!
門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に!
自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質鉄(焼き入れ)
使用荷重(kg)250
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)1200
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番849-0353
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)457
寸法L(mm)900
寸法L1(mm)31
寸法D1(mm)6
寸法D2(mm)5
寸法L2(mm)27
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)8
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番849-0362
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)1
寸法L(mm)900
寸法L1(mm)55
寸法D1(mm)10
寸法D2(mm)9
寸法L2(mm)39
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)13
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番849-0361
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)1
寸法L(mm)600
寸法L1(mm)55
寸法D1(mm)10
寸法D2(mm)9
寸法L2(mm)39
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)13
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
軽くて扱いやすい
タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです
リーズナブルで高品質
シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
ロックを通せる鍵穴付
40mmのアイレットでワイヤーロックもOK
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色シルバー
生地タフタ生地(75デニール相当)
仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】前輪部40mmアイレット
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
軽くて扱いやすい
タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです
リーズナブルで高品質
シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
屋内・軒下でのご使用に
雨風や直射日光が直接当たらない場所でのご使用におすすめ!屋外などでのご使用の場合は、劣化が早まる場合があります
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色シルバー
生地タフタ生地(75デニール相当)
仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】なし
1
2
3
次へ