高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様高圧タンク有
材質スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)640
質量(kg)1.27
規格SG規格
安全弁800kPa
ホース長さ(cm)53
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)800
適合タイヤバルブ英式・米式
アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。
適合タイヤバルブ英式・米式
色ブラック
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)1660
測定精度±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)
シリンダーダブル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
SG規格製品。英式バルブ、米式バルブ用。スチールフロアポンプ。空気の充填が楽なタンク付き。収納式フットペダル
適合タイヤバルブ英、米
色ブラック
1本
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。
適合タイヤバルブ英式・米式
色ブラック
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
最大圧力(kPa)1000
仕様アダプター5種類
高さ(mm)640
質量(g)600
ホース長さ(cm)60
適合タイヤバルブ米式
タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)600
高さ(mm)590
質量(g)566
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
アズワン品番65-3896-24
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)930
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)
シリンダーシングル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
用途保安用品
タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%
材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ
最大圧力(kPa)約1100
材質アルミ合金/樹脂
色シルバー
高さ(mm)620
質量(g)1000
表面処理アルマイト
ホース長さ(mm)800
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)
足踏式空気入フットポンプ。
空気圧がわかる圧力計付き。
携帯に便利なコンパクト設計。
用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。
ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
用途タイヤの空気入れ
付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル
本体質量(kg)約1.2
表示圧力範囲(kPa)0~700
ホース長さ(mm)約600(エアーホース)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89
最高圧力(kPa)約700
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ゴムホース仕様。英・米対応。ボール。浮き輪アダプター付
色ブラック
アズワン品番64-9599-36
適合タイヤバルブ英・米
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
色ブラック
楽にポンピングができるタンク付き
用途英米仏式バルブの自転車に対応
付属品ボール・ボート・浮き輪用ノズル
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約760
ホース長さ(mm)720
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×680×110
適合バルブタイプ米英仏式
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ
適合タイヤバルブ英・米・仏
付属品英式バルブクリップ
材質樹脂
色黒
ホース長さ(mm)1000
アズワン品番64-9555-42
充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
NEW楽々ポンプ/楽々ポンプ砲弾型タンク付専用O-リング
内径(Φmm)20.5
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
米式バルブ対応
クリップタイプの英式バルブアタッチメント付き
用途H-212SG タンク付スチールポンプ(135-00011)の補修、交換用ホース
色ブラック
質量(g)82
ホース長さ(mm)565
適合タイヤバルブ英式・米式
1本
¥779
税込¥857
4日以内出荷
用途口金の交換用部品です。
適合本体WINTEC タンク付ポンプ
色ブラック
タイプレバー式
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ
数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能
ツーリングの携行などに便利
用途自転車エアー充填用
寸法(mm)48×45×25
質量(g)16
1セット(16g×2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合タイヤバルブ英式用
寸法(幅W×長さL)(mm)15×60
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
タンク付きでラクラクポンピング
色オレンジ
質量(g)860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×210×70
空気圧(kPa[psi])1050/150
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
関連キーワード