お子様の自転車乗車時の補助用ハンドルとして、保護者の方がかがむ必要がなく手元でアシスト可能。
14インチから18インチまでの自転車に対応し、2種類長さのステーを付属。
付属品ショートステー
材質スチール
長さ(mm)(ステー)ロング/320、ショート/250
色ホワイト
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
2つのサイズに対応している子供用補助車。
材質ステー・固定金具=鉄(エポキシ樹脂)、タイヤ=ポリ塩化ビニール、ホイールキャップ=ポリプロピレン、ワッシャー・割りピン=鉄(亜鉛めっき)
14-18型用お子様の走行を安心して介助できるアシスト棒です。補助車を外すトレーニングに際も安心です。14型から18型の幼児車両に対応します。必要な工具 ハブ(車軸ナット)用 15mmメガネレンチ シート固定ボルト用 13mmもしくは14mmメガネレンチ
用途お子様の自転車補助に非常に便利です。
色ホワイト
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
交換・補修用補助車です。
お子様が御一人で自転車に乗られる際、必要な場合に取り付けてください。
付属品取付金具
ポップなカラーでどんな自転車にもあいます。
汎用性が高くほとんどの自転車に取り付け可能です。
用途二輪(自転車)を補助する車輪
付属品取付金具
材質樹脂/スチール
色(タイヤ)ブラック/(ホイール)ホワイト/(ホイールキャップ)イエロー
18-24HE 兼用 黒 外装変速対応18型から24型の外装変速機付自転車に対応した補助車です。「ジュニアスポーツCTBに補助車は無理」と思わがちですがこの補助車なら大丈夫です。販売店取付け商品※本商品は、自転車のフレーム形状、その他仕様によっては、取付けできない場合がございます。不明な点や不安がある場合は、販売店にご相談下さい。
用途修理交換用
適合18-24兼用
色ブラック
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
16インチから24インチまで対応するアジャスタブル機能付きです。
ステーは変速機付き自転車(CTB等)に対応した形状です。
適合サイズ16インチ~24インチまで
付属品取付金具
材質樹脂、スチール
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
補助輪を外した後のスタンドに最適な幼児車用両立スタンドです。
用途正爪タイプ
フレームエンド形状正爪
色マルチコーティング
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他
本体質量(kg)約11.5(N・W)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ18
適応身長(cm)105~
適応体重(kg)30以下
サドルの高さ(mm)(約)520~560
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220
適合年齢(歳)~8
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーション得たデザイン。サドルのハンドルで大人がサポートできるので自転車デビューにも最適!。しっかりしたバスケット付。遊び道具などの荷物を入れて。ハンドルパッド付で、いざというときにケガを軽減。水撥ねや泥汚れから守る『ドロヨケ』を装備。
仕様JIS耐振動試験合格品、リム/アルミ、カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル ・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・ 前後ドロヨケ・カラード補助輪
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)約11
ハンドルアップタイプハンドル(パッド付)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16インチ
適応身長(cm)100~
適応体重(kg)30以下
サドルの高さ(mm)(約)490~530
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)720~760×450×1140
適合年齢(歳)~6(推奨)
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)35
適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
2023 NEW COLOR登場!。随所に散りばめられたお花とハートが素敵な自転車!。補助輪&サポートキャリア付きで安心・安全!。自転車デビューに最適!パパママと一緒に楽しい思い出づくり!
仕様JIS耐振動試験合格品
材質リム:スチール(ホワイト塗装)
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後マッドガード・カラード補助輪・リアキャリア・ハンドルバーパット・スポークデコレーション
フレームスチール
本体質量(kg)(N・W)約12.0
ハンドルアップハンドル差込式
適応身長(cm)100~
適応体重(kg)30以下
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)730~760×430×1130
適合年齢(歳)~6(推奨)
電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『TRP-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。BEIGEが新色で登場。COLLAR LINEUPは「BLACK」「BEIGE」の2色。
仕様LG製/PSE
適合サスペンション:フロント/リア
ブレーキ前後:油圧ディスクブレーキ
全長(mm)1690
高さ(mm)1040
全幅(mm)600
本体質量(kg)36
対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)アルミニウム合金
ディスプレイLEDディスプレイ
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)20
バッテリー電圧(V)48
タイヤサイズ20
充電時間(時間)6
モード走行:3モード
防水仕様IPX5
走行距離(km)アシスト1モード 196、アシスト3モード125
電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『HNT-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。
適合サスペンション:フロント/リア
ブレーキ前後:ディスクブレーキ
全長(mm)1760
全幅(mm)570
ハンドル高さ(mm)1200
対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済
材質(フレーム)アルミニウム合金
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1760×1200
ディスプレイLEDディスプレイ
モーター出力(W)350
バッテリー容量(Ah)13.6
バッテリー電圧(V)36
タイヤサイズ20インチ
充電時間(時間)7.5~8
モード走行:3モード
防水仕様IPX4
走行距離(km)アシスト1モード:132、アシスト3モード:62
総質量(kg)30.5
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。
仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ
全長(mm)1880
全幅(mm)580
フレームL型
モーター直列ブラシレス式
定格出力(W)250
ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキ
バッテリーリチウムイオン
スタンド両立
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)24
ハンドル形状セミアップバー
タイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブ
ライト種類4灯LED
充電時間(時間)約4~5
サドルの高さ(mm)750~900
錠前サークル錠
走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30
キャリアクラス25
変速段数内装三段
総質量(kg)27
チューブ、チューブレスタイヤに注入するだけでパンクを防止
直径2.5mm程度の釘や異物が刺さっても空気漏れを防止
1回の注入でタイヤ交換時まで効力発揮
タイヤを保護して長持ち
付属品リキッド注入ホース
アズワン品番64-9558-68
1個(290mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1回の充電で、驚くほど長く走れる。トレンドカラー×充実装備の電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:57Tx165L アルミ(ベルト用)●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ●シート止め:回転式、UP●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:ステンレススポーク●チェーンケース:ピストル型 鉄●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ (パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1850
タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式
全幅(mm)565
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:アルミプロムナードハンドル/グリップ:たる型、ブラウン
使用チューブフロント:スーパーチューブ/リア:スーパーチューブ
ランプフロント:ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ/リア:ソーラーテール
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックラクラクスタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:Eマイティロード4.5タイヤ/リア:Eマイティロード4.5タイヤ
タイヤサイズフロント 26×1-1/2WO、リア 26×1-1/2WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー×編込みバスケット:46.5×31.6×19.6(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低144~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)765~915
錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62
変速段数3
総質量(kg)28.6
ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●タイヤ:26×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):141以上●乗車適応身長(目安)(cm):141以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.6●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.6●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95
全長(mm)1885
質量(kg)28.6、(バッテリー)約2.5、約1.0
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
フレームU形
ハンドル高さ(mm)1025-1070
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
タイヤサイズ26
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
サドルの高さ(mm)745~895、(最低地上高~最高地上高):745~895
軸間距離(mm)1180
待機時消費電力(W)約0.5
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975-1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710-860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】121.8、【総車両】26.8(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)404
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5
消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020-1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ074Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740-890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】120、【総車両】25(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)202
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5
消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975-1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ074Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710-860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】119.3、【総車両】24.3(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)202
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020~1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】122.3、【総車両】27.3(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)303
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975~1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】121.6、【総車両】26.6(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)303
ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●タイヤ:24×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):138以上●乗車適応身長(目安)(cm):138以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.2●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.2●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95
全長(mm)1795
質量(kg)28.2、(バッテリー)約2.5、約1.0
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
フレームU形
ハンドル高さ(mm)985-1030
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
タイヤサイズ24
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
サドルの高さ(mm)715~865、(最低地上高~最高地上高):715~865
軸間距離(mm)1135
待機時消費電力(W)約0.5
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様バスケット:標準装備、リアキャリア:標準装備(クラス18)、補助速度範囲:24km/h未満、補助力制御方式:踏力比例制御-磁歪式、ワット時定格量:404Wh、充電器形式:スタンド型
全長(mm)1880
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1
消費電力(W)充電器:約140
全幅(mm)585
適合規格BAA
フレームスタッガード形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
最大積載荷重(kg)114.7(自転車+乗員+荷物)
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1045~1090
ブレーキ種類前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ
許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16
バッテリー電圧(V)25.2
ハンドル形状フラット形
タイヤサイズ27
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)乗車:(目安)149以上
サドルの高さ(mm)790~945
軸間距離(mm)1180
施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約46、オートマチック:約58、ロング:約75
変速段数内装5段
待機時消費電力(W)充電器:約0.5
総質量(kg)28.7※バッテリー含む
反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020-1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740-890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】122.7、【総車両】27.7(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)404
1回の充電で、驚くほど長く走れる。スポーティ&スタイリッシュな通学・通勤向け電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:165L アルミ ブラック●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ ブラック●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:鉄スポーク/リア:鉄スポーク●チェーンケース:鉄 ピストル型●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:アルミリム/リア:アルミリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1845
タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式
全幅(mm)590
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:鉄 クルーザーハンドル/グリップ:タルグリップ ブラック
使用チューブフロント:ノーマルチューブ/リア:ノーマルチューブ
ランプフロント:プチトリオバッテリーランプ
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックラクラクスタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:ファットブロックタイヤ/リア:ファットブロックタイヤ
タイヤサイズフロント 26×1.75HE、リア 26×1.75HE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鉄 大型ワイヤーバスケット:46.5×31.0×17.2(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低144~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)765~905
錠前BSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62
変速段数3
総質量(kg)27.4
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1800
質量(kg)24.2
タイプ充電器方式:スタンド式 AC100V
全幅(mm)580
フレームアルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:37.2cm)
方式補助制御:踏力比例制御式
モーターブラシレスDC式
定格出力(W)240
寸法(cm)バスケット:鉄 ワイヤーオーバルバスケット 幅45.0×奥行30.0×高さ24.5(上面)
速度補助:24km/h未満
バッテリーリチウムイオンバッテリーC201
充電時間約2時間30分
バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5V
タイヤサイズフロント:24×1-3/8WO、リヤ:24×1-3/8WO
高さ(cm)サドル地上:73 ~87.5
モード【1充電あたりの走行距離の目安】(標準パターン・バッテリー新品時)オートエコモードプラス:52km、標準モード:36km、強モード:30km
適応身長(cm)138~
錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)
バッテリ交換方法目安・充電回数(回):(標準パターン)700~900
変速内装3段シマノグリップシフト
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1865
質量(kg)24.9
タイプ充電器方式:スタンド式 AC100V
全幅(mm)580
フレームアルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:38.2cm)
方式補助制御:踏力比例制御式
モーターブラシレスDC式
定格出力(W)240
寸法(cm)バスケット:鉄 ワイヤーオーバルバスケット 幅45.0×奥行30.0×高さ24.5(上面)
速度補助:24km/h未満
バッテリーリチウムイオンバッテリーC201
充電時間約2時間30分
バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5V
タイヤサイズフロント:26×1-3/8WO、リヤ:26×1-3/8WO
高さ(cm)サドル地上:74.5 ~89.5
モード【1充電あたりの走行距離の目安】(標準パターン・バッテリー新品時)オートエコモードプラス:52km、標準モード:36km、強モード:30km
適応身長(cm)140~
錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)
バッテリ交換方法目安・充電回数(回):(標準パターン)700~900
変速内装3段シマノグリップシフト
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム、リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1865
タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式
全幅(mm)585
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ
使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロック両立L字スタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低148~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)795~945
錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135、オートモード:80、パワーモード:51
変速段数5
総質量(kg)26.6
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1845
タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式
全幅(mm)585
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ
使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロック両立L字スタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT
タイヤサイズフロント 26×1-3/8WO、リア 26×1-3/8WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低144~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)765~915
錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62
変速段数3
総質量(kg)25.8
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1865
タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式
全幅(mm)585
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:アルミトンビハンドル、グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ
使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロック両立L字スタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低148~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)795~945
錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135/オートモード:80、パワーモード/51
変速段数5
総質量(kg)26.6
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1850
形式ブラシレスDC式
全幅(mm)583
適合規格BAA適合
フレームアルミフレーム
ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L
定格出力250W
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックサイドスタンド
バッテリー容量(Ah)14.3
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO
充電電圧(V)スタンド式 AC100
適応身長(cm)150~
サドルの高さ(mm)805~970
錠前BSロック8(スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62
変速段数7
総質量(kg)22.5
バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah
変速外装7段シマノラピッドファイヤー
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等
仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ
ブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ
全長(mm)1620
形式BSインホイールモーター
スイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き)
全幅(mm)580
制御方式補助:踏力比例制御式
定格出力(W)250
変速機内装3段シマノピアノタッチ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備)
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm)
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面)
適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~
サドルの高さ(mm)670~805
錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59
変速段数3段
総質量(kg)28.4
材質(バスケット)樹脂
バッテリー容量(Wh)361
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等
仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け
全長(mm)1520
全幅(mm)570
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)930
速度(補助)範囲:24km/h未満
バッテリーリチウムイオン電池
スタンド1本スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE
充電時間(時間)約3.0
付属装置(盗難防止)ワイヤ錠
適応身長(cm)149-185
サドルの高さ(mm)790~955
軸間距離(mm)1045
走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53
変速段数外装7段シフト
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670
総質量(kg)19.8
1
2
3
4
5
6
次へ