104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー) キー方式シリンダー式 タイプリング錠 取付寸法(mm)(幅)73.5 取付径(Φmm)(バンド)13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに 長さ(mm)700 キー数4桁 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12 取扱説明書(0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷

盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600 キー数3本
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠 キー方式シリンダー式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに キー方式ディンプルキー 長さ(mm)700 タイプワイヤー錠 キー数2 太さ(mm)12
1個
299 税込329
当日出荷

2重ロック構造を採用したスタンダードな箱型錠です。 セーフティ機構付きです。
タイプ前輪錠 付属品スペアキー1本(合計2本) 仕上クロムメッキ
1個
269 税込296
当日出荷

最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)370 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。
サイズ(cm)180
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。 専用のワンタッチブラケット付属です。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
タイプワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本、ブランケット 材質スチール ブラック 適合ブラケットΦ28mm~Φ35.5mm 加工樹脂 ワイヤー長(mm)1800 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー 仕様取付バンド:Φ13/16/19mm 材質アルミダイカスト ワイヤー径(Φmm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コイル付のワイヤー錠です。取付可能サイズ:Φ24.8~38mm
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)、ブラケット:PP、ゴム板:合成ゴム 質量(g)320 ワイヤー長(mm)1800
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠 キー数2本 キー方式シリンダー式
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。 頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防 タイプリング錠 付属品取り付けバンド(3種類) 適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用 キー方式ディンプルキー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
用途バイクや自転車に最適です。 付属品キー3本 寸法(mm)ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14 ブラック 質量(g)約940
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GORIN(ゴリン)GRロック G229W
電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。
用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。 キーウェーブキー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠 仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム 材質リム:アルミ ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他 本体質量(kg)(N・W)約15.0 材質(フレーム)スチール 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)~75 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
1台
24,880 税込27,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ケブラー式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、装着部がカラビナになっており、色々な場所に着けて使えます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 ブラック 材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ケブラー 質量(g)81 コード長さ(cm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ベルト用の脱着式アタッチメント。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 シルバー 材質本体:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ 質量(g)28
1個
599 税込659
当日出荷

作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。 耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。 揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど 危険等級 アズワン品番65-2366-83 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量29mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(90mL)
539 税込593
当日出荷

カギなどを手軽に手首にかけることができるちょっとしたキーアクセサリー。国産のウレタン樹脂製なので耐久性も非常に優れています。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 材質本体:ウレタン樹脂、リング:鉄 質量(g)15
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なワイヤーがあなたの自転車をガッチリ守ります。鍵番号は固定式になります。
材質ワイヤー(鉄) 表部(PVCコーティング) シリンダー部(真鍮ABSカバー) 寸法(Φmm)8 外寸(mm)Φ8×700 キー方式シリンダ錠
1個
409 税込450
当日出荷

軽量で頑丈なアルミ製カラビナで、アウトドアをはじめ、様々な場面でご使用いただけます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 ブラック 材質本体:アルミニウム、リング:鉄 質量(g)19
1個
489 税込538
当日出荷

脱着パーツの付いたナイロン製のベルトです。 軽く、強度もあるため防犯アイテムなどにもお使いいただけます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 材質ベルト:ナイロン、パックル:PP、リング:鉄/ニッケルメッキ 質量(g)26
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスチェーン式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 材質本体:スチール、チェーン:ステンレス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮タイプのステンレスワイヤー式コードリール。リール収納時、鍵の重さで垂れないロック機能付き。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 ブラック 材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ステンレス 質量(g)93 チェーン長(mm)110
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量10mL 特性潤滑 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

G型リング付のネームホルダー。リングの先端が曲がってる為、鍵が入れやすく爪を傷つけることがありません。また、ポケットに入れても衣類を傷めることもありません。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 6色 セット内容アソート6色(赤・紫・橙・緑・青・白) 材質リング:鉄・ニッケルメッキ、本体:P.P. 質量(g)31
1パック(6個)
209 税込230
当日出荷

大一鋼業EZマーキー
本体から紙を取り出さずに、そのまま書き込む事が出来る。金具・リングを使用しないシンプルなネームホルダーです。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 赤・橙・緑・青・白 セット内容アソート5色(赤・橙・緑・青・白) 材質本体:PP樹脂、中紙:ストーンペーパー 質量(g)24
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷

G型リング付のネームホルダー。リングの先端が曲がってる為、鍵が入れやすく爪を傷つけることがありません。また、ポケットに入れても衣類を傷めることもありません。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 材質リング:鉄・ニッケルメッキ、本体:P.P. 質量(g)5
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケブラーは耐摩耗性に特に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 ブラック 材質本体:スチール、ワイヤー:ケブラー 質量(g)72 コード長さ(cm)120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

クリップとネームホルダーを併せた商品で、中紙には水濡れや破れに強いストーンぺーパーを使用しています。 また、服のポケットなどに手軽にはさむことができるので、会議室等の鍵に最適です。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 3色 材質本体部:ナイロン樹脂、中紙:ストーンペーパー、金具スチール 質量(g)30
1パック(3個)
219 税込241
当日出荷

コンパクトで本体も360°回転する為、従来の物より使いやすくなっております。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 ブラック 材質本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、伸縮部:ナイロン 質量(g)36 コード長さ(cm)90
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

自転車や家の鍵などにもお使いいただける鈴のキーホルダーです。きれいな音色の鈴です。
用途鍵の管理、キーホルダー等
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自宅の鍵や車の鍵等、よく使用する鍵をワンタッチで取り外しできるキーホルダー。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)