29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,598 税込7,258
49日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)臭素試薬
エコ商品
使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

名称臭化カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KBr 濃度(%)≧99 化学組成KBr アズワン品番2-3647-43 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量119.00 CAS登録番号7758-02-3
1本(25g)
1,598 税込1,758
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)臭素試薬
エコ商品
危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称臭化カリウム 化学式KBr 化学組成KBr 危険物の類別非危険物 平均分子量119.00 CAS登録番号7758-02-3
1本(500g)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称ブロモフェノールブルー 等級特級 化学式C19H10Br4O5S 濃度(%)99以上 化学組成C19H10Br4O5S アズワン品番89-0063-36 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量669.97 CAS登録番号115-39-9
1本(25g)
6,298 税込6,928
3日以内出荷

名称炭酸カリウム 化学式K2CO3 濃度(%)≧99.5 化学組成K2CO3 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い眼刺激 平均分子量138.21 CAS登録番号584-08-7
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(臭素)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 臭素の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 測定項目臭素 測定範囲(mg/L)0.0~8.0ppm 分解能0.1ppm (mg/L) 精度±0.1ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃ 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと) 光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源単四アルカリ電池1個 電源自動OFF10分間の未使用後 質量(g)64 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (臭素)
エコ商品
HI 97716は、臭素(0.00~10.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.00~10.00 測定項目Br2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.08 mg/L ±測定値の3%(25℃) 試薬HI 716-25 (25回分)、HI 93716-01 (100回分)、HI 93716-03 (300回分) 測定方法DPD法 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.01 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称Potassium iodide 等級特級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KI 濃度(%)≧99.5 化学組成KI 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0066-06 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量166.00 CAS登録番号7681-11-0 分子式KI
1本(500g)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

名称よう素溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式I 化学組成I 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3128-04 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 濃度(mol/L)0.05 CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷


名称一臭化よう素 等級EP 化学式IBr 濃度(%)≧98.0 化学組成IBr アズワン品番89-0064-97 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量206.81 CAS登録番号7789-33-5
1本(25g)
19,980 税込21,978
31日以内出荷

ケニス赤外用KBr
錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
材質臭化カリウム(KBr)
1個(100g)
14,980 税込16,478
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称炭酸水素カリウム 等級特級 化学式KHCO3 濃度(%)99.5-100.3 化学組成KHCO3 アズワン品番89-0065-85 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量100.12 CAS登録番号298-14-6 別称重炭酸カリウム
1本(500g)
2,898 税込3,188
3日以内出荷


空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

名称過マンガン酸カリウム溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式KMnO4 化学組成KMnO4 危険物の類別非危険物 CAS登録番号7722-64-7
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。 TGK品番567-44-01-25 長さ(mm)70 幅(mm)7 アズワン品番63-1236-87
1箱(200枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護 材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤 長さ(m)1.22 仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応 構造二層 耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55~125 絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上) 収縮開始温度(℃)60 収縮完了温度(℃)110 引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日) 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上 比率3:1 特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:1.64mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:490-3098 アズワン品番65-7422-33
1袋(5個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

住友電工スミチューブW3F2
エコ商品
特長:。・UL及びCSA規格品。・金属、ポリオフィレン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。・段差の大きい被覆物体の防水に効果的。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟
用途用途:。・段差の大きい電子部品の防水。・電線分岐部の処理。・電線接着部の絶縁保護。注)使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
仕様●スリーブ径:10.9mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり アズワン品番65-7422-54
1袋(5個)
8,298 税込9,128
欠品中

熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
仕様●スリーブ径:5.8mm●シュリンク径:1.26mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり アズワン品番65-7422-24
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
仕様●スリーブ径:17.8mm●シュリンク径:4.45mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:490-3111 アズワン品番65-7422-55
1袋(5個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

住友電工スミチューブSA3キャップ
エコ商品
特長:。自動車ハーネス用・接着剤付き難燃性熱収縮キャップ。高倍率、「複数本のハーネス端末部」の防水保護が可能。耐摩耗性に優れる。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。RoHS10物質対応済み
用途用途:。自動車・電子機器のハーネス端末部の防水絶縁、機械的保護 長さ(mm)単長:50±3 連続使用温度(℃)-40~105 収縮温度135℃以上 収縮率(%)75以上 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1箱(2000個)
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工スミチューブW3B2(4X)
エコ商品
高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ。段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用。SAE/UL規格品。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。段差の大きい被覆物体の防水に効果的。難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉
用途段差の大きい電子部品の防水。電線分岐部の処理。電線接続部の絶縁保護 仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要) 材質外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂内層:熱溶融性接着剤 制作可能:黒 規格UL224認定ファイルNo.E75077カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891温度定格 125℃、電圧定格 600VSAE-AS23053/4 Class 3 寸法(m)単長(最小値):1.22 収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0 呼称(mm)16/4 連続使用温度(℃)’-55 ~ 125 環境対応ELV 難燃性難燃 収縮温度110℃以上 柔軟性柔軟 長さ変化率(%)’-15~1 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率75%以上 収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80
1セット(1.22m×125本)
279,800 税込307,780
61日以内出荷

低温高収縮の接着剤付きチューブ 高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する 耐摩耗性に優れる 難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)
用途自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護 取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護 段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理 材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100) 構造二層 連続使用温度(℃)-40~130 収縮温度115℃以上 収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
1セット(1.22m×100本)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)