ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル
適合注文コード:16639726
材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金
全長(mm)355
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
適合YR-5,YR-10,YR-20,YG-20,SS-20,LX-20,PT-20,YG-10,SS-10,LX-10,PT-10,SS-5,PT-5,MT-3
材質鉄
全長(mm)60
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です
内径A(Φmm)35
内径A1(Φmm)約23
仕様先端キャップ付
材質ポリエチレン(PE)
幅B(mm)51
外径(Φmm)43
全高H(mm)350
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
SP-NCT10/SP-NCT20 兼用ノズル
材質PE
寸法(mm)注ぎ口:25
全長(mm)370
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!
ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質0.8mm鋼板
厚さ(mm)0.8
色赤
危険物の類別非危険物
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。
適合F-50、51、52
材質ノズル:PE、口金:アルミニウム合金
全長(mm)約270
質量(g)65
寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×2.7
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途ガソリン携行缶用ノズル(補給部品)
付属品パッキン
適合KU-20,TU-20,TU-10,TU-5,TU-3
材質ポリエチレン
サイズ(mm)29×29×308
危険物の類別非危険物
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途ガソリン携行缶 部材
危険物の類別非危険物
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合EM-126/EM-127/EM-128
材質PE+PP
全長(mm)320
危険物の類別非危険物
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
アズワン品番64-7989-22
危険物の類別非危険物
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
ガソリン携行缶補修部品。紛失・定期的な交換などの補修用。
セット内容給油口キャップ用・ガス抜き調節ネジ用・給油ノズル用 各1個
材質NBR
質量(g)8
危険物の類別非危険物
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
適合本体TG-20、TG-10
危険物の類別非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合TS-5、TS-10、TS-N10、TS-N18
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。
材質LLDPE
質量(g)24
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ42×297
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード