舗装面の足跡防止、足裏の保護に最適! ワンタッチ式のバックルで素早く、かつ簡単に装着できます。
足首をがっちりホールド!
ワンタッチ式のバックルで素早く、かつ簡単に装着できます。
舗装用の安全靴を履いたまま大型のアルミ製金具で足元をしっかり固定します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×350×15
サイズフリー
材質耐水性合板、アルミ
色ベージュ
靴タイプ下駄
1足
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
舗装面の足跡防止、足裏の保護に最適! ワンタッチ式のバックルで素早く、かつ簡単に装着できます。
足首をがっちりホールド!
ワンタッチ式のバックルで素早く、かつ簡単に装着できます。
舗装用の安全靴を履いたまま大型のアルミ製金具で足元をしっかり固定します。
中折れ式で歩きやすく、足首に負担をかけません。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×350×15
サイズフリー
材質耐水性合板、アルミ
色ベージュ
靴タイプ下駄
1足
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
熱いアスファルトから足を守り、跡が付きにくいフラットソール。
難燃にすぐれたPUを使用。足首をしっかりホールドするマジックバンド。
熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。熱や耐久性に優れた天然皮革を使用。
道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール。
小石等の異物侵入を防ぎ、裾が出にくいダブルストッパー。
夜間も安心再帰反射材。高温な舗装作業で靴底の剥離を防止するサイドステッチ。
アスファルトが靴底に付きにくいソールデザイン。
用途舗装工事用。
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA 規格 B種認定品
材質(アッパー)天然皮革+人工皮革(PU)
材質(ソール)合成ゴム底
標準質量(g/片足)1170(26cm)
機能高温耐熱性、耐久性、軽量
材質(先芯)樹脂
メーカー商品コード2313020
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物
仕様硬質プラスチック+単発泡材
トラスコ品番851-0741
質量(kg)0.7(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
土間の仕上げ作業に、体重がスリッパー面積に分散され、足跡が残らないので仕上げが美しく楽に早く仕上がります。履き心地抜群、軽いため足が疲れません。靴を履いたまま脱着ワンタッチが可能です。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上げ作業)の必需品
仕様アルミダイキャスト材
トラスコ品番309-1457
質量(kg)1.48(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)200×335
1足
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
履き口ゴムが足にぴったりフィット。さらにアスファルト、小石の進入もシャットアウト。夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用。爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。脱ぎ履きが楽な面ファスナー付き。熱による底剥がれを防ぐ大底全周縫い付けタイプ。舗装面を傷つけにくいフラット耐油底。熱伝導を遅くする為、フェルトを内蔵。
色ブラック
足幅3E
長さ(cm)24(26cm)
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮、天然皮革
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約740(26.0cm)
機能断熱、耐油
材質(先芯)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅3E
長さ(cm)約19.5±1.5(26cm)
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)牛クロム革+人工皮革
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)1350(25.5cm)
機能断熱、耐油
JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)相当品
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
足跡が残らないので効率が上がります。長時間の作業にも疲れにくいです。アルミ合金製で強いです。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。
材質アルミ合金
幅(mm)200
全長(mm)340
質量(g)1100
種類作業靴
1足
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
全長(mm)1800
先幅(mm)800
仕様組立式
トラスコ品番423-9997
材質アルミ合金
質量(kg)1.3
タイプ平タイプ
爪長さ(mm)110
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
オール本革製。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!
足幅EEE
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)牛クロム革
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)1500(25.5cm)
機能断熱、耐油
JIS規格JIS T8101安全靴
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ半長靴
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)1800
先幅(mm)800
質量(kg)1.4
質量(g)1400
材質(柄部)アルミ合金
材質(頭)アルミ合金
頭部高さ(mm)110
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます
用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業
全長(mm)1490
先幅(mm)360
質量(kg)1.5
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数15本
頭部高さ(mm)115
頭部板厚(mm)4
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
少量散布に最適な小型エンジンスプレイヤー。
キャスター付き台車には、一斗缶、ペール缶どちらも搭載可能です。
質量(kg)34
危険物の類別非危険物
散布量(L/min)10~15
馬力3
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。
接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。
ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。
ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ製
段数1
設置寸法・奥行(mm)276
設置寸法・幅(mm)200
天板寸法・幅(mm)100
天板寸法・奥行(mm)250
軽くて足跡が残らず、作業能率がアップします。床に当たる面積が大きいので、滑らず、深い足跡が残りません。軽くて強いアルミ製なので、長時間の作業でも疲れません。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上作業)。
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×長さL)(mm)200×335
標準質量(g/片足)1480
1足
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
足がズレない。
歩きやすい長方形。
合計11個のスパイクで滑りにくい。
材質[本体]ポリプロピレン、[ベルト]ナイロン
寸法(幅W×長さL)(cm)17×38
適合サイズ(cm)(靴サイズ)30まで
厚さ(cm)2
1足
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アルミ柄替刃式伸縮レーキ専用の替刃です。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に
幅(mm)600
トラスコ品番788-5105
材質ブナ材
厚さ(mm)13
質量(kg)0.4
高さ(mm)85
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード