41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質PP(耐衝撃) グリーン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ニシキ錦舟
気品を漂わせ華麗に演出する舟型容器。お祝いの席にどうぞ。本体・中敷・舳先セット商品。
材質PS
1ケース(5枚×8袋)
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50枚)ほか
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX 寸法(mm)天面215×105/底面130×65 高さ(mm)30 質量(g/枚)9 メーカー商品コード004248054
1パック(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

中央化学CF船 身
お刺身6~7点盛用。ゆったりとした船型で趣深く本格的な見栄えを実現します。
材質CF 寸法(mm)297×160×41
1ケース(25枚×16袋)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央化学CF船 身
しなやかな曲線が刺身を演出。
材質CF 寸法(mm)220×143×30
1ケース(25枚×24袋)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシキ千石舟
気品を漂わせ華麗に演出する舟型容器。お祝いの席にどうぞ。
材質PS
1ケース(20枚×8袋)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天然素材のパッケージ・うつわ「経木容器」。薬味入れや小さな器のかわりにと、さまざまな用途に使えます。天然素材ならではの安心感とやさしい風合いがお料理をひきたてます。
1セット(100枚)
838 税込922
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに! 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材) フタなし
1個ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ 外径×内径×高さH(mm)(127×64)×(118×55)×25 底径(Φmm)97×45
1パック(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

1パック(50枚)
979 税込1,077
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 仕様オーバーフロー:なし バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1000 奥行(mm)600 高さ(mm)800 仕様オーバーフローなし排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品 付属品水切りホース トラスコ品番465-5311 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)27 槽内寸法(mm)間口920×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

シーピー化成仕出容器
仕出用刺身を盛り付けしやすい舟型仕切です。
材質(本体)HIPS、(蓋)OPS 寸法(mm)435×380×40
1ケース(20枚×5袋)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)800 仕様オーバーフローなし排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品 付属品水切りホース トラスコ品番465-5338 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)36 槽内寸法(mm)間口1420×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

本体(シンク・化粧板・スノコ)はSUS430、パイプ脚・アジャスターはSUS304となります。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 仕様オーバーフロー:なし バックガード(奥行/高さ)(mm)なし
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 仕様オーバーフロー:なし バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

アルミの鍋状容器です。グラタン・オーブン料理に適しています。アルミは熱伝導率が高いので、早くムラなく全体に熱が伝わります。
仕様●材質:アルミ●容量:200CC アズワン品番65-5721-91
1ケース(1000枚)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)800 仕様オーバーフローなし排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品 付属品水切りホース トラスコ品番465-5320 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)30 槽内寸法(mm)間口1120×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

のせ蓋付きです。刺身を盛り付けしやすい舟型仕切です。
電子レンジ×
1袋(20枚)
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマトプロテック小型船舶用粉末消火器4型
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JCI 板厚(mm)本体容器:1 ノズル口径(Φmm)3.4 全高(cm)約44.3 ホース長さ(cm)27 型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号 放射時間約8秒 放射距離約4~6m 耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25 薬剤量(kg)1.2 総質量(kg)2.85 外径(Φcm)本体容器:9.7
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 容器加圧用ガス:CO2 60g ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約51.5 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)3.4 薬剤量(kg)3.5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)6.46 外径(Φcm)本体容器:12.44
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフピコFL芝舟
鮮魚に最適な舟型の汎用トレー。ラップ対応品です。
材質PSP
1ケース(50枚×24袋)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニシキ玄海舟
気品を漂わせ華麗に演出する舟型容器。お祝いの席にどうぞ。
材質PS
1ケース(10枚×10袋)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシキ江戸舟
気品を漂わせ華麗に演出する舟型容器。お祝いの席にどうぞ。
材質PS
1ケース(10枚×12袋)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシキ玄海舟
気品を漂わせ華麗に演出する舟型容器。お祝いの席にどうぞ。
材質PS 寸法(mm)264×175×37
1ケース(25枚×8袋)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

エフピコ大漁舟 本体
舟型形状の刺身容器。刺身約9点盛用。食卓を豪華に演出します。
材質HIPS 寸法(mm)380×185×63 京雅
1ケース(10枚×24袋)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

エフピコ大漁舟 本体
舟型形状の刺身容器。刺身約11点盛用。食卓を豪華に演出します。
材質HIPS 寸法(mm)454×222×63
1ケース(10枚×16袋)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央化学CF船 身
お刺身8~10点盛用。ゆったりとした船型で趣深く本格的な見栄えを実現します。
材質CF 寸法(mm)380×200×49
1ケース(25枚×12袋)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.6 容器加圧用ガス:CO2+N2(D61) ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約52 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)5.5 薬剤量(kg)5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)9.08 外径(Φcm)本体容器:14.1
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 ノズル口径(Φmm)3.5 全高(cm)約65.2 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号 放射時間約70秒 放射距離約6~10m 作動温度(℃)+5~+55 試験耐圧力(Mpa)1.5 総質量(kg)約14 外径(Φcm)本体容器:16.74 薬剤量(g)A-650 B-650
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷