43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です。金属性に比べて軽いです。PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
材質PBT樹脂 グレー ガスケット合成ゴム
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)EPゴム 材質(導体)すずめっき軟銅線 連続使用温度(℃)80/最高
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

ノムラ結束工具
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルツメ型2号・3号用の結束工具です 材質本体 ナイロン樹脂 型式ツメ型2号・3号用 質量(g)740
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です。NTD 5本入。ボールロック式ステンレスバンドの手巻き用工具としてもご使用頂けます
用途バンドバックルBB-RB専用の固縛ドライバーです 材質柄部 塩化ビニル 表面処理メッキ 型式D型用
1袋(5本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーで先端が360度曲がります 材質柄部 塩化ビニル 型式D型用 表面処理メッキ
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです 材質柄部 硬質プラスチック 長さ(mm)260 型式D型用 表面処理メッキ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
719 税込791
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線 材質(絶縁体)ETFE 連続使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(100m)ほか
32,980 税込36,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品
用途部品の交換に 適合品番RES-2512-AAA-4 関連資料(0.52MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線 材質(絶縁体)ETFE 連続使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(100m)ほか
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品
用途部品の交換に 適合品番MR-4024-AAA-4 関連資料(0.88MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に 適合品番RES-5524LB-AAC-2 関連資料(0.99MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品
用途部品の交換に 適合品番RES-4024-AAA-5 関連資料(0.5MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RES-7524-AAA-1 関連資料(0.65MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RENS-7524-AAA-1 関連資料(0.39MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです 材質柄部 塩化ビニル 型式D型用 表面処理メッキ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

船舶用ウインチ マグローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番MR-2512-AAA-4 関連資料(1.06MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品
用途部品の交換に 適合品番RES-4024L-AAA-5 関連資料(0.42MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

HTMT MLT専用結束工具 PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
バンドの端末を切断せずにそのまま内側に巻き込みます。
適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9 全長(mm)260 質量(g)145 仕様MLTステンレスバンド用 トラスコ品番252-1784
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の電動ドライバー用ビットです 材質クロムモリブデン鋼 型式D型用 表面処理メッキ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)80 収縮完了温度(℃)125 比率3:1 特性強絶縁性 関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に 材質ポリオレフィン 全長(mm)500 特性強絶縁性、防滴
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

ステンレスバンド結束工具 モノタロウ 動画あり
ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。 適合ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下 質量(g)570
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。
材質/仕上ポリオレフィン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~110
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
材質/仕上ポリオレフィン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~125
1袋(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デンカエレクトロンサンイチチューブ
ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
用途金属線の水分からの保護や束線などに。 船舶用ケーブル、自動制御装置などに。 トラスコ品番208-1522 材質ポリオレフィン 質量(g)11.8 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮前内径(Φmm)4.8 収縮温度80℃ 関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB) 収縮後内径(Φmm)1.5 収縮後肉厚(mm)1.0
1箱(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷

「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください サンコー社員の独り言・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サプライヤで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
1袋(7個)
667 税込734
翌々日出荷

「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください サンコー社員の独り言・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サプライヤで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
1個ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください サンコー社員の独り言・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サプライヤで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
1個
2,667 税込2,934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)