27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様3mmΦ穴×4 種別船舶用 材質ラミプレート 形状標識 区分JIS汎用 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
469 税込516
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼニライトブイ標識灯 L-3型
強靭な長持ち、大きな光。 高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂 質量(kg)約1 全長(m)約0.38 レンズ70mm非球体フレネルレンズ 光源超高輝度LED 使用電池単一アルカリ乾電池 光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず 高さ(m)【灯】約0.35 光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光色白光 仕様【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個 質量(kg)約1(電池除く) 全長(m)約0.42(灯ろう含む) 主要材質ABS樹脂 光源LED電球(6V1.2W) 使用電池単一アルカリ乾電池(LR20) 電池寿命約70日 高さ(m)【灯】約0.36 光達距離(海里)3.0km(大気透過度T=0.74)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷

生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ1.5巾(小型)
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6ガロン(22L)燃料タンク ARB6G/C14540
小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。 30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。
タンク容量(L)22.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×300×235 タンク容量6ガロン
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10 仕様膨張式:水感知機能・手動 付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ 材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン 質量(g)約640 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。軽量でハンドリングが楽になります。
用途まき網・曳き網・地引網・いけす網・仕切網・流木防止ネット・コースロープ・ボンデン・防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

風の影響を受けづらい網地仕様。 使用しないときは折りたためるので、かさばりません。
用途水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。 【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など 高さ(mm)広げた時:600以上 径(Φmm)625
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途海上退船システム(滑り台式) 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途海上退船システム(垂直降下式) 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷

用途海上退船システム(滑り台式) 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途海上退船システム(垂直降下式) 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式穴4 材質硬質エンビ 仕様Φ3mm穴×4 付属品両面シートテープ×6枚 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 質量(g)380
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスソケットベース
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。 船釣り用万力・レンタルボート用万力のソケットパーツです。 船釣り用万力・レンタルボート用万力・ステップレールベースにセット可能なステンレス製のソケットベースです。 万力ベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。
材質ステンレス ベース寸法(mm)62×38 ねじ穴間隔(mm)45 ねじ穴(Φmm)6.6
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。 そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。 窒素ガス置換防水構造 窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。 多層膜コーティング採用 レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。 ハイアイポイント設計 アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。 軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比) 扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
倍率(倍)7 有効径(Φmm)50 眼幅調整範囲(mm)59~72 視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m 最短合焦距離25m アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

取付方式穴4 材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1.2
1枚
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。 ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に ボートの始動用電源に 魚群探知機の電源に バスボートのエレキモーターの電源に 奥行(mm)173
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<ドラフトマーク(喫水標)>喫水の深さを表示するため、船体に取り付ける数字のマークをいう。船の前部中央部及び後部のそれぞれ両側外板上に取り付ける。 <喫水線>喫水線は船が水上に浮かんでいるときの水面と船体の交わる線を意味します。船体がどれくらい浮かんでいるか、沈んでいるかを示す目印です。喫水計測のため、両舷側には喫水を示す目盛りがついており、これを喫水標(ドラフトマーク)といいます。船の喫水線を超えて荷物を積むと、船が沈みやすく危険です。適切な喫水線を守ることで船の安定性と浮力が保たれます。(喫水:船が水に浮いている時の船底から水面までの垂直距離)
材質鉄(SS材) 厚さ(mm)6 高さ(mm)【文字】100 太さ(mm)【文字】20
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です。
取付方式テープ
1巻
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。水面では船のスクリューでロープを巻き込んで切りたくないので、鉛入りを使用して沈めたいけど海底では岩場などで擦れて切りたくないので浮かしたいなど、1本のロープで鉛入り部分と鉛無し部分を混在させたりも可能です。
用途養殖用生けすやイカダ、定置網などの漁業・船舶/工事に使用される標識ロープやゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。 船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。 バックル付ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。バックルなので取付も簡単です。
適合メーカー【船外機】スズキ 加工【撥水加工】CYCLONEPROTECTプレミアム・ポリエステル生地使用380gs/m2
1枚
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)