チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質本体チタンボロン
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに
材質本体ADC
回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm
高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
電圧(V)DC-24
定格時間(時間)1h/43A
材質本体ADC
電流(A)43
モーター出力(W)750
定格時間1h/43A
力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに!
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
材質本体ADC
電圧(V)DC-12
アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に
付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子
材質本体ADC
産業機械、建設機械などの流体変速機に使用する変速機油でDEXRON-Ⅱの性能を有しています。また、高性能ベースオイルに厳選された摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤、消泡剤などの添加剤をバランス良く配合したオイルです。
DENRON-Ⅱ規格に合格。
変速機部品との適合性が良い。
用途産業機械用流体変速機(ファン、ブロア、ポンプなど)
建設機械用流体変速機(トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど)
運搬機械用流体変速機(フォークリフト、集材機、各種コンベアなど)
船舶の甲板機械の流体変速機
しゅんせつ船用流体変速機(ポンプ船、バケット船、ディッパ船など)
鉱山機械用流体変速機(さく井機、クラッシャなど)
仕様塩基価(HCl法):2.50mgKOH/gあわ立ち性:(Seq.Ⅰ)10mL/0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL
規格DEXRONR-Ⅱ
引火点(℃)(COC)200
密度(g/cm3)(15℃)0.869
流動点(℃)-45
粘度(mPa・s)(-20℃)1510、(-30℃)6000、(-40℃)48000
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)35.20、(100℃)7.076
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数168
酸価(mgKOH/g)0.19
アニリン点95.0℃
危険物の性状非水溶性
作業効率の良い電磁ブレーキ付き。アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に
付属品防水プレート、立型本体パッキン、小ネジM5×20(3個)
材質本体ADC
電流(A)31
電圧(V)DC-24
回転数(min-1[r.p.m])(低速)35 (高速)70
能力常用140~280kg / 最大500~1000kg
モーター出力(W)550
巻上速度(m/min)(低速)15 (高速)25
定格時間(時間)1h/31A
船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RENS-7524-AAA-1
関連資料(0.39MB)
エスコ品番EA840DK-1
寸法(mm)284×105×104(H)
質量(kg)5
コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
能力(kg)【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
トラスコ品番851-9611
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル
材質スチール
1個
¥219,800
税込¥241,780
45日以内出荷
付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック
エスコ品番EA840DK-2
質量(kg)6.8
コード長さ(m)4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
直径×長さL(Φmm×mm)112×340
最大牽引質量(kg)【水平】1360
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
ギア比136
巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
船舶用ウインチ マグローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-2512-AAA-4
関連資料(1.06MB)
トラスコ品番857-5561
質量(kg)29
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。
仕様2点押ボタン式
付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m
トラスコ品番375-4421
材質スチール
幅(mm)470
質量(kg)21
高さ(mm)272
奥行(mm)210
消費電力(W)650
電源単相100V
コード長さ(m)(操作コード)10
電源コード2m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81
最大荷重(t)(吊上)0.15
巻上速度(m/min)22
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RN-2512H-AAA-1
関連資料(0.46MB)
ローラーとアバのセット。ゴムは耐摩耗性に優れた特殊合成ゴム。ローラーは砲金製、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。
用途船舶用ウインチマグローラー用のローラー
ボックスを取り換えるだけで縦・横取り付け可能です。取り替えに必要なパーツはすべて同梱で揃えております.
用途取付方向を変えたい時に
材質本体ADC
船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-7524-AAA-1
関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-2512-AAA-4
関連資料(0.52MB)
船舶用ウインチ イカール REN-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番REN-7524-AAA-1
関連資料(0.58MB)
船舶用ウインチ ローラー MR-25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-25-AAA-0
関連資料(0.19MB)
船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-4024-AAA-5
関連資料(0.5MB)
船舶用ウインチ イカール REL-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-7524-AAA-1
関連資料(0.55MB)
船舶用ウインチ イカール REL-4024-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-4024-AAA-3
関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ イカール REL-2512-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-2512-AAA-2
関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ ローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-360-AAA-0
関連資料(0.25MB)
船舶用ウインチ ローラー MR-240-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-240-AAA-0
関連資料(0.29MB)
船舶用ウインチ ローラー MR-120-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-120-AAA-0
関連資料(0.3MB)
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-5524LB-AAC-2
関連資料(0.99MB)
船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-4024-AAA-4
関連資料(0.88MB)
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RED-2012-A2
関連資料(0.56MB)
船舶用ウインチ イカール REL-4024L-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-4024L-AAA-3
関連資料(0.72MB)
船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-4024L-AAA-5
関連資料(0.42MB)
船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-5524LB-AAC-2
関連資料(0.59MB)
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RED-2012H-2
関連資料(0.37MB)
船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RN-2024H-AAA-1
関連資料(0.46MB)
船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-2012H-AAA-0
関連資料(0.53MB)
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RN-2012H-AAA-1
関連資料(0.46MB)
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012-AAA-0(100回転) 部品
用途部品の交換に
適合品番RN-2012-AAA-0(100回転)
関連資料(0.56MB)
関連キーワード
1
2
次へ