32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンドーテック船用アイプレート C型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンドーテック船用アイプレート F型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。
仕様JIS F 3410-1995
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンドーテック船用アイプレート D型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。D型。
仕様JIS F 3410-1995
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンドーテック船用アイプレート E型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。E型。
仕様JIS F 3410-1995
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





船用鎖ひもの一端を固定する金具(アイプレート)です。日本工業規格(JIS)F3908に準拠して製作しております
1個
149 税込164
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式リングプレート ABAT
RoHS
全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
特価
8,590 税込9,449
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)327 種類アイプレート 使用荷重(kg)400 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)3.92 使用荷重(N)3920
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-1646 材質ステンレス 寸法(mm)25×28 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)12.5 種類アイプレート 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法W(mm)11.5 寸法B2(mm)18 寸法A1(mm)25 寸法B1(mm)28 寸法h(mm)10 寸法A2(mm)16 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
379 税込417
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式リングシャックル VRBS
RoHS
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)



1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプにキャップを直接取付ける。キャップ底部にゴムパッキン付き
材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプに下部スリーブを取付け、その上にキャップを取付ける(キャップねじ部の保護)。キャップ底部にゴムパッキン付き
材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)