20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号 性能発炎時間:1分以上 炎色:赤色炎 質量(g)約170(2本組)/薬量:約41 適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号 寸法(Φ×mm)39×139 有効期間3年6ヶ月 光度(cd)400以上
1セット(2本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)142 区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船 質量(g)82 外径(Φmm)39 発光色明るい赤色 光度(cd)400以上 有効期限3年6ヶ月 発光時間(分)1以上
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。 視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。 踏切上での故障時に列車へ認知。 有効期限(年)4 発光色鮮明な赤色 光度(cd)160以上 種類発炎筒
1セット(10本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非常信号灯 モノタロウ 動画あり
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯 仕様防滴型 適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153 本体質量(g)100 連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式点滅 保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd)1 LED使用数(個)9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.3MB)
1個
799 税込879
当日出荷

発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。 車検もOK。 火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。 雨天でも大丈夫。 夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード 発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続 底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能 全車種の発炎筒取付金具に対応 発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作 車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
1本ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8 サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
4,898 税込5,388
当日出荷

自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。
寸法(ピック部分)Φ11×19mm 仕様薬量/約76g 種類発炎筒 有効期限(年)4 発光色赤褐色 燃焼時間(分)5
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。 種類非常信号灯(懐中電灯付) 仕様防滴型 適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153 連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式点滅・点灯・懐中電灯 保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd)1 LED使用数(個)9 取扱説明書(3.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部が樹脂製になりますので、軽量のアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 タイププラソケットタイプ
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ 仕様日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品 付属品引き上げロープ2.5M付 レッド 高さ(mm)255 容量(L)9 直径(mm)230
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

6904 非常信号灯 エーモン 動画あり
緊急停車時の二次的事故防止に。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。消費期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間、約200m先からでも確認できる強力発光。連続使用約8時間(新品アルカリ電池を使用した場合)。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。マグネット付きで車内からでも設置できる
仕様防滴仕様IPX3相当 質量(g)98
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用膨張式救命筏 沿海 角コンテナ
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
1台
1,298,000 税込1,427,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。 種類車載灯 定格電圧(V)DC4.5 光源LED 材質(グローブ)PC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用電池アルカリ乾電池単3×3個 点滅変速 付属品盗難防止フック、ビス2本 保護構造IP54 視認距離約1km(昼間) 規格NETIS国交省、PAT.、外突規制 温度範囲(℃)-20~60 構造直視型、磁石、屋外 動作方式手動 機能電池式、点滅、無線 材質(ボディ)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格JCI認定品 全幅(mm)約205 全高(mm)約380 外径(Φmm)胴体:89 容器加圧用ガス:CO2 17 ホース長さ(mm)300 型式承認番号第4762号 放射時間約12秒 放射距離約3~5m 耐圧試験圧力(MPa)1.2 薬剤量(kg)1 総質量(kg)約2.2
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用膨張式救命筏 沿海 収納袋入り
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
1台
1,198,000 税込1,317,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷

特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。 差込角(mm)9.5(3/8) セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/19 材質クロムモリブデン鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
3,198 税込3,518
当日出荷