船舶用スピーカー5W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)口径:154×140
全長(mm)155
質量(kg)1
色グレー
コード長さ(m)5
定格入力(W)5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)定格:8
防水性IPX5
取扱説明書(2.27MB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
町野式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。
タイプ町野式
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
中島式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。
主材質CAC406
タイプ中島式
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
中島式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
15.5mの救命索がついています。
用途港湾工事用。防災備蓄用。
トラスコ品番352-6276
セット内容15.5mの救命索付
材質本体:ポリエステル
厚さ(mm)80
規格国土交通省型式承認品
型式承認番号第5674号
浮力(kg)8.9
外径(mm)400
内径(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
米ネジ式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
船用品検定協会(HK)認定品です。特に放水性能(直射、噴霧時の到達距離と水量)は群を抜いています。握りやすいゴムタイヤを装着して使用者の立場にたった操作性を維持しています。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。
材質積層強化木
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型のハンドルです。
用途配電盤・分電盤等
材質ZDC、SW、ZDC、SPCC、S
部品名称ハンドル、スリーブ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、座金組込み六角ボルト
表面処理Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。
色イエロー+生成り
サイズF
全長(cm)26.5
材質(掌)牛コンビ、(甲・袖)綿帆布
入数(双)1
手の平幅(cm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ワイヤー、ロープなどを伴うハードな作業に向いています。
用途自動車関連業での作業に。
トラスコ品番835-5470
材質掌.背アテ:牛革、その他:綿
色黄
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。
色グレー+生成り
サイズF
全長(cm)26.5
材質(掌)牛床革、(甲・袖)綿帆布
入数(双)1
手の平幅(cm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
種類片口ハンマー
全長(mm)360
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
種類片口ハンマー
全長(mm)360
材質(頭)SUS420J2
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
種類片口ハンマー
材質(頭)SUS420J2
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
種類片口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)SUS420J2
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。
錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類片口ハンマー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
種類片口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。
錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類片口ハンマー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●内寸短辺(mm):553●内寸長辺(mm):852●外寸短辺(mm):616●外寸長辺(mm):924●底面形状:格子リブ●有効内寸短辺(mm):489●有効内寸長辺(mm):788●有効内寸高さ(mm):198
材質PP
容量(L)85
内高(mm)198
ネスティング高さ(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)210
仕様●内寸短辺(mm):329●内寸長辺(mm):589●外寸短辺(mm):370●外寸長辺(mm):630●有効内寸短辺(mm):312●有効内寸長辺(mm):572●有効内寸高さ(mm):125
材質PP
容量(L)23.6
内高(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)140
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
仕様●内寸短辺(mm):417●内寸長辺(mm):557●外寸短辺(mm):467●外寸長辺(mm):616●底面形状:格子リブ●有効内寸短辺(mm):351●有効内寸長辺(mm):503●有効内寸高さ(mm):173
材質PP
容量(L)35.2
内高(mm)173
ネスティング高さ(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)185
厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。
水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど
成分水性ウレタン樹脂
タイプFRP・プラスチック用塗料
指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃)
半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃)
主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
塗料タイプエマルション
錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断
材質持手:木製
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。軽量でハンドリングが楽になります。
用途まき網・曳き網・地引網・いけす網・仕切網・流木防止ネット・コースロープ・ボンデン・防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
ボンデン用ターポリン製カラー旗です。取付やすいようにハトメ補強しております。船名・氏名など記載してお使い下さい
用途ボンデン用目印旗・漁具整理の明細書きなど
材質ターポリン製
寸法(cm)36×36(ハトメ3個付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ