「艶出しクリーム」の検索結果
ホホバオイル配合クリーム状ワックスが汚れを取ってしっとりとしたツヤを出します。
革表面を保護し、汚れを付きにくくします。
クリーム状ワックスで、クロスにとってすりこむだけのかんたんお手入れです。
伸びがよく使用後はべたつきがありません。
起毛タイプのマイクロファイバー製クロス付きです。
成分シリコーンオイル、エタノール、界面活性剤、ホホバオイル、水
タイプクリームタイプ
1本(150g)
¥899
税込¥989
当日出荷
ツヤ革専用油性靴クリームです。
ツヤ革専用のペースト状靴クリームです。
色黒
1個(55g)
¥859
税込¥945
当日出荷
ツヤ革専用のツヤ出し・保革クリーム(液体タイプ)です。
噴霧して拭き上げるだけで汚れを落とし光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。液が適度なフォームになって汚れにアタックしますから、垂直面への使用にも最適です。
用途床以外の硬質表面のクリーニングとツヤ出し、保護に。
1本(480mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
塗るだけでツヤが出るお手入れ簡単な液体靴クリームです。
液性乳化性
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
適合塗装色全塗装色対応
仕様液体・研磨剤なし
成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水
使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
使用量乗用車約5~6台分(目安)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.2L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
ちょっとしたスリキズや引っかきキズを直すのに初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしたトライアルセット。
用途塗装面の細かい、浅いキズの除去
ピッチ、タールなどの頑固な汚れ取り
ペイント補修の仕上げ用
形状ねり状
トラスコ品番475-7483
セット内容細目・中細・極細が各25g
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.12kg
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
各種天然ワックスを配合し、独自の製法で仕上げた高級油性靴クリームです。
マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。
クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。
汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。
除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番789-9181
アズワン品番64-1129-34
1個(400mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
¥699
税込¥769
当日出荷
軽くふくだけで靴にツヤを与えるスポンジです。
無色なのでどんな色の靴にも使えます。
色無色
材質(本体)ウレタン
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。
雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。
またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護
自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し
種別エアゾール
成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン
タイプミストタイプ
液性油性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量39mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
家具のお手入れが手軽にできるクリームタイプのつやだしワックスです。チューブタイプで専用ウェスにつけて塗りのばすだけで汚れ取りとつやだしができます。専用のマイクロファイバー1枚つきです。
1個(150g)
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
ツヤ革専用のツヤ出し・保革クリーム(ペーストタイプ)です。
パフ付きなので手を汚さずに簡単に塗り伸ばせます。深みのある仕上がりが長持ちする乳化性靴クリームです。
液性乳化性
仏壇専用の汚れ落とし、ツヤ出しクリームです。唐木仏壇、塗仏壇他家具、ピアノ等のお手入れ、ツヤ出しにも最適です。
1個(150g)
¥649
税込¥714
当日出荷
ちょっとしたキズ、くすみや汚れの固着等、塗装面のトラブルを手軽に解消できる、中細タイプの『キズ消しクリーム』と、極細タイプの『ツヤ出しクリーム』の2種類をセット。
専用スポンジ付きで、垂直、水平を問わず塗装のどの面でも均一な力で研磨できます。
全塗装色対応。
用途塗装表面の小キズ消し、ペイント後の仕上げ
形状ねり状
トラスコ品番793-7814
セット内容キズ取り15g(中目)、ツヤ出し25g(極細)、専用スポンジ2個
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ツヤ革レザーウェア用の泡状汚れ落としツヤ出しクリームです。
革にマイルドに作用するアミノ酸系 界面活性剤とカルナバワックスを主成分とした泡状クリームです。
泡が汚れを浮き上がらせ吸着します。
天然保湿因子が皮革の柔軟性を保ち潤いを与えます。
弱酸性タイプなので皮革を傷めずお手入れができます。
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。
お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。
はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。
浸透性が高く透明性もあるため、革の素材を問わず、質感を損ないません。
用途鞄、財布、靴、ベルト、ソファなどの革製品。グローブ、各種スポーツのシューズやスパイス等あらゆる革製品の保護、メンテナンス。竹製品の保護、メンテナンス。各種竹製品、竹刀、弓、尺八、竹楽器、和竿、バンブーロッド等
特性はっ水
主な用途革
危険物の類別非危険物
乾きが早く、べとつかず滑らない美しい艶を与えます。
油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性の艶のあるしなやかな保護被膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。
その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。
成分ジメチルシリコーンオイル天然ワックス脂肪族系炭化水素LPG
タイプミスト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
ツヤ革専用のツヤ出し・保革クリーム(液体タイプ)です。塗布器付きなので、手を汚さずにお手入れができます。
レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。
汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。
カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプスプレータイプ
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
リップクリームにも使われている天然成分「カルナバ蝋」と「蜜蝋」を使用。
揮発性の有機溶剤を一切使用しないので、靴のやさしい製品です。
なめらかで伸びが良く、塗りやすく、靴磨きの上級者の方はもちろん、初心者の方にも使いやすい靴クリームです。
磨けば磨くほど、ツヤ出し効果が得られます。鏡面磨きにもオススメです。
天然カルナバワックスと、蜜蝋を使用した高級靴ワックスですので、靴にやさしい製品です。
石油由来成分を一切使用していませんので、嫌なニオイが無く、玄関、室内で使っても安心です。
表革を使用したシューズ全般にご使用頂けます。
内容量(g)60
アメリカ海兵隊式典部隊で制式採用されているシューポリッシュです。天然成分にこだわり、主原料はブラジルでとれる植物性ワックスのカルナバ蝋とミツバチの巣からとれる蜜蝋です。大量生産に向いている合成ワックスや揮発性の有機溶剤は、革を乾燥させて、傷めるため、一切使用せず、少量ずつ丹念に生産されています。なめらかで伸びが良く、塗りやすく、靴磨きの上級者の方はもちろん、初心者の方にも使いやすい靴クリームです。磨けば磨くほど、ツヤ出し効果が得られます。鏡面磨きにもオススメです。天然カルナバワックスと、蜜蝋を使用した高級靴ワックスですので、靴にやさしい製品です。石油由来成分を一切使用していませんので、嫌なニオイが無く、玄関、室内で使っても安心です。表革を使用したシューズ全般にご使用頂けます。※エナメル革には使用しないでください。
仕様●サイズ:幅160cm×丈40cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3917-52
1台
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷