特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル
タイプ硝化綿ラッカースプレー
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主な用途木、鉄、マーキング
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ硝化綿ラッカー
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。
種類水溶性アクリル樹脂塗料
乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間
主成分水溶性アクリル樹脂
主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。
油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。
主に鉄部・木部用です。
成分ニトロセルロース、合成樹脂
タイプラッカースプレー
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8
半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。
特性速乾
質量(g)290
容量(L)0.3
乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)
主な用途木、鉄、マーキング
塗布面積(m2)0.5~1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。
主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂
主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久、サビドメ
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途木、鉄、床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性耐久、耐候
塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)
危険物の性状非水溶性
バリエーション豊富なスタンダードトルソ
サイズ9号
バスト(cm)83
ウエスト(cm)58
肩幅(cm)37
ヒップ(cm)86
材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)25
最高高さ(cm)195
最低高さ(cm)125
本体寸法(cm)87
ベース寸法(cm)Φ36
1個
¥18,980
税込¥20,878
15日以内出荷
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5
使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
種類架橋反応型シリコンアクリル
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、サビドメ
つや消し白色、強粘着のシールです。
用途黒板用シートの切文字
取付け方法シールタイプ
仕様白艶消し塩ビシート、裏面:糊付き、強粘着タイプ
幅(mm)500
長さ(m)30
アズワン品番64-6569-14
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所屋内外兼用
特性耐候、サビドメ
主成分シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
インナー&ランジェリーを引き立てるインナートルソ
材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 膝下発泡スチロール製 白トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上
サイズ9号
股下(cm)84
ウエスト(cm)60
ヒップ(cm)88
本体寸法(cm)110
ベース寸法(cm)Φ40
1個
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
シチュエーションにあわせたマストアイテムをチョイス
材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ふくらはぎ下発泡スチロール製白トリコット張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製
サイズM
股下(cm)89
ウエスト(cm)79
ヒップ(cm)91
本体寸法(cm)115
ベース寸法(cm)Φ36
1個
¥28,980
税込¥31,878
15日以内出荷
シチュエーションにあわせたマストアイテムをチョイス
材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 膝下発泡スチロール製白トリコット張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
サイズM
股下(cm)20
ウエスト(cm)79
ヒップ(cm)91
最高高さ(cm)140
最低高さ(cm)116
本体寸法(cm)47
ベース寸法(cm)28×38
1個
¥36,980
税込¥40,678
15日以内出荷
インナー&ランジェリーを引き立てるインナートルソ
材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 膝下発泡スチロール製 白トリコット張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
サイズ9号
股下(cm)75
ウエスト(cm)60
ヒップ(cm)88
最高高さ(cm)140
最低高さ(cm)116
本体寸法(cm)104
ベース寸法(cm)38×28
1個
¥36,980
税込¥40,678
15日以内出荷
シチュエーションにあわせたマストアイテムをチョイス
サイズM
ヒップ(cm)91
長めの股下とリアルな造形でメンズスタイルを忠実に表現できます。
サイズL
肩幅(cm)48
チェスト(cm)97
ウエスト(cm)75
ヒップ(cm)90
パイプ径(Φmm)25
最高高さ(cm)196
最低高さ(cm)125
本体寸法(cm)93
ベース寸法(cm)Φ36
細身ラインでスタイルアップ
サイズ5号
バスト(cm)77
ウエスト(cm)56
肩幅(cm)37
ヒップ(cm)83
材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース・パイプ:スチール製 サテン仕上
パイプ径(Φmm)25
最高高さ(cm)200
最低高さ(cm)135
本体寸法(cm)96
ベース寸法(cm)38×28
1個
¥38,980
税込¥42,878
15日以内出荷
バリエーション豊富なスタンダードトルソ
サイズ5号
バスト(cm)77
ウエスト(cm)56
肩幅(cm)37
ヒップ(cm)83
パイプ径(Φmm)25
最高高さ(cm)191
最低高さ(cm)113
本体寸法(cm)83
ベース寸法(cm)Φ36
長めの股下とリアルな造形でメンズスタイルを忠実に表現できます。
サイズM
肩幅(cm)44
チェスト(cm)88
ウエスト(cm)69
ヒップ(cm)88
パイプ径(Φmm)25
最高高さ(cm)196
最低高さ(cm)125
本体寸法(cm)91
ベース寸法(cm)Φ36
美しいヒップラインでパンツファッションをセクシーに演出します。
サイズ9号
細身ラインでスタイルアップ
サイズ5号
バスト(cm)77
ウエスト(cm)56
肩幅(cm)37
ヒップ(cm)83
材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
最高高さ(cm)180
最低高さ(cm)155
本体寸法(cm)96
ベース寸法(cm)28×38
1個
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズM
肩幅(cm)45
バスト(cm)92
ウエスト(cm)76
ヒップ(cm)91
パイプ径(Φmm)25
最高高さ(cm)199
最低高さ(cm)122
本体寸法(cm)92
ベース寸法(cm)Φ30
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ7号
バスト(cm)80
ウエスト(cm)58
肩幅(cm)38
ヒップ(cm)85
パイプ径(Φmm)25
最高高さ(cm)180
最低高さ(cm)115
本体寸法(cm)72
ラージサイズウエアをスタイリッシュにディスプレイ
肩幅(cm)40
パイプ径(Φmm)25
最高高さ(cm)190
ベース寸法(cm)Φ36
ヒップラインを強調したシルエットでパンツファッションをセクシーに演出
サイズ5号
バスト(cm)77
ウエスト(cm)56
肩幅(cm)37
ヒップ(cm)83
材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
本体寸法(cm)96
1個
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
インナー&ランジェリーを引き立てるインナートルソ
材質ポリプロピレン製 白艶消し塗装
ヒップラインを強調したシルエットでパンツファッションをセクシーに演出
サイズ7号
バスト(cm)80
ウエスト(cm)58
肩幅(cm)37
ヒップ(cm)84
材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
本体寸法(cm)85
1個
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
トルソバリエーションが豊富になり、子供服のディスプレイの幅を広げます。
材質強化ガラス繊維製 白艶消し塗装
本体寸法(cm)35
1個
¥5,198
税込¥5,718
15日以内出荷
バリエーション豊富なスタンダードトルソ
サイズ9号
バスト(cm)82
ウエスト(cm)60
肩幅(cm)40
ヒップ(cm)85
パイプ径(Φmm)25
最高高さ(cm)192
最低高さ(cm)114
本体寸法(cm)84
ベース寸法(cm)Φ36
存在感を見せつけるビッグサイズボディ
サイズ3L
肩幅(cm)50
チェスト(cm)114
ウエスト(cm)106
ヒップ(cm)110
材質ボディ・腕:強化ガラス繊維製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)25
最高高さ(cm)180
最低高さ(cm)100
本体寸法(cm)94
ベース寸法(cm)Φ40
美しいヒップラインでパンツファッションをセクシーに演出します。
材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
サイズ9号
最高高さ(cm)140
ベース寸法(cm)38×28
美しいヒップラインでパンツファッションをセクシーに演出します。
材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上
サイズ9号
股下(cm)90
ベース寸法(cm)Φ40
細身ラインでスタイルアップ
サイズ5号
バスト(cm)77
ウエスト(cm)56
肩幅(cm)37
ヒップ(cm)83
材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
最高高さ(cm)180
最低高さ(cm)155
本体寸法(cm)96
ベース寸法(cm)28×38
1個
¥43,980
税込¥48,378
15日以内出荷
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズM
肩幅(cm)45
チェスト(cm)92
ウエスト(cm)76
パイプ径(Φmm)19
最高高さ(cm)89
最低高さ(cm)58
本体寸法(cm)51
ベース寸法(cm)Φ30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ