22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芝刈機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業 刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節) 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)100 電流(A)6.3 消費電力(W)460 コード長さ(m)0.3 付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) 機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ 延長コード(m)10
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生のサッチ取りと、人工芝のパイル起こしどちらも使えます。使いやすい長さに調節できる伸縮式です。着脱式で収納に便利です。
用途芝生のサッチ取りに。人工芝のパイル起こしに。お庭の落ち葉掃きに トラスコ品番358-9448 材質ブラシ:ナイロン、レーキ:ポリプロピレン、ハンドル:鉄 長さ(mm)1240~1600 幅(mm)450 タイプ伸縮式 爪数【頭部】ブラシ:194本、レーキ:22本
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

強くてコシのあるブラシが芝刈りの後のカット芝や、枯れた芝(サッチ)をキレイに掃き取ります。倒伏してしまった人工芝を起こし、フサフサを取り戻します。刈草や落葉の除去とお掃除に。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1320●毛丈(mm):39●線径(Φmm):1.2●重量:550g●材質:ブラシ:ポリアミド(ナイロン)ヘッド:ポリプロピレンハンドル:鉄(塩ビ被膜) アズワン品番65-3887-85
1本
2,590 税込2,849
翌日出荷

芝生のサッチ取りと、人工芝のパイル起こしどちらも使えます。刈草や落ち葉の除去や掃除に使えます。
用途芝生のサッチ取りに。人工芝のパイル起こしに。お庭の落ち葉掃きに トラスコ品番358-9446 材質ブラシ:ナイロン、ヘッド:ポリプロピレン、ハンドル:鉄、柄:スチールパイプ 長さ(mm)1320 幅(mm)450 爪数頭部:194本
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています
用途水田の土ならし作業/整地作業 全長(mm)1800 先幅(mm)600 質量(kg)1.3 質量(g)1300 材質(柄部)アルミ合金 材質(頭)アルミ合金 爪数14本 頭部高さ(mm)110
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼 全長(mm)400 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
当日出荷

セット内容サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。安全性も高くそのままパラパラ撒くだけで、サッチ(芝生の刈りカスが堆積したもの)を分解し、健全な芝生の育成をお手伝い。
適合作物芝生 登録保証(肥料登録・指定配合肥料)
1箱(2.8kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根切り刃 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm)1560 寸法(mm)1560×350×85 質量(g)1200 爪長さ(mm)85 先幅(mm)350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。 先幅(mm)360 質量(kg)1.1 爪長さ(mm)90 爪数14本
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具 幅(mm)(パンチ)180 全長(mm)830 質量(kg)1
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

芝の大敵である枯れた芝の葉、根、茎などの除去を行うことができます。その他に芝の上に落ちた木の葉などの清掃もできます。
適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
1パック(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷

LM-2810 電子芝刈機 280mm 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。 刈り幅(mm)280 刈込み高さ(mm)5~50 容量(L)(集草)24 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)単相100 消費電力(W)460 電源コード(m)0.3 長さ(mm)1017 幅(mm)357 高さ(mm)930 仕様リール刃:5枚 延長コード(m)10 質量(kg)10 トラスコ品番419-8590
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100 コード長さ(m)0.15+つなぎコード10 全長(mm)745 質量(kg)10.2 消費電力(W)650 刈込み幅(mm)280 刈込み高さ(mm)5~55(11段階) 適合面積(m2)~132(40坪)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

シンジェンタジャパンビートルコップ顆粒水和剤
芝への優れた浸透移行性及び食毒作用により、少水量散布が可能 長期残効型なので散布回数が減らせ、コース管理作業の効率がアップ 薬剤を取り込んだ幼虫は食害を停止するのでターフが早く回復 各種芝草(日本芝、西洋芝)に高い安全性
適合病害虫コガネムシ類幼虫、シバオサゾウムシ幼虫、シバオサゾウムシ成虫 剤形顆粒水和剤 適合作物 有効成分25.0%チアメトキサム 有効期限(年)4 使用可能回数3回以内 使用方法散布 適合使用時期:発生初期 農林水産省登録第(号)21937
1個(250g)
6,288 税込6,917
5日以内出荷

1350 柄付 HSアメリカ式レーキ 浅香工業 動画あり
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業 全長(mm)1560 先幅(mm)360 トラスコ品番382-0211 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14本 頭部高さ(mm)90 頭部板厚(mm)4.5
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

。パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48/オプション)を組み合わせてご使用ください。ワンタッチで先端を交換。ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。電源の無い場所に便利なコードレスタイプ
仕様●メーカー:京セラ●型番:BSMT-1800●バッテリー:18V(1.5Ah)●仕様:セット(バッテリー・充電器付)●サイズ(W×D×H)mm:268×86×129●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー、チューブ(ギヤー部取付) アズワン品番65-9306-95
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

グリーンローラーに取り付け、沈圧作業とスパイクを同時に
用途芝生の手入れ用具
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V)100 コード長さ(m)0.15+つなぎコード10 全長(mm)880 質量(kg)6.8 消費電力(W)500 刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)10~55(8段階) 適合面積(m2)~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷