コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ
全長(mm)320
刃長(mm)140
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ
質量(g)240
使用目的手入れ
切断対象芝生
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。
全長(mm)330
刃長(mm)135
材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)
質量(g)236
切断対象芝生
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160
色(グリップ)赤
質量(g)1220
材質(柄部)アルミ
材質(刃)ステンレス
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。
全長(mm)330
刃長(mm)165
質量(g)250
使用目的刈り作業
機能刃先角度360度変更機能
切断対象芝
切刃(mm)120
硬度HRC(刃部)52±2
材質(刃)刃物鋼
材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです
柄は椎材を使用し軽量です
用途芝生の刈り取り作業。
全長(mm)550
刃長(mm)165
刃渡り(mm)135
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)500
柄長さ(mm)390
使用目的刈り取り作業
切断対象芝生
1丁
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。
全長(mm)900
質量(g)1540
刃長(mm)320
材質(柄部)アルミ
材質(刃)刃物鋼
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
作業性抜群のL型形状で雑草・芝刈りに最適です。L型形状で作業性抜群です。バネ付で開閉スムーズ。
用途刈込鋏。
材質刃部:65MN 柄部:ブナ
形状L型
硬度HRC55±2
使用目的刈込鋏
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。
全長(mm)980
刃長(mm)175
セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本
高さ(mm)780
質量(g)約1200
使用目的家庭菜園、雑草刈り
切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ブレードの角度を自由に変えることができます。片手で操作できます。滑り止めグリップ。錆びにくく、スムーズにカットできます
仕様●刃材質:カーボンスチール(フッ素コーティング)●全長(mm):350●刃長(mm):180●重量(g):370
アズワン品番65-3887-47
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
屈まずに直立のまま作業できる。安全ロック付きの握りやすい柄。刃は180度(左右90度)回転し角度調整可能。摩擦を軽減する付着防止コーティング。
用途刈り込みばさみ、芝刈りばさみとして。芝生の際刈りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質アルミ、鉄、プラスチック
質量(kg)0.97
刃形ストレート刃(付着防止コーティング)
ハンドル長さ(mm)900
保証期間最大25年
刃長(cm)14
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
刃に段が付いているため芝生を刈る際、手が地面に触れません。アルミ柄で軽く、バネ付きなので連続作業に適しています。
用途芝生や生垣のお手入れに。
全長(mm)約545
柄長さ(mm)約320
使用目的お手入れ
切断対象生垣、芝生
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ヘッドが180°様々な角度からカットできます。180°回転するヘッドにより、芝生なのに使用できます。拡張可能なハンドグリップ
仕様●材質:刃:炭素鋼、柄:プラスチック●刃長:150mm●柄長(mm):1180●重量(kg):1.0
アズワン品番65-3887-48
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に
全長(mm)670/1030
刃長(mm)160
質量(kg)1.05
使用目的剪定作業
材質(刃)炭素刃物鋼
材質(ハンドル)アルミハンドル
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
1台で5役の多機能モード。
ハンディでもポール装着でも自在に使える。
庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。
機動性を考えたコードレス機能。
本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。
本体の重さが軽減され作業効率がアップ。
本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。
使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。
付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール
材質ABS樹脂
質量(kg)17
電圧(V)18
刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード)
連続使用時間(分)約140
ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード)
バッテリー容量(Ah)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)12
ポール長(mm)1070~1480(ポール)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能。高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音。持ち手の折りたたみが可能
用途芝刈りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 芝刈り ローラー刃 下刃 芝刈り機 リール式芝刈り機 GARDENA芝刈り機 手動手押し式 接触式 技術 スペース 品質硬化鋼製 作業幅 静音 特殊形状 キャリーグリップ 芝生 鋏
材質鉄、プラスチック
質量(kg)8.9
適合面積(m2)刈込作業:最大200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×56.6×120.7
組立時間約10-20分
刈高調整(mm)最小-最大:12-42(4段階)
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
園芸ハサミでカット可能。芝丈が短いのでゴミがからまりにくく、お手入れ簡単。芝刈り後のような清々しさ。底の穴で水はけが良く、水が溜まりにくい。固定U字ピン(別売)で簡単設置。
用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット ロールタイプ ロール式 ガーデン ガーデニング ベランダ バルコニー テラス お庭 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート サッカー場 ゴルフ場 野球場 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 DIY
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、SBRラテックス
色グリーン
種類人工芝
寸法(cm)芝丈:1.2
幅(m)1
10.8V充電式ガーデントリマー&ガーデンソー。着脱ポールで長さ調節2段階。高枝ポールソー、高枝トリマー、ハンディソー、ハンディトリマーの4WAY。
用途ガーデニング、庭、園芸、目立て、粗大ごみ、チェーンソーアート、切断、枝払い、丸太、伐採、薪割り草刈り、芝刈に。 電気チェーンソー、高枝チェーンソー、電動ノコギリ、高枝切鋏、太枝切鋏、剪定バサミとして。
刈込み幅(mm)300
切断能力(mm)80
バッテリー2.5Ah リチウム電池
バッテリー電圧(V)10.8
電源タイプ充電式
ストローク数(min)トリマー:1200、ソー:0~2500
鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能。高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音、持ち手の折りたたみ可能、エルゴノミックデザインの持ち手
用途芝刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/ローラー刃/下刃/芝刈り機/リール式芝刈り機/GARDENA芝刈り機/手動手押し式/接触式/技術/スペース/品質硬化鋼製/作業幅/静音/特殊形状/キャリーグリップ/精度/稼働/省力/芝生/最適/鋏/メンテナンス/手
材質鉄、プラスチック
質量(kg)9.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.9×57.5×118.6
組立時間約10-20分
作業範囲推奨刈込:最大250m2
刈高調整(mm)最小12-最大42(4段階)
1個
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
関連キーワード