「芝刈り機 エンジン式」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーナイフ取付ボルトセット646 ウィングモア用 自走草刈機用 OREC(オーレック)フリーナイフ取付ボルトセット646 ウィングモア用 自走草刈機用OREC(オーレック)
9,980税込10,978
1個
9日以内出荷
定期的なメンテナンスで長持ち。
セット内容フリーナイフ×8 / ナイフ取り付けボルト×4 / フリーナイフ取り付けボルト×4 / UナットM10×4 / バネ座金×4適合型式【本機】WM646F
プチもあ VRX551-W ISEKIプチもあ VRX551-WISEKI
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷
誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。
質量(kg)155形式【エンジン】GB181L段数前進:3段、後進:1段枚数30枚車輪【クローラ】幅:100mm、ピッチ:60mm、リンク数:27個使用燃料自動車用無鉛ガソリン刃先形状フリーナイフ刈り幅(mm)550燃料タンク容量(L)3.6排気量(L)0.181(181mL)出力(kW[PS])4.6[6.3]走行速度(km/h)前進11.0、22.0、33.3、後進:10.9刈高調整(mm)フリー時:20・45、固定時:40~190本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1515×695×1035
オートモア AM64B ISEKIオートモア AM64BISEKI
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデルワンタッチバック小回り抜群
型式【エンジン】GB181LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1680×710×980コード9018-1320クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、21.8刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)96
オートモア AM74B ISEKIオートモア AM74BISEKI
559,800税込615,780
1台
8日以内出荷
3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデルワンタッチバック小回り抜群
型式【エンジン】GB221LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)700全長×全幅W×全高(mm)1725×810×980コード9019-1120クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.3、22.1刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)108
バーディーモア BX800+MP750 ISEKIバーディーモア BX800+MP750ISEKI
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【MP750】1320(1015)×1240×785※()内折り畳み時、【作業機取付時】2235(1930)×1240×1035※()内折り畳み時クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション作業範囲【作業機取付時】チャンネルブラシ2本、投射フラッパー2種出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0能率(dB)【作業機取付時】10.9、21.6、32.3作業高さ(mm)【作業機取付時】0~60(無段階)作業幅(mm)【作業機取付時】750総質量(kg)【BX800】110、【MP750】88、【作業機取付時】198
ウイングモア WMC1317F ISEKIウイングモア WMC1317FISEKI
529,800税込582,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×12枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB26×1本、走行:Vベルト LA26×1本、オフセット:LA45(AG-X)×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690~1020全長×全幅W×全高(mm)1760×970(~1220)×950コード9019-0520クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、22.0(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)92
ハンマーナイフモア HR532X ISEKIハンマーナイフモア HR532XISEKI
489,800税込538,780
1台
8日以内出荷
刈幅520mmと比較的コンパクトで取り回しが楽々。大経タイヤを採用し、タイヤのトレッドも広く作業の安定感も抜群です。コンパクト軽い取り回し
型式【エンジン】GB181PNー411枚数ハンマーナイフ×32枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)刈り幅(mm)520全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.5、21.0、31.8刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)125
ハンマーナイフモア HR665 ISEKIハンマーナイフモア HR665ISEKI
589,800税込648,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290PNー406枚数ハンマーナイフ×38枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)650全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.6、21.3、32.3刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)135
バーディーモア BX800+HM122X ISEKIバーディーモア BX800+HM122XISEKI
939,800税込1,033,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【HM122X】1100×1380×890(集草レーキ除く)、【作業機取付時】2050×1380×1040(集草レーキ除く)クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション作業範囲【作業機取付時】スプリングタイン長×8本、スプリングタイン短×8本出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0能率(dB)【作業機取付時】11.5、22.5、33.6作業高さ(mm)【作業機取付時】前輪アーム調整作業幅(mm)【作業機取付時】1200総質量(kg)【BX800】110、【HM122X】68、【作業機取付時】178
バーディーモア MP750 ISEKIバーディーモア MP750ISEKI
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
全長×全幅W×全高(mm)1320(内折り畳み時1015)×1240×785総質量(kg)88
ラジコン草刈機 RCSP530A ISEKIラジコン草刈機 RCSP530AISEKI
1,598,000税込1,757,800
1台
8日以内出荷
専用クローラーで傾斜45度に対応。遠隔でナイフ・刈高操作など可能。傾斜アシストなど、充実のサポート機能を搭載しています。最大傾斜45°遠隔操作で安心作業
型式【エンジン】GEH802Rスイッチ過負荷防止機能:AMSスイッチ(ON/OFF切替可)、非常停止機能:非常停止スイッチ枚数フリーナイフ×4枚ベルト作業:SA-23.1(W1000)、発電:SA-32 W600排気量(mL)【エンジン】79.4モーター電動モータ(ブラシレス)×2車輪ゴムクローラ刈り幅(mm)530機能傾斜アシスト装備全長×全幅W×全高(mm)970×915×580コード9001-0460クラッチ作業:ベルトテンション始動方法セルスタートボタン傾斜角度(°)45(等高線方向における作業時)防水性非防水走行速度(km/h)前・後進:0~2.7(初心者モード:0~2.0)油量(L)1.45(混合50:1)能率(dB)1.4(直線刈時)刈高調整(mm)30~100(5段階調整)総質量(kg)138
ウイングモア WMC747P ISEKIウイングモア WMC747PISEKI
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB34×1本、走行:Vベルト SA30×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055コード9019-0520クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)88
バーディーモア B91RLX ISEKIバーディーモア B91RLXISEKI
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
全長×全幅W×全高(mm)860×900×530(集草版除く)総質量(kg)51
ハンマーナイフモア ZHR800 ISEKIハンマーナイフモア ZHR800ISEKI
1,698,000税込1,867,800
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GX390UT2X SE2C枚数ハンマーナイフ×46枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル-刈り幅(mm)800全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140出力(kW[PS])【エンジン】9.6[13.0]走行速度(km/h)【高速】前:0~7.5、後:0~4.5、【低速】前:0~4.5、後:0~2.6油量(L)E:1.1、G:6.1能率(dB)0~6.0刈高調整(mm)30~320(無段階)総質量(kg)320
ウイングモア WM634 ISEKIウイングモア WM634ISEKI
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB131PN-412枚数バーナイフ×4枚(左右各2枚)ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ310)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940コード9020-0920クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】3.0[4.2]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.5、G:2.5能率(dB)10.7、21.2(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)61
バーディーモア H751X ISEKIバーディーモア H751XISEKI
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
全長×全幅W×全高(mm)840×900×560総質量(kg)72
バーディーモア BX800 ISEKIバーディーモア BX800ISEKI
579,800税込637,780
1台
8日以内出荷
作業機を付け替えることで様々な作業が可能。牧草刈り・集草反転、草刈り・栗拾いなど、単独で揃えるよりも安価で多機能な機械です。※作業を行うにはB91RLX・HM122X・H751X・MP750が必要です多目的作業機付け替え
型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0総質量(kg)110
ハンマーナイフモア HRS815 ISEKIハンマーナイフモア HRS815ISEKI
1,198,000税込1,317,800
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB300PLー407枚数ハンマーナイフ×46枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800全長×全幅W×全高(mm)1670×960×1000出力(kW[PS])【エンジン】7.3[10.0]走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.3、後:10.91油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.7、21.6、32.7刈高調整(mm)20~85(無段階)総質量(kg)255
スパイダーモア SP853A ISEKIスパイダーモア SP853AISEKI
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
型式GEH802枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:Vベルト SA-23.1(W1000)×1排気量(mL)【エンジン】79.4車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)刈り幅(mm)500全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100コード9001-0360クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1400~2000(5段階)走行速度(km/h)【前進】11.34、21.69、32.08、42.61、【後進 】11.34、21.69、32.08、42.61油量(L)1.45(混合50:1)能率(dB)10.7、20.9、31.0、41.3(直線刈時)刈高調整(mm)35~70(4段調整)※刈高最大100まで調整可能総質量(kg)54
ハンマーナイフモア HRC665S ISEKIハンマーナイフモア HRC665SISEKI
829,800税込912,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290PLー407枚数ハンマーナイフ×38枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)650全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.6、21.3、32.2刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)205
バーディーモア BX800+H751X ISEKIバーディーモア BX800+H751XISEKI
799,800税込879,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【H751X】840×900×560、【作業機取付時】1760×900×1040クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション作業範囲【作業機取付時】ハンマーナイフ×44枚出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0能率(dB)【作業機取付時】10.9、21.5、32.1作業高さ(mm)【作業機取付時】20~80(無段階)作業幅(mm)【作業機取付時】710総質量(kg)【BX800】110、【H751X】72、【作業機取付時】182
ウイングモア WM746F ISEKIウイングモア WM746FISEKI
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB181PN-413枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940コード9018-0920クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.8、21.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)73
ハンマーナイフモア HRC805 ISEKIハンマーナイフモア HRC805ISEKI
859,800税込945,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB300PNー406枚数ハンマーナイフ×46枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950出力(kW[PS])【エンジン】7.3[10.0]走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.7、21.6、32.7刈高調整(mm)20~85(無段階)総質量(kg)220
ウイングモア WM757P ISEKIウイングモア WM757PISEKI
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA31×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式、左右:回動3段固定(左右各1段)刈り幅(mm)710全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940コード9019-0520クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)80
スパイダーモア SP301A ISEKIスパイダーモア SP301AISEKI
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
型式TLE33FA-355(蓄力式)枚数フリーナイフ×4枚排気量(mL)【エンジン】32.6車輪特殊スパイク車輪(4輪)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)刈り幅(mm)300全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970コード9021-0120クラッチ作業:噛合式、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1150~1600(4段階)走行速度(km/h)【前進】11.34、22.02、【後進 】11.34、22.02油量(L)1.2(混合50:1)能率(dB)10.4、20.6(直線刈時)刈高調整(mm)15~35(3段調整)総質量(kg)30
バーディーモア BX800+B91RLX ISEKIバーディーモア BX800+B91RLXISEKI
789,800税込868,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【B91RLX】860×900×530(集草版除く)、【作業機取付時】1835×900×1040(集草板除く)クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション作業範囲【作業機取付時】フリーナイフ×2枚出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0能率(dB)【作業機取付時】11.1、21.8、32.6作業高さ(mm)【作業機取付時】20~60(4段階)作業幅(mm)【作業機取付時】880総質量(kg)【BX800】110、【B91RLX】51、【作業機取付時】161
ウイングモア WM646F ISEKIウイングモア WM646FISEKI
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB181PN-413枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1780×880×940コード9018-0920クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.7、21.2(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)71
牧草モア BM93 ISEKI牧草モア BM93ISEKI
619,800税込681,780
1台
8日以内出荷
粉砕することなく根元から長いまま刈取り。刈り取ったものは右側に並ぶため、収穫作業に適しています。根元から刈取り牧草・ソルゴ刈り
型式【エンジン】GB290LN-453質量(kg)140枚数フリーナイフ×3枚車輪16×7.00-8ハンドル上下:4段階(ボルト固定式)刈り幅(mm)880全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く)クラッチ作業:多板クラッチ、走行:ベルトテンション出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.19、21.98、33.24、後進:11.19油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)11.1、21.8、32.9刈高調整(mm)25~70(4段階)
プチもあ VRS501-W ISEKIプチもあ VRS501-WISEKI
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。
質量(kg)100形式【エンジン】GP160H段数前進:2段、後進:1段枚数24枚車輪【タイヤ】外径:307、幅:145使用燃料自動車用無鉛ガソリン刃先形状フリーナイフ刈り幅(mm)500燃料タンク容量(L)3.1排気量(L)0.163(163mL)出力(kW[PS])3.6[4.9]タイヤ幅(mm)センター間:260・350、外幅間:405・495走行速度(km/h)前進11.0、22.2、後進:11.1刈高調整(mm)フリー時:-、固定時:20・40・60本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1485×650×945
ハンマーナイフモア HR403 ISEKIハンマーナイフモア HR403ISEKI
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
4.2馬力でも専用ナイフを採用することで刈取能力を確保。車体幅がコンパクトな為、狭い場所での草刈りに最適です。シリーズ最小狭い場所に最適
型式【エンジン】GB131PNー411枚数ハンマーナイフ×22枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ3.50-5ハンドル上下:調整可(菊座固定式)刈り幅(mm)400全長×全幅W×全高(mm)1620×610×950出力(kW[PS])【エンジン】3.0[4.2]走行速度(km/h)前:11.1、22.1、後:11.6油量(L)E:0.5、G:2.5能率(dB)10.4、20.8刈高調整(mm)25~95
ハンマーナイフモア HR665ST ISEKIハンマーナイフモア HR665STISEKI
639,800税込703,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290PNー406枚数ハンマーナイフ×38枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)650全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.6、21.3、32.3刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)135
バーディーモア HM122X ISEKIバーディーモア HM122XISEKI
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
全長×全幅W×全高(mm)1100×1380×890(集草レーキ除く)総質量(kg)68
スパイダーモア SP431F ISEKIスパイダーモア SP431FISEKI
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
型式TLE48FD-353(蓄力式)枚数フリーナイフ×8枚排気量(mL)【エンジン】47.1車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°)刈り幅(mm)430全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970コード9017-0220クラッチ作業:噛合式、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1300~1900(5段階)走行速度(km/h)【前進】11.3、22.0、【後進 】11.3、22.0油量(L)1.2(混合50:1)能率(dB)10.6、20.9(直線刈時)刈高調整(mm)30~67(3段調整)総質量(kg)42
ハンマーナイフモア HRC665 ISEKIハンマーナイフモア HRC665ISEKI
739,800税込813,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290PNー406枚数ハンマーナイフ×38枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)650全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.6、21.3、32.2刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)200
雑草刈機アタッチメント 立ち乗りステップセット OREC(オーレック)雑草刈機アタッチメント 立ち乗りステップセットOREC(オーレック)
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
ステップの上に乗って草刈り足元が汚れない草刈り作業の負担を軽減取付も1人で簡単
適合本機型式:HRC665/HRC805
乗用草刈機”フルーティまさお” CANYCOM乗用草刈機”フルーティまさお”CANYCOM
1,098,000税込1,207,800
1台
21日以内出荷
垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイルです。刈取部は伝達力の高いドライブシャフトで、背丈の高い草や密集した草も刈取できます。エンジンカバーに加えリアカバーもワンタッチで開閉、清掃や日常メンテナンスが簡単に行えます。刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈り後に仕上げます。大径タイヤで軟弱地でもスイスイ行けます。スムーズに軽く、無段階で刈高さ調整が可能で0~150mmお好みの高さに設定できます。燃料タンクは18Lで、長時間の連続運転が可能になり、フルスロットルで5時間以上給油無しで作業できます。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。長さ(mm)1885幅(mm)1020高さ(mm)920タイプ乗用草刈機使用燃料ガソリン最大出力21.1PS走行速度(km/h)性能:0~14.2馬力(PS)21.1
乗用草刈機”りんごブラッサムまさお” CANYCOM乗用草刈機”りんごブラッサムまさお”CANYCOM
949,800税込1,044,780
1台
21日以内出荷
クラス最低車高の全高850mmで、枝や果実下を通り抜けしやすくなりました。・刈刃とカバー固定位置変更による刈幅変更を可能にしたことで、草刈シーズンに合わせた草刈作業を実現しました。エンジンベースが45°開口することで、内部にアクセスしやすくメンテナンスが行いやすくなりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番468-0209材質本体:スチール/樹脂車輪:ゴム長さ(mm)1920幅(mm)1040/1100高さ(mm)850タイプ乗用草刈機刈込み幅(mm)915/975ブレード枚数2枚刈込み高さ(mm)10~75最大出力21.1PS燃料タンク容量(L)14走行速度(km/h)性能:0~13.2登坂角度能力(空車時):15馬力(PS)21.1出力(kW/rpm・PS/rpm)15.5/3600
歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ” CG102MCS CANYCOM歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ” CG102MCSCANYCOM
999,800税込1,099,780
1台
21日以内出荷
傾斜や不整地に強い上位モデルです。走行部にゴムクローラを採用したことにより、傾斜地・不整地でも抜群に安定した作業が可能になりました。追従式フレックス機構(アンジュレーション)の採用により、地面の起伏に対して草の刈り後が凹凸の少ないなめらかな仕上がりとなります。歩行タイプとしては、コンパクトながら800mmのワイドな刈幅を装備しています。刈刃(ハンマーナイフ)は特殊鋼で切れ味がよく、耐久性に優れています。最大出力10馬力のOHVガソリンエンジンを搭載しています。さらに操作系レバー類を手元に集中配置しラクラク操作を追求ました。刈高さ調整ハンドルで刈高さが0~100mmの範囲で簡単に調整できます。刈刃の交換と刈取部の清掃が容易におこなえるようにメンテナンス用スタンドを装備しています。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8584材質(本体)スチール(車輪)ゴム長さ(mm)1800幅(mm)1000高さ(mm)1050タイプ歩行式ハンマーナイフモア刈込み幅(mm)800ブレード枚数46枚刈込み高さ(mm)0~100最大出力10PS燃料タンク容量(L)5.4走行速度(km/h)性能:1.07~4.32登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)10出力(kW/rpm・PS/rpm)7.3
乗用草刈機”フルーティまさお” CMX2408HC CANYCOM乗用草刈機”フルーティまさお” CMX2408HCCANYCOM
1,398,000税込1,537,800
1台
予約販売
より快適に、より安全に、より力強くなりました。高出力エンジンを搭載しパワフルな作業が可能に。フロントサスペンションを搭載し凹凸による衝撃を吸収し安定した走破性と乗り心地を実現しました。チャージポンプ付HSTでオーバーヒートを軽減します。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番652-8605長さ(mm)1885幅(mm)1020高さ(mm)920刈込み幅(mm)975使用燃料自動車用無鉛ガソリンブレード枚数2枚刈込み高さ(mm)0~150最大出力22.4PS燃料タンク容量(L)18走行速度(km/h)性能:0~14.2登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)22.4出力(kW/rpm・PS/rpm)16.5/3600
歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ” CG82MS CANYCOM歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ” CG82MSCANYCOM
589,800税込648,780
1台
21日以内出荷
安定感のある刈取りで人的負担を軽減します。小型ながら180mm幅のゴムクローラを採用し高い走破性を発揮します。刈高さ調節レバーが伸縮し、操作の荷重を25%低減させます。また、高さは6段階またはフリー状態(追従機構)にできます。オプションのシートを取り付ければ広い休耕田・足場の悪い軟弱地でも乗車して作業が行えます。ハンドル位置は、左右旋回3段階7ポジション・上下4段階にワンタッチで調整が可能な為、傾斜地(15度以下)・果樹の枝下等の草刈作業が効率よく行えます。刈刃交換が、ボルトナット支持方式からピン一括支持方式になり刈刃交換時間を短縮。従来機と比較して刈刃の交換が60%低減しました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8580材質(本体)スチール(車輪)ゴム長さ(mm)1800~1900幅(mm)805高さ(mm)870~1125タイプ歩行式ハンマーナイフモア刈込み幅(mm)650ブレード枚数36枚刈込み高さ(mm)0~80最大出力8PS燃料タンク容量(L)6走行速度(km/h)性能:1.1~3.6登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)8出力(kW/rpm・PS/rpm)5.8/4000
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら