芝が肥焼けしない、色鮮やか!
適合作物芝生
成分チッソN2.5、リン酸P2.5、カリK1.5
名称ユーキー3号
登録保証肥料登録なし
1袋(5kg)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
家庭菜園にも使え、醗酵鶏ふん・菌体肥料・二化鉄をブレンドした肥料。
適合作物芝
仕様有機の肥料・まきやすい
タイプ細粒
容量(kg)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)46×32×5
1袋(5kg)
¥789
税込¥868
当日出荷
肥料やけの心配がなく、健康で緑鮮やかに芝生を育てるための肥料です。
適合作物芝生
成分チッソ・リン酸・カリ・マグネシウム
質量(kg)2
寸法(幅W×高さH)(mm)250×340
名称園芸有機入りAGBB1号
登録保証指定配合肥料
1袋(2kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物芝
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1
名称芝ドクター1号
細粒タイプの化成肥料で、まき易く肥料3要素をバランス良く含む。
適合作物芝
仕様乾燥良品
タイプ細粒
容量(kg)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)41×28×7
1袋(5kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
施肥後に水を与えると、すぐに溶けて目立たなくなります。速効性なのですぐに効き目があらわれます。臭いの発生がないので虫がよってきません。
用途高麗芝、西洋芝に。
適合作物高麗芝、西洋芝
成分(チッソN-リン酸P-カリK)15-15-10
名称千代田化成肥料
肥料の種類化成肥料
登録保証生第10000号※登録肥料
芝が肥焼けしない、色鮮やか!
適合作物芝生
成分チッソN2.5、リン酸P2.5、カリK1.5
名称ユーキー3号
登録保証肥料登録なし
1袋(2.2kg)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
芝草、グランドカバー、苔などの下草類専用の液体肥料です。
特にチッソ及び鉄を強化していますので、葉色を良くし、色鮮やかに育てます。
また、固形肥料とは異なり葉焼けの心配がなく安心して使用できます。
用途芝草、グランドカバー、苔などの下草類に。
適合作物下草類(芝草、グランドカバー、苔)
成分(チッソN-リン酸P-カリK)+鉄/7-5-5
名称メネデール液肥5号(鉄添加)
希釈倍率約500~1000
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。
マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。
施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生
適合作物芝生
使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい
名称肥料が含まれていない対象外の商品
赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品・肥料入り
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
芝生専用の肥料です。芝生の生育に適したチッソ・リンサン・カリと、葉緑素の元になるマグネシウムや鉄などミネラル分をバランス良く配合しています。かん水フルボ酸を配合し、色鮮やかで丈夫な芝に育てます。
適合作物芝生
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-2-4
容量(mL)450
質量(g)567
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×233
名称ハイポネックス液5-2-4
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
登録保証生第(号)90145
1本(450mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
芝生の生育に必要なケイ酸・マグネシウムを配合。
有機成分を含み、芝生を強健に、色鮮やかに育てます。
適合作物芝
名称園芸有機入りAGBB1号
有効成分チッソ4%・リン酸5%・カリ4% 有機成分・マグネシウム配合
登録保証指定配合肥料
1袋(5kg)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。安全性も高くそのままパラパラ撒くだけで、サッチ(芝生の刈りカスが堆積したもの)を分解し、健全な芝生の育成をお手伝い。
適合作物芝生
登録保証(肥料登録・指定配合肥料)
肥料焼けの心配が少ない芝生の肥料です。
用途芝生の生育に必要な肥料成分をバランスよく配合しています。
成分肥料:N・P・K・Mg=10・9・9・3+カルシウム配合
1個(500g)
¥789
税込¥868
当日出荷
赤玉土微粒を、更にふるいにかけ、微粉末を取り除いた、芝生用の雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品
子供やペットが芝で遊んでも安心な有機100%の肥料です。葉焼けがなく有機の力でじっくり効きます。窒素5.5-リン酸1.5
仕様窒素5.5-リン酸1.5
名称乾燥菌体肥料
登録保証和歌山県第726号
芝刈り後の”刈りカス”が栄養に変わる!
刈りカス(サッチ)を分解し、栄養に変える「バチルス菌」配合です。
芝生の色を良くする「アミノ酸」配合です。
丈夫な芝を育てる「カルシウム」「ケイ酸」含有です。
適合作物高麗芝、寒冷地型西洋芝(ベントグラス等)
寸法(mm)145×205×90
使用方法果樹/【寒肥 芽だし肥】庭植え:12月~1月 (寒肥)の期間に1回、鉢植え:3月 (芽だし肥)に1回、【実肥】実が太り始めたら : 1回、【お礼肥】実の収穫後 1回花木/【寒肥 芽だし肥】庭植え:12月~1月 (寒肥)の期間に1回、鉢植え:3月 (芽だし肥)に1回、【お礼肥】花が咲き終わったら: 1回(肥料を与える時期が異なる果樹や花木の種類もあります)
名称芝ドクター1号
登録保証指定配合肥料
1個(500g)
¥499
税込¥549
6日以内出荷
100%有機原料を使用しております。
粒が細かいので、すみずみまで肥料が行きわたり、芝生が色鮮やかで美しくなります。
成分チッソ:5、リンサン:3、カリ:2
ペットボトル入りですので、手を汚さずまきやすい!!天然の有機質肥料で穏やかに効き、芝本来の青々した緑が蘇ります。キメ細かいマイクロボールを使用しておりますので、芝の根のすみずみまで浸透して行きわたります。
適合作物芝生
成分チッソN5、リン酸P3、カリK2
顆粒水和剤は、チウラムとTPN(ダコニール)の2種の優れた殺菌剤成分を含有する芝生用殺菌剤です。
チウラムとTPNの相互の作用で病原菌の感染や藻類の発生をしっかり防ぎます。
また、耐性菌の出現を心配せず、基幹予防剤として安心して使えます。
有効成分ウラム(PRTR・1種):30.0%、TPN(PRTR・1種):50.0%
性状類白色水和性細粒
有効期限(年)4
農林水産省登録第(号)23062
1個(1kg)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
細粒タイプの化成肥料で、肥料3要素をバランス良く含む
適合作物芝
仕様室内でも安心・まきやすい
タイプ細粒
容量(kg)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)25×20×3
1袋(1kg)
¥569
税込¥626
当日出荷
植物の生育に必要な窒素・リン酸・加里と各種微量要素をバランスよく配合しております。
成分窒素6%・リン酸10%・加里5%
希釈倍率草花、観葉植物、花木、果樹、野菜、ハーブ、球根、洋ランなど:1000倍サボテン、東洋ラン、山野草、盆栽、幼苗など:2000倍花壇(草花、ハーブ)、菜園、芝生など:500倍花木、庭木、果樹、竹など:250倍
1本(1200mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
1滴に高濃度の養分を配合。植物にすばやく効果を発揮する高品質液肥です。
花はより美しく、野菜はおいしく、観葉植物や芝生は緑鮮やかに育てます。
地下深層水から抽出した天然有機物「かん水フルボ酸」を配合。色鮮やかで丈夫な芝生に育てます。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-2-4
配合成分鉄・かん水フルボ酸
1本(450mL)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
地下深層水から抽出した天然有機物の「かん水フルボ酸」配合。色鮮やかで丈夫な芝生に育てる。芝生の生育に必要な栄養素と、葉緑素(クロロフィル)の元となるマグネシウムや、鉄などのミネラル分をバランス良く配合しています。吸収効率の良いキレート化した鉄を含み、葉色を濃く鮮やかにします。砂地などの地力の低い土でも、天然有機物の「かん水フルボ酸」を供給できます。(「かん水フルボ酸」とは、土壌の緩衝能力や保肥力を高め、芝生の根張りを良くする腐植酸の一種です。)
成分チッソ5-リン酸2-カリ4、鉄・かん水フルボ酸配合
適合芝生、グランドカバー
内容量(mL)800
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
【土壌環境改善、芝生の活力増進】。環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれた完熟液体たい肥。土壌中の栄養素を植物が吸収しやすくなり生長を促進。肥料と一緒に併用することで更に高い相乗効果を発揮。天然成分100%だから、お肌の弱い方、ペットや小さなお子さんがいる環境でも安心・安全。
用途<おすすめ用途>芝生、有機物質の分解、植物の生長、根張りの促進
使用方法種蒔き・張り替え時には、100~200倍希釈液を散布してください。芝生の活力維持には、100~300倍希釈液で月1~2回散布してください。冬期間の冬囲いの時期には、200倍希釈液を散布してください。公園・ゴルフ場などの広い面積で芝生の活力増・維持には、1坪(3.3m2)当たり6ml~12mlを目安に芝生全体に行き渡るように散布してください。シーズンに2~3回散布。
容量(L)1
有効成分善玉活性水
1個(1L)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。
古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22
材質スチール
全長(mm)スパイク:870、パンチ:850
質量(kg)3.25
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業
その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付
質量(kg)24
幅(cm)【最大散布】40~500
範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)
モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845
バッテリー容量(Ah)48000(153Wh)
最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10
関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)
運転時間【連続散布】約2~6時間
ホッパー容量(L)60(白色)
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
葉・茎のみを枯らす除草剤。非選択性接触型。スギナ、オヒシバ、メヒシバ等あらゆる雑草に高い効果を示します。
用途道路・駐車場・グランドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所。傾斜地・斜面等の雑草除去。本剤は農薬ではありません。農作物・樹木・植物などの栽培・管理には使用できません。
登録保証なし
毒劇区分普通物
芝生専用肥料のスタンダード
成分N-P-K-Mg-Mn-B :8-8-8
備考1.0~2.0mm
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
内蔵ワイパーのバーにより、規則的なパターンで散布可能。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途芝生の肥料の散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機/内蔵ワイパー/芝生肥料/バー/最適/散布/パターン
質量(g)935
容量(L)3
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×16.5×27
散布面積(m2)100(推奨)
散布幅(m)0.4
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
すでに植わっている植物の株元にばらまくだけで、肥料成分がゆっくり溶け、根にやさしく根の張りを良くする肥料(追肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきも良くします。草花・野菜の種まき、苗づくりの元肥としても最適です。
いろいろな植物の植えつけ、植え替え時に土に混ぜ込むだけで、ゆっくり長く(約2年間)効き続け、植物の生育を良くする肥料(元肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきを良くします。花木や果樹、バラや宿根草、山野草などの比較的植え替えの少ない植物に適しています。
芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
用途エンジン式エアレーター
質量(kg)33(空の場合)、64(水を入れた場合)
ローラー幅(mm)500
ローラー径(Φmm)320
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
成分と配合量の設計を見直したグットバランス
花着きや葉色が良くなりグンと元気に!!
3種(硝酸性窒素・アンモニア性窒素・尿素)のこだわり窒素配合で生育アップ!
植物の健やかな生育に必要な、様々な栄養をバランス良く配合した、すばやい効きめの肥料です。
用途根が弱っているとき、生育不良時の元気回復に
さまざまな植物の元肥や追肥に、ばらまくだけでしっかり効く(3ピーク・ブレンドで2~3カ月持続)、かんたん便利な肥料です。
栄養分を効率よく吸収させるすぐれた腐植酸入り緩効性肥料として特許を取得しています。(※住友化学(株)の特許)
土に活力を与える腐植酸を配合
植物が肥料を吸収しやすくする働きや、土壌の保水性、通気性を高めるなど、土に活力を与える作用がある腐植酸をブレンドしています。
リリースコントロールテクノロジー(温度対応溶出技術)採用
マイガーデン植物全般用の肥料成分は樹脂コーディングされていて、土壌の温度変化や植物の生育にあわせて溶け出す量が調節されます。
適合作物草花(花壇)、バラなどの花木類、庭木・果樹、野菜(菜園)、球根(花壇)、芝生・グランドカバー、ハーブ類
剤形粒状
1個(1.2kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特殊コーティング窒素を配合した、芝生にばらまく細粒肥料です。芝生の生育にバランスよい配合で、施肥後2~3ヵ月間効果が持続します。肥料焼けの心配が少なく、芝生の健全な生育を促します。オレンジ色の粒子によってどこまで施肥したかが分かりやすく施肥むらを防ぎます。オレンジ色は施肥後約1週間で退色して目立たなくなります。施肥時の臭いや埃も少なく清潔です。施肥後のべとつきも少なく、衣服を汚す事が少なくなります。
用途芝生用
容量(kg)15
成分(チッソN-リン酸P-カリK)N24-P5-K12
1袋(15kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。
切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番868-2975
材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
CDUと速効性窒素、りん酸、カリをバランス良く配合し、葉色を良くする苦土も加えた。CDU-N/TN=30%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-10-10-5/(内CDU 3.0)
備考グリーン・ティーグランド用/加里は硫酸加里1.0~2.0mm
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ