加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認
寸法(Φmm)6
使用機械フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等
幅×全高(mm)100×105
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
材質SNCM8
シャンク径(Φmm)10
精度(mm)0.003
回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
用途ヒューム管施工に最適
気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1
長さ(mm)120
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
光で高感度の位置を検出します。
全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
全長(mm)160
電源単5乾電池(2個)付
先端径(mm)10
対象金属
テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)8
アズワン品番65-1964-15
ミツトヨ品番901959
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。
X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。
用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。
材質シャンク:SKS/測定子:ジルコニア
測定子直径(Φmm)10
硬度HRC(刃部)シャンク:58°
繰返し精度±0.002
芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
トラスコ品番323-9641
質量(g)232
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。
先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。
フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16
全長(mm)157
先端寸法(mm)10
先端長(mm)45
摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途ワーク等の寸法・位置決めに。
質量(g)約80
繰返し精度(μm)±2以内
シャンク径(mm)10
適正回転数(min-1)450~600
質量(kg)0.36
アーム長さ(mm)56×51×71
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用
質量(g)400
適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スチール製芯出しバー。両端にR付測定子とストレート測定子が付いています。
全長(mm)90
シャンク径(Φmm)Φ12
精度(mm)±0.005
測定球(mm)10
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
擢動部外周を黒色にし、擢動面の銀色と見分けやすくなっております。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。
2018年トラスコ掲載ページ1 1035
用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。
トラスコ品番208-3131
アズワン品番64-8734-17
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。
トラスコ品番208-3133
全長(mm)85
材質/仕上合金鋼 (HRC57)
質量(g)50
先端径(mm)4
測定子(mm)10×10・4×6
アズワン品番64-8734-18
シャンク径(mm)10
適正回転数(min-1)500~700
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
機械設備、重量物の設置や微調整、芯出しに使用する商品です。
両面で使用でき、よく滑ります。
両面のため、コストも抑えられます。
配置、微調整作業の効率UP、時間短縮にもなります。
約2tまでの荷物を動かすことができます。
用途※周囲の安全を確認してからご使用ください
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
芯出し機構を小型化した、芯出しレンズホルダーです。芯出し調整機構がコンパクトなので低い光軸で使用することができます。
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10
材質本体:アルミ
シャンク長(mm)40
本体質量(g)200
シャンク径(mm)Φ8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
¥10,880
税込¥11,968
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番211-032
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
芯出し用アームのロングサイズ
用途スピンドルから吊り下げて芯出しに使用
トラスコ品番480-3116
全長(mm)282
質量(g)303
タイプ先端微調整機構付
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
定盤と同じ3点支持である為、定盤を持っていない作業現場でも水準器の芯出し、水平の再現が可能です。
ジャケット径(被覆径)が900μmの素線の光ファイバーを固定・調整ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合に使用します。
円形素子の固定向けで、光軸に対しYZ軸方向の芯出しが可能です。調整は微調ネジ(ピッチ0.25mm)方式を採用しています。
材質アルミニウム、真鍮(表面アルマイト・クロームメッキ処理)
仕様ステンレスポール(Φ12×60mm)付き
円筒型の容器に対して、底部の沈殿物をかきだして撹拌させる形状です。
撹拌効率が高く、円筒型の容器(ビーカーや広口容器)に対して最適な形状です。但し、粘性の高いサンプルや高速回転については不向きとなりますのでご注意ください。
撹拌効率が高く、円筒型の容器(ビーカーや広口容器)に対して最適な形状です。但し、粘性の高いサンプルや高速回転については不向きとなりますのでご注意ください。
1個
¥7,780
税込¥8,558
翌日出荷
仕様測定勾配:水平・0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100
全長(mm)450
材質(本体)アルミ製
精度(mm/m)±1.5
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ