内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率20×
作動距離(mm)165
接眼レンズOC-20(20倍)
対物レンズOB-1(1×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)12
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。
電源LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能)
精度(mm)心出:±0.005(出荷時)
総合倍率20×
光源白色LED照明
作動距離(mm)(W.D.)55
接眼レンズWF10×
対物レンズ2X
目盛板同心円十字線(ピッチ0.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)8
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率10×
作動距離(mm)165
接眼レンズOC-10(10倍)
対物レンズOB-1(1×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)18
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率40×
作動距離(mm)71.5
接眼レンズOC-20(20倍)
対物レンズOB-2(2×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)6
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。
パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)約10~230
画素数約130万画素
仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア
質量(g)約102
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104
対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB2.0
解像度SXGA(1280×1024)
露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
関連キーワード