軽量で使いやすいPC製ボディです。剪定・整枝作業用です。ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。
用途剪定鋏。
切断能力(mm)(生木)8
材質刃部:SK-5
質量(g)132
使用目的剪定鋏
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質(柄部)炭素刃物鋼
使用目的剪定用
切断対象庭木、果樹
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。
鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。
専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。
また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。
松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付
全長(mm)180
刃長(mm)50
使用目的剪定
切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで
切断能力(Φmm)10以下
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
両手が使える芽切鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
用途剪定作業用。
全長(mm)150
質量(g)50
使用目的剪定作業
最大切断寸法(mm)目安:6
材質(刃)SK-5
材質(ハンドル)PP
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
はさみ 芽切り用
モノタロウ
¥409
税込¥450
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に
全長(mm)190
質量(g)110
刃長(mm)45
切断対象かき、みかん、野菜
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
用途剪定・整枝作業用。
材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C
刃形フッ素コート刃
ハンドルグラスファイバー
使用目的剪定、整枝作業
機能ワンタッチロック解除
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
信頼品質の山形打ち刃物!!。700年の伝統を誇る山形打ち刃物の流れを受け継ぎ、鋏一筋80余年。山形市伝統技術功労者褒賞を受賞し、山形県産優良品として推奨されている製品です。永年、受け継がれてきた秘伝の職人技に近代的技術を加え、丹精込めて鍛造手仕上げております。伝統と職人の手技が生み出す、「二刃一心」の切れ味と刃持ちの良さ、丈夫さにおいて絶大な信頼を頂いております。
用途木枝の剪定作業に。
材質刃物特殊鋼
全長(mm)180
質量(g)190
1個
¥6,588
税込¥7,247
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
はさみ 芽切り用
モノタロウ
¥409
税込¥450
使い易く、切れ味抜群!
鋭利な刃先で狭い場所に最適!
超軽量、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用
全長(mm)200
刃長(mm)70
質量(g)140
使用目的切り花、摘み取り、芽切り
切断対象果樹、植木
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
剪定鋏 アルミ柄
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)205
刃長(mm)50
切断能力(mm)15
最大切断径(Φmm)15
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)230
使用目的剪定作業
切断対象庭木
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途細い枝の剪定、芽切作業に
全長(mm)190
刃長(mm)45
切断能力(mm)(生木)約8
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂
質量(g)135
使用目的切作業、剪定
切断対象細い枝、芽
1丁
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
芽切鋏や剪定鋏の収納ケース。ベルトへの着脱が楽なカン付です。
用途剪定バサミ等の収納に。
全長(mm)220
質量(g)95
タイプカン付
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
はさみ 剪定用
モノタロウ
¥509
税込¥560
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
職人が丹精込めて打った収獲鋏、ネジ止め式で調整可能なプロモデル先細で細かい作業に便利
用途果樹・菜園用
全長(mm)180
刃長(mm)54
材質鍛造炭素鋼
替えバネA-302
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部ネジ止め式
刃研ぎが出来ます
用途込み入った場所での芽切りに
全長(mm)210
刃渡り(mm)70
切断能力(mm)(生木)約10
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)210
切断対象芽
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
信頼品質の山形打ち刃物!!。700年の伝統を誇る山形打ち刃物の流れを受け継ぎ、鋏一筋80余年。山形市伝統技術功労者褒賞を受賞し、山形県産優良品として推奨されている製品です。永年、受け継がれてきた秘伝の職人技に近代的技術を加え、丹精込めて鍛造手仕上げております。伝統と職人の手技が生み出す、「二刃一心」の切れ味と刃持ちの良さ、丈夫さにおいて絶大な信頼を頂いております。
用途木枝の剪定作業に。
材質刃物特殊鋼
全長(mm)200
質量(g)192
1個
¥7,988
税込¥8,787
欠品中
園芸道具の収納に便利なサックです。剪定鋏・芽切鋏の収納に最適です。型押タイプはスムーズな出し入れ・しっかり収納できます。カラビナ付で利便性がアップします。
用途剪定鋏や芽切鋏用ケース。
材質綿75%、ポリエステル25%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×230×45
適合寸法(mm)剪定鋏180~200用・芽切鋏180~200
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
受刃と切刃の剪定刃になっています。プロの植木屋さんにも好評の鋏です。1丁で芽切・剪定・刈込の3つの作業をこなします。
全長(mm)210
質量(g)215
1個
¥15,880
税込¥17,468
3日以内出荷
受刃と切刃の剪定刃になっています。プロの植木屋さんにも好評の鋏です。1丁で芽切・剪定・刈込の3つの作業をこなします。
全長(mm)230
質量(g)246
1個
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。
付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース
定格電圧(V)DC14.4
本体寸法(mm)320×100×50
本体質量(g)約840(コード含む)
定格消費電力(W)80
コード長さ(mm)1300
電源タイプ充電式
切断速度約0.4秒/1サイクル
最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。
付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース
定格電圧(V)DC14.4
本体寸法(mm)320×100×50
本体質量(g)約840(コード含む)
定格消費電力(W)80
コード長さ(mm)1300
電源タイプ充電式
切断速度約0.4秒/1サイクル
最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1セット
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
関連キーワード