籾摺り機で連続作業しながら、籾殻を袋取りできます。
通気性のある網袋で、長期の使用に耐えます。
籾摺り機への取付は、ワンタッチ。
材質ポリエチレン
野菜の収穫などに!メッシュ素材で口紐付きです。
色緑
幅(cm)50
長さ(cm)85
1袋(5枚)
¥840
税込¥924
欠品中
こんなお得な商品も!

回収袋 万能
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
6mmメッシュで通気性バツグン!!
ペットボトルや空き缶の回収に
落ち葉やがら入れに
作物、根菜類の収穫、貯蔵に
発泡スチロールなどのリサイクル資源の分別に
目合い(mm)6
材質ポリエチレン
色ブルー
刃長(mm)400
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に!
便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。
材質PP
耐荷重(kg)約15
寸法(m)1.5×1.5
商品タイプ本体
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
ひもでくくりつけて使用できます。
織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105
材質PP(ポリプロピレン)
布厚さ(mm)0.7
通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
編みメッシュサイズ4mmなので耐久性抜群。
落ち葉から空き缶、ペットボトルの回収。作物の保管などに便利な袋です。
用途落ち葉や作物の回収保管や空き缶などの回収
材質ポリエチレン
色ブルー
目合い(mm)4
口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。
色赤
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
豊かな実りのお手伝い。 コンパクトパッケージ
材質ポリエチレン
4mm角メッシュ、ラッセル編み
用途ゴミの分別に、仕分け袋に、商品の運搬に。
材質ポリエチレン
寸法(mm)1000×1000
茶葉を急須で淹れた味わいをティーバッグで簡単に淹れられ、1袋で3杯分楽しめます。産地を知り尽くした茶師が茶葉を厳選、火入れした味が濃い深蒸しの一番摘みの掛川茶です。
原材料茶
栄養成分エネルギー 1.5 kcal/たんぱく質 0.2 g/炭水化物 0.3 g
1ケース(30g×10個)
¥4,998
税込¥5,398
5日以内出荷
茶葉を急須で淹れた味わいをティーバッグで簡単に淹れられ、1袋で3杯分楽しめます。産地を知り尽くした茶師が茶葉を厳選、火入れした色鮮やかで旨味のある一番摘みの知覧茶です。
原材料茶
栄養成分エネルギー 1.5 kcal/たんぱく質 0.3 g
1ケース(30g×10個)
¥4,998
税込¥5,398
5日以内出荷
【一番摘み(初摘み)にこだわり、三重県産にこだわる。】
直接競り場で厳選し、納得のいく海苔のみを仕入れます。
口の中に入れると、とても繊細な旨味や甘味が溶け出し、若く爽やかな香りが口から鼻へ風味良く抜けてゆきます。
高級海苔として古くから進物や贈答、奉納の品として、その年の初めに海苔網から採れる「一番摘み」。
三重県の様々な山から豊富な栄養(ミネラル)含んだ川水を受け入れる伊勢湾(三重県産)にこだわる、今年採れた新のりです、まさに至高の味をご賞味ください。
用途食卓や、お酒のつまみに最高です! 海苔巻き・お茶漬け・おにぎり等
仕様産地:三重県産
栄養成分(100g当たり)エネルギー359kal、たんぱく質44.3g、脂質4.0g、炭水化物45.3g、食塩相当量3.2g(数値は推定値です)
1袋(8枚)
¥999
税込¥1,079
6日以内出荷
水出しと抽出に優れた三角テトラパックを使用。新芽の残る夏摘み番茶のみを使用し、丁寧に香りを引き出す直火焙煎製法にて仕上げました。旨味とコクのあるほうじ茶に仕上がっております。
保存環境常温
入数1セット(20個入)
1セット(30袋×20個)
¥9,998
税込¥10,798
3日以内出荷
収穫期の玉ねぎの保管などに。
色レッド
幅(mm)400
長さ(mm)650
1パック(4枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
最大流量(L/min)340
外径D×長さL(mm)178×457
適合EV-S400N
材質ポリプロピレン(PP)
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)80
腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。
ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。
開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。
用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時
色緑
材質(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC
長さ(mm)約480
幅(mm)約380
胴回り(mm)約70~130
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260
ストローク数(min-1[回/分])1250
バッテリーリチウムイオンバッテリー
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)10
マスターブレンダーこだわりのブレンド。良質な茶葉の香りと味わいをたった1分で引き出します。ピラミッド型ティーバッグの中で太陽の恵みいっぱいの茶葉がジャンピング!摘みたて茶葉から搾った自然のティーエッセンス。茶葉本来の味をひきたてます。
用途高温多湿を避け、暗所で保存してください。
上下把手が付いて、持ち運び・積み下ろしが、楽です。
通気性がよく、ムレ防止に効果があります。
角状糸を使用しているので、荷すべり・横のびが少ない。
透視性がよいので残留物がよくわかります。
材質ポリエチレン
容量(kg)約30
寸法(幅W×長さL)(mm)580×800
1パック(20枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
土のう袋としても使用できるうえ、ボルトやナット、クランプといった現場資材の中軽量物を入れて運ぶ、保管する用途にも適しています。
色別での分別ゴミ袋としても色々な現場でお役に立ちます。
しぼりロープ付です。
寸法(縦×横)(mm)620×480
厚さ(mm)0.27
質量(g)650
容量(L)20
質量(g/セット)460
質量(g/枚)46
関連キーワード