176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
799 税込879
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カフェインゼロ・純水仕立てのすっきり香ばしいおいしさでカラダにやさしくしみわたり、イキイキと自然で元気な気持ちにさせてくれる健康十六素材のブレンド茶。
保存環境常温 入数1セット(30個入)
1セット(245mL×30個)
4,098 税込4,426
3日以内出荷

福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。 また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
1ケース(2L×6本)ほか
2,298 税込2,482
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


国産茶葉100%使用。茶葉を火入れ後72時間以内に抽出する「煎りたて製法」採用
容器ペットボトル
1ケース(1000mL×12本)ほか
2,198 税込2,374
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・国産茶葉100%にこだわり、渋くないお茶に仕上げています。ホット対応ですので温めてお飲み頂けます。・茶葉がお茶を濾す自然抽出法で作り、香り豊かでまろやかな味わいです。
タイプ常温 入数1セット(30個入)
1ケース(190g×30個)
3,398 税込3,670
3日以内出荷

材質スチロール樹脂 耐熱温度(℃)80 直径×高さ(mm)85×113 TKG品番9-0871-0401 TKG品番(2017)6-0778-0501
1個
369 税込406
当日出荷

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質ブリキ(サテン材)
1缶
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



耐熱温度:本体 -20℃~140℃ フタ -30℃~70℃。抗菌
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 形状丸形 耐熱温度(℃)(本体)-20~+140、(蓋)-30~+70
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL)144 入数3000 材質 直径×高さ(mm)62.5×76 TKG品番9-0987-2001 TKG品番(2017)6-0870-1301
1箱(3000個)
29,980 税込32,978
6日以内出荷


北海道知床半島で採れた、品質の良い高級羅臼昆布と和歌山県紀州産の梅干しを使用しています。又、料理の隠し味や昆布だしとしても使用でき、うま味成分が豊富な羅臼昆布のコクと旨味をいかし、料理に使う塩を減らす事で減塩効果も得られます。
保存環境常温 入数1セット(5個入)
1セット(40g×5個)
1,598 税込1,726
3日以内出荷



マテ茶鶏をエキストラバージンオリーブオイルを使って仕上げました。オリーブオイルの風味が広がった後にくる鶏肉の甘みをお楽しみください。
1箱(150g×12個)
7,798 税込8,422
5日以内出荷

香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
1箱(2L×6本)ほか
2,098 税込2,266
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリカーム導電塗料スプレー缶 銀銅
エコ商品
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5~10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。 材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。 嫌な臭気がありません。 施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。
用途欠けた床の補修に。 水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。 材質特殊セメント 質量(kg)3 施工面積4cm厚で約0.04m2 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレーを使うことでクッキーが割れにくくなり、隙間を埋める必要もありません。
1個(1個)
71 税込78
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野田琺瑯TUTU(筒)
湿気や乾燥を防ぎ香りを逃さないので、茶葉やコーヒー豆の保存、調味料やショートパスタ等を入れても便利。 洗いやすいのも魅力です。シール蓋と琺瑯蓋の2重蓋が可能な琺瑯容器。
材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(中蓋)EVA樹脂 仕様オーブン使用可
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水とまぜるだけでお好みの濃さに合わせて1~2Lの麦茶を簡単につくることができる濃縮タイプの缶入り麦茶を開発しました。濃縮タイプの缶入り麦茶においても、ご好評いただいているペットボトル商品、GREEN DAKARAのやさしい麦茶のすっきり香ばしい味わいを維持した味わいです。
保存環境常温 入数1セット(30個入)
1セット(180g×30個)
4,298 税込4,642
3日以内出荷

耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ 主な用途梱包用 テープ厚さ(μm)50 特性強力、耐水、耐湿、透明 テープタイプ重ね貼り可
1巻
209 税込230
当日出荷

比べてわかる、TMC食缶のよさ。▼従来品:〝カシメ止め″なので、凹凸があり、隙間にゴミが溜まってしまい不衛生。▼TMC色別食缶:〝プラズマ溶接″による完全密閉の二重底。汚れが入る隙間がないので洗浄が簡単。丈夫でかつ常に清潔で衛生的です。底部完全密閉、R型カーブ色別だからフタ選び簡単!。汁類なども、残さずきれいにすくえ、洗浄も簡単になります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ314×H305mm●色:茶●容量:16L●シルバーアルマイト(硫酸)●コード番号:BB0488 アズワン品番67-2417-32
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

比べてわかる、TMC食缶のよさ。▼従来品:〝カシメ止め″なので、凹凸があり、隙間にゴミが溜まってしまい不衛生。▼TMC色別食缶:〝プラズマ溶接″による完全密閉の二重底。汚れが入る隙間がないので洗浄が簡単。丈夫でかつ常に清潔で衛生的です。底部完全密閉、R型カーブ色別だからフタ選び簡単!。汁類なども、残さずきれいにすくえ、洗浄も簡単になります。シルバーアルマイトに比べ、耐食性3倍!耐摩耗性1.6倍!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。
用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz) 成分溶剤系 アクリル系 灰茶 耐熱温度(℃)約90 適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど 主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm) 硬化時間(時間)約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド 関連資料(0.29MB) 取扱説明書(0.55MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タワー型で取り出しやすいです。アジャスターボルト付きで安定感抜群です。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製 幅(mm)832 奥行(mm)566 均等積載量(kg/台)150
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)999 タイプ引出し1段、ツーリング棚4枚 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)250
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タワー型で取り出しやすく、キャスター付きで移動も楽々です。ツーリング工具の保管におすすめです。ハンドツールの管理に便利です。
付属品ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付 材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製 幅(mm)832 奥行(mm)566 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/台)150
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タワー型で取り出しやすく、キャスター付きで移動も楽々です。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製 幅(mm)832 奥行(mm)566 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/台)150
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タワー型で取り出しやすいです。アジャスターボルト付きで安定感抜群です。ツーリング工具の保管におすすめです。ハンドツールの管理に便利です。
付属品ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付 材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製 幅(mm)832 奥行(mm)566 均等積載量(kg/台)150
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)786 奥行(mm)550 間口(mm)693 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)999 タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)250
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板フラット型で安定感抜群です。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)786 奥行(mm)550 間口(mm)693 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトな省スペース型です。 作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。 サイズごとに色が違い、分別がしやすいです。
1台
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面タイプで、工場スペースの有効活用が出来ます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製 幅(mm)832 奥行(mm)872 キャスター径(Φmm)125 均等積載量(kg/台)300
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)999 タイプツーリング棚4枚、補強2本付 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)250
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)