材質18-8ステンレス
メッシュ40(シングル)
洗浄して繰り返し使用できます
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
底寸法(mm)50
網目が細かいので、目づまりしにくく、洗い易いです。
金網を使っていないから金気が出ません。
V字型なので、水きり抜群。2煎目も美味しく飲めます。
網目が細かいので茶殻が出にくいです。
材質フレーム/ポリプロピレンネット/ポリエステル
材質アミ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン
網目40メッシュ
材質本体・取っ手金具:18-8ステンレス、取っ手:竹
材質本体:18-8ステンレス
網目40メッシュ
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。
軽量で作業中でも気になりません。
適合機種岩田PC-4・4S
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
手にやさしい丸いグリップ。
用途茶こしや出汁取りに
仕様ハンドル付
幅(mm)約70
内径(Φmm)約60
深さ(mm)約50
ハンドルひっかけ穴付
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
急須用の替茶こしとして、ご使用いただけます。
用途急須用の替茶こし
ウォールナット材の優しい質感のキッチンツール。ウォールナット材の優しい質感のキッチンツール。日本製の確かな技術で作り上げられた品質と、機能性と作業性を追求した美しいスタイルが相まった高級感のあるキッチンツールシリーズです。ハンドルに使われている天然のウォールナット材は1点1点異なる木目の仕上がりなので、あなただけのオンリーワンとなります。天然木の優しい質感とステンレスの輝きがインテリアとしての存在感も放ち、キッチンに高級感をプラスします。
材質ハンドル:天然木 ステンレス 真鍮にクロームメッキ
質量(g)49
寸法(cm)8.0×3.8×20.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
茶こしや、出汁取りの際に。
用途茶こしや出汁取りに
サイズ大
直径×深さ(mm)茶こし部:75×55(円錐形)
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
受け皿にそのまま置ける、卓上使いに便利な茶こしセットです。少量のお茶をこすのに便利。茶葉がカップに入るのを防ぎます。ワンタッチで開くフタ付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質網:18-8ステンレススチール、本体:ABS樹脂、フタ:AS樹脂、容器:ポリプロピレン
寸法(mm)約150×75×74
直径(Φmm)150
質量(g)約100
耐熱温度(℃)本体:100、フタ:100、容器:110
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
河川や砂浜から採取した砂に含まれるマイクロプラスチックを染色し、発光させることで、タブレットやスマートフォンで写真に撮ることができます。観察を通して身近な問題としてとらえ、環境中への流出を減少させるために何ができるかSDGsの観点から考えてみましょう。
セット内容プラウォッチ本体(LED付)、染色液セット(染色液2mL、洗浄液500mL)、染色器具セット(計量カップ、計量スプーン、茶こし、スポイトびん、スクリュー管)、プレパラートセット(プレパラート20枚(黒)、両面テープ)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
材質18-8ステンレス
外径(Φmm)80
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)105
メッシュ40
外径×深さ(Φmm×mm)80×80
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)262×90
RoHS指令(10物質対応)対応
注ぎ口がふさげる衛生的なフタ。広口で洗浄ラクラクシンプル構造。
材質ポリプロピレン
1杯分のお茶をおいしく淹れられるティーメーカー。紅茶はもちろん、日本茶、ハーブティーもOK。フタは逆さにすると抽出後の茶こし置きになります。
容量(mL)実用200
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
お湯を沸かすだけでなく、緑茶や紅茶を淹れることができる温度コントロール電気ケトル。付属の”茶こし”を使えばいつもの緑茶を、煮出し機能を使えばハーブティー、豆茶、薬膳茶など様々なお茶のレシピを楽しめます。
色ブラック
質量(g)約1580
容量(L)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.35
定格消費電力(W)1250
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(5~60分)、煮出し機能(1~20分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能
温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×233×266
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ハイパワー1200Wなのでスピーディーにお湯を沸かしてくれます。
たっぷり大容量1.8L!
中が見える耐熱ガラス製!耐熱温度220℃
便利な茶こし&卵スタンド付き!
お湯を沸かすだけじゃない。ボタン1つで簡単調理。わかりやすい6つのメニューボタン!
40℃~90℃を5℃刻みで、好きな温度まで煮沸することができるので用途に合わせて自由に設定可能です。
最大8時間保温。
水が入っていない状態でスイッチを入れても起動しない空焚き防止機能付きです。
付属品茶こし、卵スタンド、取扱説明書、レシピ
質量(kg)1.6
色ブラック
容量(L)1.8
消費電力(W)1200
タイマー時間0.5~9.5時間
温度調整範囲(℃)40~90/5℃刻みで設定
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)23×18×24.5
保温時間(h)8※指定温度に沸騰させると自動保温に入り、煮出し状態となります。
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
「Blendy(ブレンディ)」抹茶一服は、特別な一杯として、上質な抹茶ならではの旨みを手軽に味わえる本格 粉末抹茶スティックです。茶せんなしで豊かに泡立つ上質な抹茶とともに、心整うやすらぎのひと時をお楽しみいただけます。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」抹茶一服 ミルクなし4本は、渋みが少なく、旨み豊かな鈴鹿抹茶を53%使用(抹茶に占める割合)。旨み、甘み、渋みのバランスの良さを泡とともに味わえる上質な一杯です。
「ブレンディ」抹茶一服 ミルク少々4本は、抹茶本来の旨みを引き立てるため、上質な抹茶に甘さは加えずミルクだけを少々加えた、抹茶の風味とミルクのコクを泡とともに味わえる上質な一杯です。
砂糖不使用・ミルクなし・甘さなしの抹茶飲料。1杯1杯が個包装だから茶こしや急須いらずで、いつも新鮮な抹茶の香りと味わいをお楽しみいただけます。
お湯を淹れた瞬間に泡立つ、本格的な抹茶をお楽しみください。スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイス抹茶もお楽しみいただけます。
用途ホットの場合
カップにスティック1本を入れます。お湯(100mL)を注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
アイスの場合
カップにスティック1本とお湯をいつもの半分(50mL)入れかきまぜます。氷を2~3個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
シリーズブレンディ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×154
日米珈琲が世界の紅茶の中から選りすぐり、自信をもってお届けする紅茶。
KOHINOOR(コヒヌール)とは、英国王室が所有する最大級ダイヤモンド(109カラット)の名を冠する紅茶です。
用途<おいしい召し上がり方>
1.急須かティーポットを温めておきます。
2.ティー・スプーン山盛り一杯程度(約3g)を人数分入れいます。
3.沸騰したお湯を急須かポットに注ぎます。
4.約3分間ほどフタをして置いてください。
5.茶こしを使ってカップにそそいでください。
保存方法高温・多湿な場所を避け冷暗所で保存して下さい。
イースト(酵母菌)をビーズに封じ込めたバイオリアクター(生物反応器)を「イーストビーズ」として作製し、イーストやアルギン酸ナトリウムを使って初歩のバイオテクノロジーに触れます。
そして、「生物と呼吸」に視点をあてて、栄養の必要性、最適温度などを学習します。
仕様【標準時間】5時間~
セット内容アルギン酸ナトリウム 25g、塩化カルシウム 500g、ドライイースト 50g、ケミカルスポイト 10個、茶こし 5個
1個
¥6,900
税込¥7,590
8日以内出荷
お湯をわかすだけじゃなくお茶+調理ができるケトル。
お手入れしやすくなりました。底面の溝をよりフラットにし、食べ物カスが取り除きにくかった溝が無くなり、洗いやすくなりました。
40℃~100℃まで10℃単位で温度調整可能。
保温1時間可能。
使いやすいレシピ本付き。
付属品茶こし、つぼ型容器ポット、レシピブック
質量(kg)1
色ホワイト
容量(L)0.8
消費電力(W)400
電源コード(m)1
温度調整範囲(℃)40~100/10℃単位で設定
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15×19.5×21.5
保温時間(h)1
1台
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
1台で何役も活躍(茹でる・煮る・温める・沸かす・保温など)。5℃刻みの温度設定と1分単位のタイマーでうまみを引き出す調理ポット。大人数のお茶出しにも対応できる1.5Lの大容量。中身を見ながら水分量を目盛ではかれる。広口だから材料投入もラクラク。おたまを入れたまま蓋ができ、開閉も軽くてかんたん。耐熱ビニール袋を使用して低温調理や同時調理も可能
付属品レシピブック、茶こし
材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス
容量(L)最大1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
電源コード(m)1.2
機能(保温) 45~95℃までの5℃刻み
温度調節範囲(℃)45~95
保証期間1年
タイマー設定1~180分の1分刻み(可能時間)
温度設定12段階(45~95℃までの5℃刻み+沸騰)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
関連キーワード