曜日別特売

クックケトル プラス

クックケトル プラス - LALALUCTUS

お湯をわかすだけじゃなくお茶+調理ができるケトル。
お手入れしやすくなりました。底面の溝をよりフラットにし、食べ物カスが取り除きにくかった溝が無くなり、洗いやすくなりました。
40℃~100℃まで10℃単位で温度調整可能。
保温1時間可能。
使いやすいレシピ本付き。

付属品
茶こし、つぼ型容器ポット、レシピブック
質量(kg)
1
ホワイト
容量(L)
0.8
消費電力(W)
400
電源コード(m)
1
温度調整範囲(℃)
40~100/10℃単位で設定
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
15×19.5×21.5
保温時間(h)
1
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20791909SE6311
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする