水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
適合作物雑草、ぬかるみ
水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質砕石と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
使用方法(1)ネルソルに適量の水を加えます。水を加えてから15分くらい放置してから混ぜると簡単に粘りが出ます。(2)粘りが出るまで混ぜましょう。固さの調節は水やネルソルを追加して調整しましょう。
用途NZランド産の高級バーグ。
庭の雑草防止や鉢のマルチングに。
適合作物雑草
仕様天然素材
容量(L)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6
1袋(5L)
¥649
税込¥714
当日出荷
地表面を覆うことにより雑草をブロック!
ゴム特有の性質で発芽段階から雑草をブロック!
雑草の育成自体を根元からブロック!
3つの相乗効果で雑草をずーっと抑制!!
固まらないタイプ。真砂土を使用しており、落ち着いた雰囲気になります。 防草効果が長期間持続。固めないので透水性が良く凍害がない。 天然鉱石を用いた環境に優しい安全な品質。
用途墓地の防草
適合作物雑草
容量(kg)17
主成分真砂土+輸入天然鉱石
標準使用量3袋以上(1m2あたり)
厚さ(cm)3以上・標準施工(1m2あたり)
1セット(4袋)
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
透水性に優れ、施工の翌日には歩けます。
所定の厚さで均し、水を掛けるだけで施工が簡単。
用途防草土、歩経路舗装(公園の歩道、庭の通路、物干し場など)
容積練上り:13.5L/袋
標準使用量2.2袋/3(3cm厚)、3.7袋/3(5cm厚)
1袋(25kg)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
成分ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40
施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地湿った土、ぬかるんだ土
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
固まらないタイプ。清楚な白色系の土となり墓地を華やかに演出します。 防草効果が長期間持続。固めないので透水性が良く凍害がない。 天然鉱石を用いた環境に優しい安全な品質。
用途墓地の防草
適合作物雑草
容量(kg)17
主成分天然ろう石+輸入天然鉱石。
標準使用量3袋以上(1m2あたり)
厚さ(cm)3以上・標準施工(1m2あたり)
1セット(4袋)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。
踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。
焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。)
空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
色ブラウンミックス
使用の目安1m2当たり40L
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色ブラック
硬化時間(時間)48
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
雑草発生前に使用することで、雑草の発生を抑える畑作用土壌処理除草剤です。
イネ科雑草に強いアラクロールと、広葉雑草に強いリニュロンを混合しているので、広範囲の一年生雑草に高い効果を示します。
難防除のツユクサにも800ml/10aの薬量でさらに効果がアップします。(だいず、えだまめの場合)
用途畑作用土壌処理除草剤だいず、えだまめ、ばれいしょ、などに
適合場所畑
剤形乳剤
適合雑草一年生雑草
農林水産省登録第(号)22596
性状黄赤色澄明可乳化油状液体
適合作物だいず、えだまめ、いんげんまめ、飼料用とうもろこし、ばれいしょ
成分アラクロール 30.0%、リニュロン 12.0%
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。
材質真砂土・セメント・固化剤
標準塗布量2袋/1m2
適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください)
塗布厚さ(mm)30
1袋(25kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コンクリート・アスファルト・敷石等のすき間の雑草をかき出す!。すき間から生えた草をフック刃で草の茎や根を引っ掛けてかき出すことができ、すき間に刃が入らない時は背面のギザ刃で草を削り取ることができる。土の中にある地下茎や根を引っ掛けて取ることも可能。
用途コンクリートとアスファルト舗装のすき間(道路と側溝のすき間等)の草取りに。 。コンクリートやアスファルトの割れ目から生えてきた草取りに。 。コンクリートと土の境目から生えてきた草取りに。 。敷石やレンガ・インターロッキングブロック等の目地やすき間から生えた草取りに。
材質刃:炭素鋼、柄:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)230
色レッド/シルバー
仕上クロームメッキ仕上げ
1本
¥998
税込¥1,098
欠品中
関連キーワード