根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。
全長(mm)1400
質量(g)630
材質(柄部)アルミパイプ
材質(刃)炭素刃物鋼
刃渡り(mm)170
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番783-2010
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1300
質量(g)630
頭部寸法(mm)120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155
材質(柄部)ABS
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ
全長(mm)320
刃長(mm)140
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ
質量(g)240
使用目的手入れ
切断対象芝生
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
刃長(mm)120
刃幅(mm)25
全長(mm)280
仕様鋼付
材質刃:刃物鋼、柄:木
幅(mm)120
質量(g)80
奥行(mm)30
刃の種別片刃
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
めちゃめちゃ軽い。
穴あき採用で軽量化。
アルミ柄採用。
土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。
全長(mm)1480
材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル
質量(g)約900
柄長さ(mm)1350
頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450
刃幅(mm)50
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060
材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂
刃幅(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
質量(kg)2.4
バッテリー容量(Ah)3.0
バッテリー電圧(V)直流18
ハンドル形状ループハンドル
関連資料(1.71MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)150
材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下
材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用
全長(mm)1210
材質刃部:刃物鋼柄部:木
質量(g)1240
刃長(mm)210
刃幅(mm)180
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
関連キーワード