根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メッシュタイプで夏場の作業も快適。バネ入り腰ベルトでワンタッチ脱着。
用途草刈り作業時に(フリーサイズ)
色グリーン
サイズフリーサイズ
適応身長(cm)140~180
アズワン品番64-4068-14
適応胸囲(cm)120まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具
材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装)
質量(g)215
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。
全長(mm)1400
質量(g)630
材質(柄部)アルミパイプ
材質(刃)炭素刃物鋼
刃渡り(mm)170
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
こんなお得な商品も!
エプロン 草刈り用 サロペット
モノタロウ
¥849
税込¥934
刈払作業、農作業、泥よけ作業時の汚れ防止にご使用いただけます。エプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく刈払作業ができます。膝部は2重仕上げで丈夫な構造にしております。大きめサイズなためゆったり装着でき楽に作業ができます。表面は草汁の付着を防ぐ撥水加工処理を施しています。
用途刈払保護具
サイズフリー
材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)
質量(g)227
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード
寸法(mm)370×270×80
材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー
質量(g)266
アズワン品番64-4067-79
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
【動きやすい一体型パンツ式!】
長靴を履いたままでも着用できる、サイズフリーの草刈用エプロンです。
後ろ側はメッシュで通気性に優れており、草汁の付着を防ぐ撥水加工が施されています。
大型胸ポケットは物が落ちにくい深型となっております。
用途草刈り作業に。草汁・汚れの防止に。
サイズフリー
材質ポリエステル
アズワン品番64-8372-66
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コンパクトなのに地ズリが軽快。
地面を滑らせ楽々草刈り。
ナット・ボルトも保護するので安心。
4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。
地ズリ作業で疲労軽減。
従来品と比べ高耐久性約8倍。
摩耗ゲージ付で安全設計。
田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚
質量(g)約57
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
直刃で刈る、波刃で払う、台形爪で刈った草をかき集める
可動式グリップで腰を曲げずに作業ができる
用途草削り作業。
刃長(mm)175
全長(mm)1400
トラスコ品番783-2001
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミパイプ
質量(g)640
刃の種別全鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
通気性抜群。総メッシュのため夏場の作業も快適です。コシのある素材を使用していますので、飛び跳ねる草や小石をシャットアウトします。
バネ入り腰ベルト。腰ベルトには板バネが入っていますので、ワンタッチで腰に固定できます。
胸部板バネ入り。胸部に板バネが入っていますので、首から紐で下げる必要がありません。肩に負担がかからず、作業がはかどります。
色グリーン
サイズフリー
トラスコ品番335-2480
種別前掛
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、基布:ポリエステル100%
質量(g)400
幅(cm)80
長さ(cm)115
アズワン品番64-2322-29
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質メッシュ/ポリエステル
仕様ワンタッチバックルベルト、ポケット
種別エプロン
長さ(mm)約1150
幅(mm)約820
質量(g)約270
ベルト長さ(mm)約1300
材質(ベルト)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
材質金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム
質量(g)102
寸法(幅W×長さL)(mm)4.6×250
アズワン品番64-4068-11
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
草刈り作業やガーデニング作業を快適に。形状記憶ベルトで装着・脱着がワンタッチ。バネの力で固定するので腰回りが自由に調整可能です。通気性の良いメッシュ生地を採用で快適。夏場の作業でのムレ防止 ※細かいメッシュが小石や泥が入り込むのを防ぎます。防水加工を施しており草木や野菜の水分を防ぎます。水洗いもOK ※洗濯を繰り返すことにより防水加工の効果が落ちていきますので予めご了承ください。肩掛けヒモ付き
用途刈払機での草刈り作業で飛び散る草や小石をガードします
材質ポリエステル
サイズフリー
アズワン品番64-8927-06
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
草刈り作業や農作業時の飛び石に対応したエプロンです。
首ひもと胴ひもは長さ調節が可能です。
ひざ部分は丈夫な二重構造になっています。
胸には小物の収納に便利なファスナー付きの簡易ポケット付き。
表中央に保管時の吊り下げに便利なフック付き。
用途草刈り作業、農作業
色ブルー
サイズフリー
材質ポリエステル
股下(cm)約73
着丈(cm)約125
胴回り(cm)約130(最大)
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約17×16
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
刃長(mm)120
刃幅(mm)25
全長(mm)280
仕様鋼付
材質刃:刃物鋼、柄:木
幅(mm)120
質量(g)80
奥行(mm)30
刃の種別片刃
1本
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能!
ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
用途草刈作業中の飛散物からの防護に
材質ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×55×235
質量(g)247
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)50
外径(Φmm)110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
チップソーでは刈れない狭い場所、縁石の際、ブロック塀・フェンス沿いなどの草刈りに最適です。ハサミなので必要な長さに切ってご使用ください。一般的な大部分の草刈り機にご使用いただけます。
形状四角型
長さ(m)約75
材質ナイロン
断面寸法(mm)24×24
色オレンジ
1巻
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品
材質鉄
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払メンテナンス用品。
SBC250BJ・KHR09-250・YNC-210用鋸爪カッター替刃 鋸爪ブレード。
キワガリに適した安心の樹脂ブレードで、鋸目設計で太めの草もバッサリ刈れる。
用途SBC250BJ、KHR09-250、YNC-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×80
対応機種SBC250BJ・KHR09-250・YNC-210
1セット(20個)
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
充電草刈機(LK-1825U、LBC-1825K)専用バッテリー。予備電源としても。メーカー保証1年付き。
用途LK-1825U、LBC-1825K、部品、充電草刈機、バッテリー、電源。グラストリマー用、電池、ガーデン用品。
質量(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×49×72
対応機種LK-1825U、LBC-1825K
電池2.5Ah18Vリチウムイオン電池
1個
¥9,988
税込¥10,987
当日出荷
充電芝刈り機(LPHC-725、LBC-725)専用バッテリー。予備電源としても。
用途LPHC-725、LBC-725、部品、充電芝刈り機、バッテリー、電源。グラストリマー用、電池、ガーデン用品。
質量(kg)0.14
対応機種LPHC-725、LBC-725
電池2.5Ah 7.2V リチウムイオン電池
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。
材質ナイロン
質量(kg)0.03
長さ(m)0.12
1セット(10個)
¥649
税込¥714
当日出荷
鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。
新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。
セット内容替刃 4枚、取り扱い説明書
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×102×16
対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
滑り止めスパイク 簡単取付
モノタロウ
¥729
税込¥802
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能(スパイク数)6個
刈払機に取付け出来るワイヤーブラシ!。チップソーでは処理し難いアスファルト路面・壁際・縁石などのキワまでブラシが届くので、隅々まで除草を除去できます。
外形寸法(mm)190
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
取付内径(Φmm)25.4
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【夏】…草刈りや山菜採りに!! 【冬】…雪道での転倒防止に
用途7本のスパイクで斜面や雪面で滑りを防止!!
材質TPR、ナイロン、鉄
サイズ(cm)23~27.5
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
夏にも冬にも大活躍!!(夏…草刈り・山菜採りなどに。 冬…雪道での転倒防止に。)
用途斜面や雪面で滑りを防止。
サイズフリー
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【腕のアシスト力の確保】
たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、状態を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。
【コルセット機能で腰をサポート】
腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。
【軽量・柔軟】
まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。
【装着・操作が簡単】
装着は7ステップで完了。面ファスナーによる固定で簡単に着脱可能です。
用途掘削 草刈り 雪かき 重量物運搬 掘る 持ち上げる
関連キーワード
1
2
3
次へ